DIXON
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
ความปลอดภัย
รัด
เครื่องมือช่าง
ฮาร์ดแวร์
เครื่องมือทดสอบ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ไฮดรอลิ
การหล่อลื่น
ระบบไฟฟ้า
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรกล
ปั๊ม
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ระบบส่งกำลัง
กาวยาแนวและเทป
การเชื่อมโลหะ
โคมไฟ
Security
เครื่องมือไฟฟ้า
การทำความสะอาด
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุ Lab
ประปา ตัวกรอง
ข้อต่อท่อและข้อต่อดูทั้งหมด
ท่อทองเหลือง ฟิตติ้งถังกั้น แคมและร่องฟิตติ้ง ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อและ / หรือท่อเข้าด้วยกันสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำการเกษตรและน้ำมัน อนุญาตให้เชื่อมต่อ / ตัดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและมีจำหน่ายในอลูมิเนียม / ทองเหลืองปลอม / สแตนเลส / สังกะสี / อลูมิเนียม
ท่อเหล็กคาร์บอน อุปกรณ์ท่อเหล็กดัด ท่อเหล็กชุบสังกะสี เกจการ์ด ข้อต่อท่อ ชุดอุปกรณ์ท่อ อุปกรณ์ท่อ ท่อโพลีโพรพีลีน สแตนเลสสตีลก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง อุปกรณ์ท่อสแตนเลส
วาล์วควบคุมการไหลดูทั้งหมด
วาล์วผีเสื้อ ประตูและวาล์วโลก วาล์วประตูก๊อกน้ำและท่อ วาล์วประตูระบบดับเพลิงประสิทธิภาพสูงออกแบบมาเพื่อป้องกันระบบดับเพลิงจากความเสียหายที่เกิดจากการควบคุมปริมาณ นำเสนอก้านที่ไม่ขึ้นสำหรับใช้ในพื้นที่ขนาดกะทัดรัดและอะแดปเตอร์หมุนพินดึงเพื่อการเชื่อมต่อ / การตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว สามารถทนแรงดันสูงสุด 175 psi ที่ 70 องศา F
ท่อประปาวาล์ว
ปะเก็นดูทั้งหมด
ปะเก็น Cam และ Groove ปะเก็น 1/2 นิ้วออกแบบมาเพื่อให้ซีลแน่นเพื่อป้องกันการรั่วไหลในการใช้งานแรงดันต่ำเช่นตัวควบคุมและปั๊ม มีโครงสร้างไนไตรล์และทนแรงดันได้ถึง 300 psi
ปะเก็นสุขาภิบาล แผ่นและแหวนปะเก็น
เกี่ยวกับ Dixon
Dixon Valve & Coupling ซึ่งมักเรียกกันว่า Dixon นำเสนอข้อต่อท่อคุณภาพสูงและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปปิโตรเลียม การกลั่น และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ สายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยข้อต่อ วาล์ว แคลมป์ วาล์วผีเสื้อ แขน ท่อ ท่อ วาล์วตรวจสอบ, ปั๊ม, ชุดปืนฉีด, ข้อต่อลูกเบี้ยวและร่อง, ฟิตติ้งนิวเมติก และอุปกรณ์ไฮดรอลิก Dixon B5101 วาล์วผีเสื้อ มีที่จับสามประเภท มือจับแบบดึงสามารถตั้งวาล์วในตำแหน่งต่างๆ ได้สี่ตำแหน่งอย่างง่ายดายโดยการดึงและหมุน ที่จับแบบอนันต์มีเครื่องหมายส่วนเพิ่มที่ด้านบนซึ่งสามารถใช้ได้ในขณะที่ต้องการวาล์วควบคุมปริมาณ ในขณะที่ที่จับไกปืนมีตำแหน่งสิบสองตำแหน่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใจวิธีกระตุ้นวาล์วได้อย่างสบายใจ เลือกจากปลั๊กเหล่านี้และผลิตภัณฑ์ Dixon อื่นๆ มากมาย เช่น ประแจเลื่อน ประแจน้ำ และหัวฉีดท่อดับเพลิง Raptor Supplies.