DORMONT
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1946 Dormont เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านหัวต่อก๊าซ วาล์ว และข้อต่อนวัตกรรมที่ปลอดภัย คุณภาพสูง สำหรับการใช้งานในครัวเชิงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในการส่งออก รัฐเพนซิลเวเนีย แบรนด์ Watts นี้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และทนทานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบริการและการบริการด้านอาหาร เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อก๊าซที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
อุปกรณ์กลางแจ้ง
เกี่ยวกับดอร์มอนต์
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยข้อต่อแก๊สแบบยืดหยุ่น อุปกรณ์ข้อต่อแก๊ส ข้อต่อน้ำ ก๊อกน้ำ และอะแดปเตอร์หยุดการจ่ายไฟ ดอร์มอนต์ ข้อต่อน้ำแบบยืดหยุ่น มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมถักเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน มีวัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองสำหรับการทำงานป้องกันการรั่วซึม ตัวเชื่อมต่อน้ำแบบยืดหยุ่นเหล่านี้มีระดับความดันสูงถึง 150 psi ของแบรนด์ ปลั๊กแม่เหล็กขนาด 1 นิ้ว มีโครงสร้างโพลีซัลโฟนเพื่อต้านทานสารเคมีและอุณหภูมิสูง มีการเชื่อมต่อการบีบอัดชาย x การบีบอัดหญิงสำหรับการควบคุมการไหลที่เพิ่มขึ้น ปลั๊กเหล่านี้มีอัตราแรงดันสูงสุดถึง 160 psi และทนอุณหภูมิได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ Dormont อ้างอิงโยงถึงผลิตภัณฑ์ Apollo & Zurn ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาชิ้นส่วน Dormont ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่าจำหน่าย
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมของ Dormont เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
FloPro-MD
Dormont FloPro-MD พร้อมชุดอุปกรณ์เสริม Quick Disconnect (QD) เป็นเครื่องมือวินิจฉัยแบบพกพาที่รวมเครื่องวัดการไหลของก๊าซ มาโนมิเตอร์แบบดิจิตอล และเครื่องคิดเลข ช่วยให้ช่างบริการและผู้ติดตั้งหน้า...อ่านเพิ่มเติม
ชุดหัวต่อแก๊ส Dormont Blue Hose
Dormont Blue Hose เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ใช้ท่อลูกฟูกสแตนเลส 304 และถักเปียสแตนเลสที่ทอแน่นเพื่อความทนทานที่ดีขึ้น มีการเคลือบ PVC ต้านจุลชีพ...อ่านเพิ่มเติม
ดอร์มอนต์ SnapFast
Dormont SnapFast เป็นระบบหัวต่อแก๊สแบบปลดเร็วที่ออกแบบมาสำหรับครัวเชิงพาณิชย์ที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทำความสะอาดบ่อยครั้ง ระบบช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อก๊าซ Dormont กับก๊าซธรรมชาติและโพรเพนได้หรือไม่?
ใช่ หัวต่อแก๊ส Dormont ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งแก๊สธรรมชาติและโพรเพน
ฉันควรเปลี่ยนหัวต่อแก๊สบ่อยแค่ไหน?
ควรเปลี่ยนขั้วต่อแก๊ส Dormont อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ ห้าปี หรือเร็วกว่านั้นหากมีร่องรอยความเสียหายหรือสึกหรอ ขอแนะนำให้ตรวจสอบเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณของการรั่วไหลหรือการกัดกร่อน
ข้อต่อน้ำ Dormont ใช้กับน้ำร้อนได้ไหม?
ได้ ข้อต่อน้ำ Dormont สามารถใช้กับน้ำร้อนได้ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทหัวต่อที่ถูกต้องสำหรับอุณหภูมิและแรงดันของน้ำร้อน
ฉันจะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ Dormont ได้อย่างไร
- สำหรับขั้วต่อแก๊ส Dormont ให้ปิดการจ่ายแก๊สและถอดขั้วต่อออกจากเครื่อง ทำความสะอาดขั้วต่อด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยใช้แปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษผงต่างๆ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
- สำหรับข้อต่อ Dormont SnapFast ให้ปิดน้ำและถอดข้อต่อออกจากเครื่อง ทำความสะอาดข้อต่อด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยใช้แปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษผงต่างๆ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
- สำหรับขั้วต่อน้ำ Dormont ให้ปิดน้ำและถอดขั้วต่อออกจากเครื่อง ทำความสะอาดขั้วต่อด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยใช้แปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือเศษผงต่างๆ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
- สำหรับตัวดักจับจาระบี Dormont โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิตในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา โดยปกติแล้ว การดำเนินการนี้จะเกี่ยวข้องกับการถอดและทำความสะอาดแผ่นกั้นดักจับ รวมถึงการขจัดคราบไขมันและตะกอนที่สะสมออกจากถัง