DOTCO
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
เครื่องจักรกล
ระบบส่งกำลัง
มอเตอร์
เครื่องมือไฟฟ้า
การเชื่อมโลหะ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
นิวเมติก ตัวกรอง
เครื่องมือเกี่ยวกับลมดูทั้งหมด
เครื่องเจียรลม เครื่องเจียรลมมาตรฐานและอุตสาหกรรมขนาด 0.3 และ 0.4 แรงม้ามีพอร์ตอากาศเข้า NPT ขนาด 1/4 นิ้วและความเร็วสูงสุดฟรี 34000 รอบต่อนาที นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่มีการควบคุมความเร็วตัวแปร
เครื่องเจียรดินสอลม เครื่องเจียรดินสอลม 0.06 และ 0.1 Hp ความเร็วสูงสุด 100000 รอบต่อนาที ออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่ จำกัด หรือเพื่องานที่มีความแม่นยำและซับซ้อน มีจำหน่ายในรูปแบบช่องอากาศเข้า NPT ขนาด 1/4 นิ้วและ 1/8 นิ้ว
อุปกรณ์เสริม Air Scarifier อุปกรณ์เครื่องมือลม เครื่องเจียร เครื่องเจียรไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมความเร็วสูงสุด 34000 รอบต่อนาที มีให้เลือกใช้ในรุ่น 0.3, 0.4, 0.6 และ 0.9 แรงม้าสำหรับการเจียรการขัดการขัดสีการขัดเงาและการตัดเฉือนแบบต่างๆ
เกี่ยวกับ Dotco
Dotco ผลิตเครื่องมือถอดและประกอบวัสดุ เช่น เครื่องเจียร เครื่องขัด เครื่องเจาะ เครื่องขัดและบัฟเฟอร์ ดอทโค เครื่องบดแบบอินไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานแม่พิมพ์และแม่พิมพ์ มีขนาดกะทัดรัดเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เข้าถึงยากได้ง่าย และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้สมดุลเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนน้อยที่สุด เครื่องเจียรน้ำหนักเบาเหล่านี้มีความเร็วสูงสุด 34000 รอบต่อนาที และมีให้เลือกทั้งแบบท่อไอเสียด้านหน้าและด้านหลัง ความแม่นยำของแบรนด์ เครื่องบดดินสอ มีลิ้นเร่งแบบม้วน/บิดที่ควบคุมปริมาณอากาศที่จ่าย ทำให้มีประโยชน์สำหรับการลบครีบเล็กน้อย การตกแต่งแม่พิมพ์ การกำจัดโลหะ การขัด และการเจียร เครื่องเจียร Dotco ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มาพร้อมกับคอลเล็ต ประแจคอลเล็ต ตัวป้องกันคอลเล็ต ท่อจ่ายอากาศ และโอเวอร์โฮส
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เครื่องบดแบบอินไลน์
เครื่องเจียรขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหล่านี้ใช้สารเคลือบอีลาสโตเมอร์และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อลดการสั่นสะท้าน ออกแบบมาสำหรับต่อเรือ การผลิตท่อ การผลิตอุปกรณ์การขนส่ง...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องบดละเอียด
หน่วยเหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียมและคอมโพสิต ลิ้นเร่งแบบม้วนและแบบปลอก ครีบคาร์ไบด์ และสารกัดกร่อนแบบพินเพชร บางรุ่นมีตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องบดมุมขวา
มีการเคลือบอีลาสโตเมอร์และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อลดการสั่นสะเทือน เครื่องเจียรเหล่านี้เหมาะสำหรับการเจียรและลบคม ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ความเร็วสูง
คำถามที่พบบ่อย
คุณสามารถขัดด้วยเครื่องเจียรได้หรือไม่?
การใช้เครื่องเจียรสำหรับงานไม้สามารถช่วยขจัดขอบหยาบหรือสีได้ สามารถสร้างการออกแบบและให้ผิวชิ้นงานเรียบได้
สิ่งที่ควรทราบก่อนใช้เครื่องเจียรคืออะไร?
- สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือเสมอ
- เมื่อเปลี่ยนล้อ ให้ถอดปลั๊กเครื่องบด
- ติดที่จับและจับให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้าง
- ใช้ยามถ้าเป็นไปได้
- หมุนล้อใหม่เป็นเวลา XNUMX นาทีในพื้นที่ป้องกันก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าล้อไม่มีข้อบกพร่อง
เครื่องเจียร Dotco ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมหรืองานหนักหรือไม่?
เครื่องเจียร Dotco ให้ผลผลิตที่ยอดเยี่ยมและกำจัดวัสดุได้สูงสุดแม้ในการใช้งานหนักและงานอุตสาหกรรม
ฉันสามารถปรับแต่งเครื่องเจียร Dotco ให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะของฉันได้หรือไม่?
เครื่องเจียร Dotco สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการใช้งานเฉพาะ (ระดับความคล่องแคล่วและกำลังที่แตกต่างกัน) โดยใช้ไอเสียด้านหน้าและด้านหลัง คันเร่งแบบหมุน คันโยกล็อค และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
เครื่องบด Dotco ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง?
- Dotco Inline Grinders: ใช้สำหรับการทำงานแบบตรง
- Dotco Precision Grinders: ใช้สำหรับการทำงานที่แม่นยำในพื้นที่ขนาดเล็ก
- Dotco Right Angle Grinders: ใช้ในการทำงานที่ตั้งฉากกับหน่วย