หน้าแปลนทำด้วยเหล็กที่ใช้สำหรับยึดวัตถุเข้ากับสกรูตะกั่ว acme ออกแบบมาเพื่อใช้กับแอคชูเอเตอร์เชิงเส้น
ออกแบบมาเพื่อใช้กับสกรูเกลียวและแท่ง Acme ที่รับน้ำหนักได้สูง สามารถรองรับโหลดแบบไดนามิกได้ถึง 31034 ปอนด์และมีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมที่แตกต่างกัน
เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีภาระหนักกับสกรูในขณะที่รักษาความเร็วในการหมุนที่ช้า มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์สำหรับใช้กับแอคชูเอเตอร์ LT ซีรี่ส์และสายต่อและสวิทช์เท้าและโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้กับคอนโทรลเลอร์ LC ซีรี่ส์
ใช้ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการกระจัดเชิงเส้นเพื่อให้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องมือ / ส่วนประกอบไปยังตำแหน่งเฉพาะได้ มีระบบขับเคลื่อนเกียร์ / สายพาน / acme และมีให้ในกล่องหุ้ม TEFC / TENV / IP66
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการวางตำแหน่งจานดาวเทียมและสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก รวมบอลสกรูและสกรูแอคชูเอเตอร์แบบต่างๆและมีจำหน่ายในอลูมิเนียม / เหล็กหล่อ / เหล็กดัดในระดับแรงม้าที่แตกต่างกัน
รวมตลับหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้สแตนเลสซีรีส์ 5000 และ 9000 ซึ่งออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนการบำรุงรักษาโดยรวมของสหภาพหมุน
ข้อศอกข้อต่อเหล็ก Stainess ออกแบบมาเพื่อช่วยในการถ่ายเทน้ำไอน้ำหรือน้ำมันร้อนจากแหล่งที่อยู่นิ่งไปยังเครื่องจักรที่หมุนเพื่อควบคุมอุณหภูมิพื้นผิว มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 395 องศา F และทนต่อแรงดันได้ถึง 750 psi
ออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนของเหลวหรือก๊าซจากแหล่งที่อยู่นิ่งไปยังชิ้นส่วนที่หมุนหรือหมุนได้ของเครื่องจักร สามารถทำงานในอุณหภูมิที่แตกต่างกันและมีความเร็วในการหมุนสูงสุด 1000 รอบต่อนาที
Duff-Norton เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับสหภาพหมุนที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงสกรูและน็อตลูกแอคทูเอเตอร์เชิงเส้นแม่แรงสกรูกระบอกสูบไฟฟ้าและอุปกรณ์บำรุงรักษาราง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านการดูแลสุขภาพการแปรรูปโลหะการก่อสร้างบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มการขนถ่ายวัสดุและอุตสาหกรรมการขนส่ง แค็ตตาล็อกสหภาพโรตารี Duff-Norton ประกอบด้วยสหภาพแรงงานแบบหมุน DWA, 5000, 8000 และ 9000 ซีรี่ส์ ซีรี่ส์ 9000 สหภาพหมุน เหมาะสำหรับใช้กับน้ำไอน้ำและน้ำมันร้อน มีการเชื่อมต่อแบบ NPT โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสเตนเลสสตีลและระบบปิดผนึกที่สูบลมและสามารถทนต่อแรงดันได้ถึง 250 psi Duff-Norton สำหรับงานหนักตัวกระตุ้นบอลสกรู ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเคลื่อนที่เชิงเส้นโดยไม่มีแรงเสียดทาน ประกอบด้วยตัวหมุนเวียนบอลน็อตบอลสกรูและแกนบอลสกรูและมีจำหน่ายในตัวเรือนอะลูมิเนียม / เหล็กหล่อและแรงม้าและระดับประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
คุณสามารถเลือกจากแอคชูเอเตอร์เหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ บริษัท เช่น หน้าแปลน acme และตลับหมึกยูเนี่ยนแบบหมุนเปิดอยู่ Raptor suppliesหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Duff-Norton ที่ได้รับอนุญาต