DURHAM MANUFACTURING
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1922 Durham Manufacturing ได้ผลิตที่เก็บสินค้าทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะคุณภาพสูง บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเดอร์แฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
วัสดุ Lab
ประปา
กาวยาแนวและเทป
การเชื่อมโลหะ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ถังเก็บและภาชนะดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมถังและกล่อง รวมถึงชั้นวางของที่ทำจากเหล็กเหมาะสำหรับใส่กล่องโพลีโพรพีลีนขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีตัวแบ่งถังขยะพลาสติกที่มีแรงกระแทกสูงเพื่อจัดการพื้นที่ลิ้นชัก
ตัวแบ่งถัง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บถังและเพื่อช่วยในการจัดเรียงรายการเพื่อการระบุอย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนและมีให้เลือก 6 แบบในความสูงและความยาวที่แตกต่างกัน
ตู้ลิ้นชักแบบมีช่อง ตู้ที่ทำจากเหล็กรีดเย็นเคลือบด้วยผงและชั้นวางแบริ่งลูกกลิ้งสำหรับงานหนักที่ใช้เก็บวัสดุและเครื่องมืออุตสาหกรรม มีประตูล็อคที่มีคุณสมบัติปิดเป็นบวกเพื่อให้ถาดอยู่ด้านในและรับน้ำหนักได้สูงสุด 475 ปอนด์
ลิ้นชักช่อง กล่องช่องเหล็กเคลือบเงาด้วยผงและช่องปรับระดับได้ ใช้สำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนและเครื่องมือขนาดเล็กและมีให้เลือกหลายขนาดและจำนวนช่อง
ตู้ทรงกระบอก ชั้นวางถังแก๊สที่เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA และ NFPA มีตาข่ายโลหะขยายเต็มรอยและด้านบนเหล็ก 14 เกจเคลือบด้วยผงเคลือบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บถังแก๊สอัดได้ถึง 17 ถัง
อุปกรณ์กล่องแบ่ง ตู้ลิ้นชัก ตู้เหล็กสำหรับงานหนักเคลือบเงาสีฝุ่นใช้สำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็ก มีให้เลือกหลายขนาดและจำนวนลิ้นชัก
อุปกรณ์ตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วยถังขยะนกพิราบท็อปเปอร์ชั้นวางของตู้และฐานสำหรับตู้ลิ้นชักที่มีสีและขนาดต่างกัน ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บในตู้ลิ้นชัก
แขวนและกองถังขยะ หรือที่เรียกว่า Hook-On Bins ทำจากโพลีโพรพีลีนที่ทนทานและใช้จัดระเบียบเครื่องมือในตู้ / รถลาก / เวิร์กสเตชัน มีขอบด้านบนขึ้นรูปสำหรับวางซ้อนบนชั้นวางและพื้นผิวเรียบอื่น ๆ และสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 75 ปอนด์
ชั้นวางและแผงบานเกล็ด หีบชิ้นส่วนและกล่อง ออกแบบมาสำหรับเก็บสกรูหมุดเข็มและอุปกรณ์ขนาดเล็กในโรงงานผลิตการผลิตและยานยนต์ โครงสร้างโพลีโพรพีลีน / โพลีโพรพีลีนเรซินน้ำหนักเบาสำหรับการพกพาไปที่ไซต์งานและป้องกันการตกและการกระแทก
เพ็กบอร์ด อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน ประกอบด้วยหนามเตยแบบกดชั้นวางด้านล่างแบนที่แบ่งถังขยะแบบหมุนและกระทะที่เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมและการให้บริการยานยนต์ รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนน้ำหนักเบาเพื่อรับแรงกระแทกและพกพาได้สูง
หมุนเวียนถังเก็บและชั้นวาง ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บชิ้นส่วนและส่วนประกอบขนาดเล็กสำหรับงานโลหะการซ่อมยานยนต์และการใช้งานด้านการผลิต รุ่นที่เลือกมีล้อเลื่อนในตัวสำหรับการพกพาที่ไซต์งาน มีจำหน่ายในเหล็กและเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคล็ดลับถังขยะ เหมาะสำหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนและส่วนประกอบในการวิจัยและพัฒนาห้องปฏิบัติการการดูแลสุขภาพและการผลิต รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างโพลีสไตรีนทนแรงกระแทกสูงเพื่อความทนทาน
ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก ชั้นวางอ่าง อุปกรณ์จัดเก็บลวดและแท่ง ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บม้วนสายไฟและสายเคเบิลที่จำเป็นในการผลิตคลังสินค้าและการขนส่ง โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยผงเคลือบเพื่อทนต่องานหนักและสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
ตู้ดูทั้งหมด
ตู้เก็บของ ตู้ถังขยะเหล็ก Durham ขนาด 12, 14 และ 16 เกจเคลือบผงพร้อมลิ้นชักสำหรับเก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักมากถึง 400 ปอนด์มีให้เลือกหลายแบบทั้งประตูและล็อค
อุปกรณ์ตู้ ชั้นวางของประตูสำรองที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับตู้ถังขยะสำหรับงานหนัก มีให้เลือกทั้งเหล็กและตัวเลือกความยาว 12- / 18 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีชั้นวางของตู้เก็บของที่มีน้ำหนักบรรทุก 900 ปอนด์
อุปกรณ์ม้านั่งตู้ ตู้ทางการแพทย์ ตู้เก็บของมือถือ ตู้ลิ้นชักแบบแยกส่วน ตู้เก็บของ ตู้โต๊ะทำงาน
ชั้นวางของและชั้นเก็บของดูทั้งหมด
ชั้นวางถังขยะ รวมถึงชั้นวางของ Durham เหล็กปิดสำหรับงานหนักพร้อมถังขยะโพลีโพรพีลีนที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และโรงงานผลิต สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3420 ปอนด์และมีความสูงถังขยะและความลึกของถังที่แตกต่างกัน
ชั้นเก็บของจำนวนมาก ชั้นวางบาร์แนวตั้งอิสระ 3000 ชั้น 3 ปอนด์เหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนยาว / ชิ้นงานใกล้กับไซต์งาน ผลิตจากเหล็กเคลือบด้วยผงเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน
ชั้นเก็บของแบบเท้าแขน ชั้นวางเท้าแขนแบบตรงอิสระ 2 ด้านเหมาะสำหรับการจัดเก็บสต็อกบาร์ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กความสามารถในการรับน้ำหนัก 2600 ปอนด์และพื้นที่จัดเก็บ 9 ชั้นต่อด้าน
หน่วย Pigeonhole Bin เหมาะสำหรับจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ในยานยนต์การผลิตคลังสินค้าและการจัดเก็บ รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างเหล็กและล้อเลื่อนในตัวเพื่อความแข็งแรงสูงและพกพาไปที่ไซต์งานตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมชั้นวาง การเก็บเข้าลิ้นชัก ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมในสำนักงานโรงงานโลหะและโรงงานผลิตและคลังสินค้า รุ่นที่เลือกมีมุมเชื่อมและหน้าแปลนสามด้านเพื่อความแข็งแรงสูงสุด
ชั้นวางของ
การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้าดูทั้งหมด
รถบรรทุกกล่อง รถบรรทุกกล่องแบบดาดฟ้าเตี้ย 4 ด้านเหมาะสำหรับงานจัดเก็บในอุตสาหกรรม โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเชื่อมอย่างเต็มที่ล้อเลื่อนโพลียูรีเทน 4 ล้อรับน้ำหนักได้ถึง 1200 ปอนด์และที่จับแบบท่อ นอกจากนี้ยังมีรถเข็นควบคุมการรั่วไหล
สั่งซื้อรถเข็น รถบรรทุกแพลตฟอร์ม ชั้นวางของในรถเข็น รถเข็นหุ้น รถเข็นลวด
รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่นดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมรถเข็นมือถือ ประกอบด้วยราวแขวนและถาดรถเข็นบริการที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บในรถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติทนน้ำมันและสารเคมีและมีให้เลือกหลายขนาด
รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ รถเข็นที่ทำจากเหล็กออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและขนส่งเครื่องมือชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลืองอุตสาหกรรม มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 1500 ปอนด์และมีให้เลือก 2 ชั้นและ 7 ชั้น
ม้านั่งและตู้บริการเคลื่อนที่ โต๊ะทำงานเคลื่อนที่เวิร์คสเตชั่นและตู้ที่มีล้อโพลียูรีเทน / ฟีนอลิกใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่อุตสาหกรรม มีให้เลือกทั้งเหล็ก 12-, 14-, 16- และ 18 เกจพร้อมตัวเลือกในด้ามจับแบบกดและแบบตรง
โต๊ะทำงานมือถือ เวิร์คสเตชั่มือถือ
รถเข็นจัดเก็บและขนส่งดูทั้งหมด
รถบรรทุกบาร์และท่อ ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งท่อโลหะและเหล็กเส้นกลมในคลังสินค้าและโรงงานผลิตได้ง่ายและปลอดภัย มีโครงสร้างเหล็กล้อฟีนอลิกและรับน้ำหนักได้สูงสุด 4000 ปอนด์
รถเข็นรักษาความปลอดภัย รถเข็นลวด
เกี่ยวกับเดอร์แฮม แมนูแฟคเจอริ่ง
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยรถบรรทุกบาร์และท่อ อุปกรณ์ถังขยะและกล่อง ตู้ถังขยะ รถบรรทุกกล่อง รถเข็นสต็อก 2 ด้าน และตู้เก็บของจำนวนมาก เดอร์แฮม รถเข็นสต็อก 2 ด้าน มีโครงสร้างเหล็กขนาด 14 เกจเชื่อมทั้งหมดพร้อมลวดลายเพชรที่เจาะด้านข้าง รถเข็นสต็อกเหล่านี้เคลือบผิวด้วยผงสีเทาเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน มีชั้นวางสำหรับงานหนัก 4 ชั้นที่ปรับได้บนศูนย์ขนาด 6 นิ้ว และมีล้อเลื่อนที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้ง่าย ของแบรนด์ กล่องใส่ของ มีโครงสร้างเรซินโพลีโพรพีลีนที่ชัดเจนเพื่อให้มองเห็นเนื้อหาได้ง่ายและมีบานพับเสริมที่ทนทาน มีตัวหยุดบวกที่จดสิทธิบัตรแล้วเพื่อเปิดฝาให้กว้างหรืออยู่ในตำแหน่งเปิดตั้งตรง ทำให้ง่ายต่อการอ่านฉลากเนื้อหา พวกเขายังมาพร้อมกับชั้นวางเสริมสำหรับบรรทุกกล่องได้ถึง 5 กล่อง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Durham รหัสสินค้าs (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) โดยทั่วไปอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่นของ Advance Tabco และ Quantum Storage Systems ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ที่ขาดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Durham เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ชั้นวางหมุนได้ Rotabin
ชั้นวางหมุนได้ Rotabin ของ Durham ใช้ในโรงงาน โกดังเก็บชิ้นส่วนและส่วนประกอบขนาดเล็ก มีโครงสร้างเหล็กทั้งหมดเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและพอดีกับพื้นที่น้อยกว่า 3 ตร.ฟุต พวกเขา ...อ่านเพิ่มเติม
ตะขอเกี่ยวถังขยะ
Hook-on-Bins เป็นภาชนะพลาสติกขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อแขวนบนแผง แผ่นไม้อัด หรือผนังระแนงสำหรับการจัดเก็บที่เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย พวกเขามีปาก / ขอเกี่ยวที่ด้านหลังของคอนเทนเนอร์...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ตู้เก็บของ Durham มีความสำคัญอย่างไร?
ตู้ Durham เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อยึดและจัดระเบียบชิ้นส่วนและส่วนประกอบขนาดเล็ก เช่น สกรู น็อต และโบลต์ ตู้เก็บขยะเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาส่วนประกอบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาในลิ้นชักหรือชั้นวางที่รกรุงรัง
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ Durham Manufacturing เหล่านี้ได้อย่างไร
- ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ Durham Manufacturing ของคุณเป็นประจำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและคราบสกปรกสะสม
- ใช้ผ้านุ่มหรือฟองน้ำกับน้ำสบู่อ่อน ๆ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำยาทำความสะอาด ซึ่งอาจทำให้พื้นผิวเป็นรอยหรือเสียหายได้
- หากผลิตภัณฑ์ Durham Manufacturing ของคุณทำจากโลหะ สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เก็บผลิตภัณฑ์ให้แห้งและเก็บไว้ในที่แห้ง คุณสามารถใช้สารยับยั้งการเกิดสนิมหรือสเปรย์ป้องกันสนิมเพื่อช่วยป้องกันสนิมได้
- หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เช่น บานพับหรือตัวล็อก ชิ้นส่วนเหล่านี้อาจต้องการการหล่อลื่นเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ใช้น้ำมันเครื่องชนิดเบาหรือสารหล่อลื่นซิลิโคนเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วน
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อหาสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหาย วิธีนี้จะช่วยให้คุณพบปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
- จัดเก็บผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม เก็บไว้ในที่แห้งห่างจากความชื้นและแสงแดดโดยตรง ใช้ฝาครอบหรือถุงป้องกันหากจำเป็นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย