เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสมมุมภายในท่อขัดเงางานกลึงและเหล็กโครงสร้างขัดเงา มีความเร็วสูงสุด 25000 รอบต่อนาทีและตัวเรือนคอมโพสิต / ยาง
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขจัดท่อหางท่อไอเสียที่เป็นสนิมและตัดผ่านแผ่นโลหะถั่วและสลักเกลียว มีตัวป้องกันอะลูมิเนียมหรือเหล็กรีดเย็นท่อไอเสียด้านหน้า / ด้านหลัง / ด้านข้างและความเร็วสูงสุด 20000 รอบต่อนาที
รวมถึงแซนเดอร์ดิสก์อากาศสำหรับงานอุตสาหกรรม / งานเบาที่เหมาะสำหรับการเจียรและขัดผิวแข็งเช่นโลหะไม้และพลาสติก มีด้ามจับยางหรือคอมโพสิตและอัตราความเร็วสูงสุด 25000 รอบต่อนาที
สว่านลมในสายการผลิตและด้ามปืนพกประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับยานยนต์การบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานและการใช้งานในการผลิตขนาดเล็ก มีให้เลือกรุ่น 0.4, 0.5 และ 0.7 แรงม้าพร้อมอัตราความเร็วสูงสุดฟรี 20000 รอบต่อนาที
นิยมใช้ในการลบเครื่องหมายเครื่องจักรและเครื่องชั่ง EDM และสำหรับแม่พิมพ์หล่อด้วยหิน โดดเด่นด้วยตัวเรือนคอมโพสิตตัวควบคุมการไหลของอากาศในตัวและคันโยกล็อคนิรภัยและต้องการแรงดันอากาศ 90 psi ในการทำงาน
ใช้แผ่นและม้วนไนลอนไม่ทอเคลือบ PSA และมีอัตราความเร็วสูงสุดฟรี 20000 รอบต่อนาที มีความยาวแตกต่างกันและการจัดอันดับ cfm โหลดเต็ม
ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตัดและการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะการปรับรอยต่อให้เรียบหลังการเชื่อมและการลอกสีหรือสีรองพื้น นอกจากนี้ยังมีชุดความอเนกประสงค์ของอากาศและชุดตกแต่งอากาศ
เหมาะสำหรับการผสมรูปร่างการลบคมอย่างแม่นยำการขัดผิวให้เรียบและการตกแต่งบนพื้นผิวที่แตกต่างกันรวมถึงโลหะผสมโลหะไม้แก้วกราไฟต์และเรซิน โดดเด่นด้วยตัวเรือนอะลูมิเนียม / เหล็กพร้อมที่จับยางกันลื่นเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นและอัตราความเร็วสูงสุดฟรี 100000 รอบต่อนาที
ใช้ในการขัดพื้นผิวแข็ง (เช่นโลหะคอนกรีตและหินแกรนิต) ชิ้นงานหรือเคาน์เตอร์เพื่อให้มีความเงางามสวยงาม มีอัตราความเร็วสูงสุด 12000 รอบต่อนาทีและมีให้เลือกในขนาดท่อและแผ่นรองที่แตกต่างกันและความยาวโดยรวม
รวมถึงเครื่องกรองอากาศที่ไม่ติดไฟ Class 1 เหมาะสำหรับใช้กับโต๊ะ downdraft นอกจากนี้ยังมีถุงสูญญากาศแบบใช้แล้วทิ้งตัวกรองแผงจีบไส้กรองตลับและผ้าห่มกรองล่วงหน้า
Dynabrade ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าขัดตามมาตรฐาน OSHA และ ANSI สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศการป้องกันการเชื่อมและงานไม้ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dynabrade ประกอบด้วยเครื่องเจียรเครื่องตัดเครื่องขัดดอกสว่านหัวต่อเครื่องขัดบัฟเฟอร์ข้อต่อและเครื่องแกะสลัก เครื่องขัดดิสก์อากาศความเร็วสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม / งานเบาได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการเจียรและขัดผิวโลหะไม้หรือพลาสติกให้เรียบ เครื่องขัด Dynabrade เหล่านี้มีตัวเรือนคอมโพสิตหรือยางอัตราความเร็วรอบต่อนาทีฟรีสูงถึง 25000 ท่อไอเสียด้านหน้า / ด้านข้าง / ด้านหลัง / แบบหมุนแผ่นล็อคและมอเตอร์ทรงพลัง
นอกจากนี้ บริษัท ยังมีเครื่องเจียรไฟฟ้าชนิดที่ 27 ที่เหมาะสำหรับการเจียรแบบมุมฉากเช่นเดียวกับการลบคมการตัดการลบคมและการขัด มีด้ามจับอะลูมิเนียมพร้อมด้ามจับยางล็อคนิรภัยมอเตอร์ 1.3 แรงม้าและอัตรารอบต่อนาทีสูงสุด 12000 และต้องการความดันอากาศ 90 psi เลือกจากเครื่องเจียร Dynabrade และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลายเช่นโต๊ะ downdraft แผ่นสำรองดิสก์และเราเตอร์อากาศ Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Dynabrade ที่ได้รับอนุญาต