ไดนาลอน

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Dynalon ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

วัสดุ Lab

Labware

  • บีกเกอร์

    บีกเกอร์และชุดบีกเกอร์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ทำจากโพลีโพรพีลีนและโพลีเมธิลเพนทีนมีความจุตั้งแต่ 10 มล. ถึง 5000 มล. นอกจากนี้ยังมีบีกเกอร์ที่ยังไม่จบการศึกษา

  • ฝาขวด

    ฝาขวดทดแทนคุณภาพสูงทำจาก LDPE มีจำหน่ายในขนาดปิดสกรู 18, 24 และ 28 มม

  • ขวดและไห

    ขวดแล็บแวร์ที่สำเร็จการศึกษาและยังไม่จบการศึกษาทำจากโพลีเมอร์คุณภาพสูง ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสารเคมีบรรจุภัณฑ์และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเคมีและห้องปฏิบัติการ

  • บิวเรต

    บิวเรต์อะคริลิกที่ทนต่อการแตกหัก 25/50 มล. พร้อมพิมพ์ความแม่นยำ Class-B สำหรับใช้ในการศึกษาและห้องปฏิบัติการ มาพร้อมกับเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและ PMP / PP stockcocks

  • Carboys และ Jerricans

    ภาชนะสำหรับงานหนักกะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำจาก HDPE และโพลีโพรพีลีน เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์จัดเก็บและขนส่งสารเคมีหรือของเหลวอื่น ๆ ได้มากถึง 50 ลิตร (13.21 แกลลอน)

เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ

Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น

Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม

  • Bench Protectors และ Liners

    แผ่นป้องกันม้านั่งโพลีเอทิลีนทนสารเคมีออกแบบมาเพื่อปกป้องพื้นผิวห้องปฏิบัติการจากสารเคมีและสารหกรั่วไหลที่เป็นอันตรายอื่น ๆ มีความยาวได้ถึง 50 เมตร

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

  • Autoclaves

    เทปนึ่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 11140 ซึ่งจะเปลี่ยนสีหลังจากใช้งานที่อุณหภูมิ 250 F เป็นเวลา 20 นาทีเพื่อระบุอุณหภูมิของหม้อนึ่ง นิยมใช้สำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อ

การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง

การทำความสะอาด

รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์

ไม้ถูพื้นเปียกและถัง

นิวเมติก

ท่อนิวเมติกส์

อะไหล่

เครื่องจักรกล

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร

ประปา

ท่อและท่อ

ความปลอดภัย

ที่เก็บความปลอดภัย

  • กระป๋องขยะอันตรายจากอันตราย

    ภาชนะเคลือบพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่มีดีไซน์พับแบนน้ำหนักเบามีฝาปิดในตัวและความจุสูงสุด 30 ลิตรเพื่อกำจัดของเสียทางชีวภาพที่ไม่คมและของเสียในห้องปฏิบัติการ

Dynalon เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพลาสติกเครื่องมือสุ่มตัวอย่างและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการชั้นนำ แค็ตตาล็อก Dynalon Labware ประกอบด้วยถาดพลาสติกหกแบบมาตรฐานและแบบกำหนดเองหม้อนึ่งบีกเกอร์และกระบวย เทปนึ่งฆ่าเชื้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 11140 ของแบรนด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในระหว่างการฆ่าเชื้อ หลังจากใช้งานที่อุณหภูมิ 249 F เป็นเวลา 20 นาทีสีของลายเส้นจะเปลี่ยนไปซึ่งแสดงว่าอุณหภูมิในหม้อนึ่งได้ถึงแล้ว แบรนด์นี้ยังผลิตภาชนะกำจัดของเสียที่ใช้สำหรับการกำจัดของเสียทางชีวการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ไม่คมซึ่งต้องใช้ความร้อนเป็นพิเศษ ภาชนะเหล่านี้มีโครงสร้างกันน้ำการออกแบบพับแบนที่ประหยัดพื้นที่และน้ำหนักเบาพร้อมฝาปิดและที่จับในตัว Raptor Supplies เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ Dynalon ที่หลากหลายเหล่านี้นอกเหนือจากขวดขวดโหลบาร์ช่องทางปิเปตบิวเรตฝาขวดและถังไม้ถูพื้น