เบรกเกอร์ขนาดเล็กแบบสลักเกลียว 1, 2 และ 3 ขั้วที่ใช้ในการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าและป้องกันสภาวะไฟเกินในระบบไฟฟ้า
รวมถึงหน้าสัมผัสเสริม, lugs, ปลั๊กพิกัดและทริปปัดที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยวงจรป้องกันการปิดเครื่องและติดตั้งเบรกเกอร์วงจรใหม่
NEMA 3R โครงเหล็กเบรกเกอร์ที่ใช้ในการป้องกันเบรกเกอร์จากฝุ่นและการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและมีให้เลือกในขนาดเฟรมและการจัดอันดับปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ชุดไฟ PresTest 120 VAC / DC สีแดงเหลืองและเขียวที่มีกรอบ NEMA 3 และเลนส์ Fresnel เหมาะสำหรับการระบุเมื่อกระบวนการของเครื่องจักรเริ่มต้นหรือสิ้นสุด
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์สวิตชิ่งหลักเช่นเบรกเกอร์และเหมาะสำหรับใช้ในแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ มีระบบป้องกันเทอร์มินัลที่ปลอดภัยสำหรับนิ้วและมือสัมผัสและมีให้ในรุ่น NO / NC
ท่อคู่และรถบรรทุกที่ทนทานและทนต่อการขัดถูเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลำเลียงของเหลวในระบบปิโตรเลียมและระบบไฮดรอลิกที่ใช้น้ำ ผลิตจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูง / สแตนเลสสตีลและสามารถรับแรงกดของของไหลได้สูงถึง 5800 psi
ชุดประกอบท่อไฮดรอลิกยางสังเคราะห์ / เทอร์โมพลาสติกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบไฮดรอลิกที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียมและของเหลวจากน้ำ เหมาะสำหรับสภาพอุณหภูมิและความดันสูงและมีให้เลือกในการวัดกำลังเสริมและช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูงเทอร์โมพลาสติก / ยางสังเคราะห์ที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 10000 PSI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับปั๊มและกระบอกสูบ
อะแดปเตอร์และปลั๊กเหล็กแรงดันสูงที่มีการชุบ Dura-Kote ที่ทนต่อการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ลำเลียงของเหลวของ Eaton
หน้าแปลนไฮดรอลิกท่อและอุปกรณ์ท่อที่ใช้สำหรับติดตั้งบนท่อเพื่อถ่ายโอนน้ำมันอากาศน้ำมันเบนซินและของเหลวไฮดรอลิกได้อย่างราบรื่นและไม่ยุ่งยาก
FNPT / FSAE ประเภทการเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อแบบไฮดรอลิกที่รวดเร็วเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยากและตัดการเชื่อมต่อระหว่างสายของไหล เพิ่มผลผลิตสูงสุดในระบบไฮดรอลิกและมีให้เลือกหลายขนาดอัตราการไหลและระดับแรงดัน
ใช้ในการดัด / ตัด / จีบ / รัดท่อไฮดรอลิกและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบท่อและปลายท่อที่รวดเร็วและง่ายดาย มีให้เลือกหลายขนาดความจุและอัตราแรงดัน
มอเตอร์ Class H-Series ความเร็วต่ำและแรงบิดสูงพร้อมวาล์วสปูลและความเร็วในการทำงานสูงถึง 2000 รอบต่อนาที มีการกระจัดเชิงมุมสูงสุด 22.7 ลูกบาศก์นิ้วต่อรอบดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพัดลมขับสายพานลำเลียงและอุปกรณ์ก่อสร้างหนักอื่น ๆ
รวมน็อตทองเหลืองและอะแดปเตอร์ที่ใช้ในเบรกอากาศเพื่อการหยุดอย่างปลอดภัยในยานพาหนะขนาดใหญ่
ส่วนประกอบของระบบ EZ Clip ที่เป็นไปตามมาตรฐาน SAE J3062 และ J2064 เช่นการติดคลิปข้อต่อสายรัดข้อต่อท่อโอริงและข้อต่อท่อบานเกล็ดออกแบบมาสำหรับการประกอบกับท่อสารทำความเย็นหลายชนิดของ Eaton GH001
เครื่องมือปลด STC ทำจากเหล็กออกแบบมาเพื่อใช้กับปลายจีบ STC ซีรี่ส์ Z มีให้เลือกขนาด 1 / 2- และ 3 / 4- นิ้ว
ใบเลื่อยวงเดือนปลายสแตนเลสใช้สำหรับตัดท่อด้วยความเร็วและความแม่นยำ มีให้เลือกหลายขนาดและรอบต่อนาที
เครื่องตัดที่ทนทานและมีฤทธิ์กัดกร่อนเหมาะสำหรับงานตัดโลหะและท่อ มีกลไกการถ่ายเทความร้อนแบบชิปต่อเลื่อยเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาอุณหภูมิให้เย็น
Eaton Corporation นำเสนอโซลูชั่นที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืนสำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าไฮดรอลิกและเครื่องกลในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศน้ำมันและก๊าซการดูแลสุขภาพโทรคมนาคมและเหมืองแร่และในศูนย์ข้อมูล แค็ตตาล็อกของ Eaton ประกอบด้วยโซลูชันพลังงานสำรองโซลูชันการจัดการพลังงานโซลูชันการกระจายพลังงานชั้นวางและเปลือกผลิตภัณฑ์การจัดการการไหลของอากาศผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟกระชากโซลูชันไฟฟ้ากระแสตรงและบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการรวมและบริการของ UPS) Eaton เซอร์กิตเบรกเกอร์ออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าจากความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเกินจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร สิ่งเหล่านี้สามารถใช้กับแผงหน้าปัดแผงควบคุมศูนย์ควบคุมมอเตอร์แผงสวิตช์และตัวสตาร์ทแบบผสม เลือกซื้อจากเบรกเกอร์วงจรและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Eaton เช่นข้อต่อท่อไฮดรอลิกตัวป้องกันเสริม IEC คลิป EZ และข้อต่อแบบหมุน Raptor Suppliesหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Eaton ที่ได้รับอนุญาต
ตรวจสอบเว็บไซต์ในเครือของเราสำหรับการจัดซื้อใด ๆ ผลิตภัณฑ์ Eaton / Char-Lynn.