EAZYPOWER

Eazypower Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เป็นบริษัทในชิคาโกที่ผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ในงานไม้ งานขัดเงา และงานขัดเงา กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางประกอบด้วยดอกสว่านคุณภาพสูง ซ็อกเก็ต สารกัดกร่อน ปลายไขควง เดือย ตะไบ ล้อเจียร แปรงลวด เลื่อยเจาะรู ชุดขัดและ เคาน์เตอร์. Eazypower ยังมีไขควงกระแทกแบบต่างๆ, Get-It-Out หรือตัวถอดสกรูแบบทางเดียว, ไขควงแบบวงล้อที่มีไขควงแม่เหล็กแบบยืดหดได้และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว และไขควงคลิปสปริง สิทธิบัตรของแบรนด์ Isomax ซีรี่ส์ ไขควงมีความทนทานต่อการงัดแงะและช่างไฟฟ้าและช่างเทคนิคมักใช้เพื่อถอดหรือติดตั้งสกรูนิรภัย ไขควงที่มีพิกัด ANSI และ DIN เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบสี่เหลี่ยม, Torx(R) หรือรูปดาว, หกเหลี่ยม, Philips / ปลายหัวตัดและปลายประแจ ตัวตั้งน็อตแม่เหล็ก ใช้สำหรับยึดโลหะและเครื่องมือต๊าปเกลียวเอง รวมทั้งลดการลอกมุมของตัวยึด ตัวตั้งค่าเหล่านี้เข้ากันได้กับตัวขับกระแทกและไขควงไฟฟ้าส่วนใหญ่ และมีขนาดไดรฟ์สูงสุด 14 มม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

หมวดหมู่สินค้า

ชุดถอดสกรู/สลักเกลียว EAZYPOWER

ชุดตัวแยกสกรู / สลักเกลียวเครื่องสกัดเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง / เหล็กกล้าคาร์บอนใช้สำหรับถอดสกรูสตั๊ดสลักเกลียวและส่วนควบที่เสียหายและทางเดียว นำเสนอในชุดที่มีมากถึง 6 ชิ้น(20 สินค้า)

ไขควง EAZYPOWER

ไขควงไขควงป้องกันการงัดแงะ / สาม - Y (R) ออกแบบมาเพื่อป้องกันการงัดแงะสกรูหรือสลักเกลียวระหว่างงานขัน / คลาย มีให้เลือกทั้งแบบ hex, Philips, spanner, square และ Torx (R)(26 สินค้า)

อุปกรณ์ประแจกระแทก EAZYPOWER

อุปกรณ์ประแจผลกระทบรวมถึงสิ่งที่แนบมาของดอกสว่านมุมและตัวขับมุม (ชิ้นหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับดอกสว่านบิตแปรงขัดเงาและแผ่นเจียร สิ่งที่แนบมาของดอกสว่านมีหัวจับแบบไม่ใช้กุญแจ 90 องศาขนาด 3/8 นิ้ว (3 สินค้า)

สว่าน/ดอกสว่านรวม EAZYPOWER

สว่าน / เคาน์เตอร์แบบรวมดอกสว่านปลายเดี่ยวชนิดร่องเกลียวมีโครงสร้างเหล็กกล้าความเร็วสูงสีดำออกไซด์ ดอกสว่าน 1 หรือ 2 ฟันที่มีรูปแบบโต้กลับธรรมดาและทิศทางการตัดด้วยมือขวาพร้อมมุมรวม 60 องศา มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางปลายแหลมตั้งแต่ 1.375 ถึง 4 นิ้ว (16 สินค้า)

อุปกรณ์ดอกไขควงและน็อต EAZYPOWER

ไขควงบิตและอุปกรณ์เสริม Nutsetterตัวจับดอกไขควงแม่เหล็กแบบเลื่อน / แหวนซี ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกไขควงหลุดออกจากไขควงขณะทำงานในพื้นที่จำกัด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว 3/8 และ 7/16 นิ้ว(2 สินค้า)

ชุดบิต EAZYPOWER

ชุดบิตชุดไขควงเพื่อความปลอดภัย Flex-a-bit และดอกสว่านแบบเจาะรูประแจและดอกสว่านเหมาะสำหรับการขันสกรูและสลักเกลียวที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน ชุดดอกไขควงเพื่อความปลอดภัยมี 30 ชิ้นสำหรับการติดตั้งป้องกันการงัดแงะและการถอดหัวยึด (15 สินค้า)

ตัวตั้งน็อตและตัวจับดอกสว่าน EAZYPOWER

Nut Setters และ Bit Holdersไขควงตอกฝาเพดานส่วนขยายที่ยืดหยุ่นตัวตั้งแม่เหล็กและตัวยึดบิตปลดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่มีแรงบิดสูงกับประแจผลกระทบเพื่อขับเคลื่อนสกรูและสลักเกลียว (19 สินค้า)

ใบเลื่อยวงเดือน EAZYPOWER

ใบเลื่อยเลื่อนใช้ในการตัดส่วนโค้งที่มีรายละเอียดบนไม้พลาสติกทองแดงและโลหะอื่น ๆ มีใบมีดฟันสูงสุด 41 ฟันต่อนิ้ว มีให้เลือกทั้งรูปแบบก้านที่ตรึงและไม่ได้ตรึง(20 สินค้า)

อุปกรณ์เครื่องมือสั่น EAZYPOWER

อุปกรณ์เครื่องมือสั่นใบมีดยาแนว / กรวด / โลหะแผ่นขัดเครื่องขูดและอะแดปเตอร์สำหรับใช้กับเครื่องมือตกแต่งเช่นเครื่องเจียรมุมเครื่องขัดสายพาน / จานแปรงถ้วย / จานและเครื่องขัดไฟฟ้า(30 สินค้า)

ประแจและที่จับ EAZYPOWER

Chuck Keys และ Holdersแป้นหัวจับชนิด L, ตัว T และ 4 ด้านออกแบบมาเพื่อใช้กับหัวจับดอกสว่านสำหรับขันและคลายดอกสว่าน ที่จับกุญแจ Chuck เพื่อความสะดวกในการจัดการปุ่ม Chuck โดยการติดกุญแจเข้ากับสายไฟอย่างแน่นหนา (15 สินค้า)

อุปกรณ์เครื่องมือโรตารี่ EAZYPOWER

อุปกรณ์เครื่องมือโรตารีจุดติดตั้งขนาดเล็กไฟล์ rasps ชุดเครื่องขัดกลองและชุดตะไบโรตารี่ที่ใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าแบบมือถือเครื่องแกะสลักและเครื่องขูดสำหรับงานเจียรขัดและขัดเงาแบบต่างๆ สามารถตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1/4 นิ้ว(86 สินค้า)

ดอกไขควง EAZYPOWER

ไขควง Bitsบิตแทรก Hex-hand บิตพาวเวอร์ Torx และบิตแทรกแบบป้องกันการงัดแงะ Torx สำหรับใช้กับไขควงแบบแมนนวลและแบบใช้พลังงานเพื่อขันสกรูหรือสลักเกลียวในไม้โลหะแผ่นและพลาสติก มีความยาวไม่เกิน 2 นิ้ว(21 สินค้า)

อุปกรณ์ไขควง EAZYPOWER

อุปกรณ์ไขควงอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตไดรฟ์ Hex ตัวยึดสกรูและตัวขับถ้วย Y สำหรับใช้กับไขควงถ้วยหรือขอเกี่ยวตา มีขนาดไดรฟ์สูงสุด 1/4 นิ้ว(8 สินค้า)

หัวกระแทก EAZYPOWER

บิตผลกระทบดอกสว่านและดอกสว่านทำจากเหล็ก S2 ออกแบบมาเพื่อขันสกรูและโบลต์ เหมาะสำหรับรัดแบบกลม วงรี และหัวแบน นำเสนอรูปแบบบิตชนิดช่องสี่เหลี่ยมของ Philips, Torx และแบบช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใช้กับไม้ แผ่นโลหะ และบอร์ด PCB (5 สินค้า)

เครื่องคว้านรูตรงกลาง EAZYPOWER Countersinks

Countersinks Center รีมเมอร์2 หรือ 5 ขลุ่ยขลุ่ยเพียงออการออกแบบเหล็กความเร็วสูงเพื่อเดือยหมุดหรือสกรู บิตชนิดเรียวในผิวพ่นทรายมีความสามารถในการตัดสูงสุด 3.5 นิ้ว (10 สินค้า)

ชุดดอกไขควง EAZYPOWER

ชุดดอกไขควงชุดดอกไขควง / ไขควงปากแบนของ Philips ที่ทำจากเหล็กเพื่อคลายหรือขันตัวยึดเช่นสกรูหมุดหรือสลักเกลียวทั้งในการใช้งานที่มีแรงบิดต่ำและแรงบิดสูง มาในรูปแบบ 3-, 4- และ 10 ชิ้น(5 สินค้า)

ดอกไขควงและน็อต EAZYPOWER

ไขควง Bits และ Nutsettersน็อตแม่เหล็กที่ใช้กับตัวขับกระแทกเพื่อลดการลื่นไถลของหัวจับดอกสว่าน มีก้านที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดสูงและมีให้เลือกทั้งขนาด SAE และเมตริก(3 สินค้า)

ดอกสว่านเจาะเหล็ก EAZYPOWER

ดอกสว่านความยาว Jobberดอกสว่านเคาน์เตอร์ซิงค์ทดแทนสไตล์ Jobber ทำจากเหล็กไฮสปีด ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานไม้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบิตสูงสุด 11/64 นิ้ว (1 สินค้า)

EAZYPOWER ดอกสว่าน

ดอกสว่าน(1 สินค้า)

เกี่ยวกับ อีซี่พาวเวอร์

Eazypower Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 เป็นบริษัทในชิคาโกที่ผลิตเครื่องมือช่างและเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ในงานไม้ งานขัดเงา และงานขัดเงา กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางประกอบด้วยดอกสว่านคุณภาพสูง ซ็อกเก็ต สารกัดกร่อน ปลายไขควง เดือย ตะไบ ล้อเจียร แปรงลวด เลื่อยเจาะรู ชุดขัดและ เคาน์เตอร์. Eazypower ยังมีไขควงกระแทกแบบต่างๆ, Get-It-Out หรือตัวถอดสกรูแบบทางเดียว, ไขควงแบบวงล้อที่มีไขควงแม่เหล็กแบบยืดหดได้และได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว และไขควงคลิปสปริง สิทธิบัตรของแบรนด์ Isomax ซีรี่ส์ ไขควงมีความทนทานต่อการงัดแงะและช่างไฟฟ้าและช่างเทคนิคมักใช้เพื่อถอดหรือติดตั้งสกรูนิรภัย ไขควงที่มีพิกัด ANSI และ DIN เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบสี่เหลี่ยม, Torx(R) หรือรูปดาว, หกเหลี่ยม, Philips / ปลายหัวตัดและปลายประแจ ตัวตั้งน็อตแม่เหล็ก ใช้สำหรับยึดโลหะและเครื่องมือต๊าปเกลียวเอง รวมทั้งลดการลอกมุมของตัวยึด ตัวตั้งค่าเหล่านี้เข้ากันได้กับตัวขับกระแทกและไขควงไฟฟ้าส่วนใหญ่ และมีขนาดไดรฟ์สูงสุด 14 มม.