EDWARDS SIGNALING
Edwards Signaling ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1872 เป็นแบรนด์ย่อยของ Carrier ที่พัฒนาจากการผลิตเครื่องจุดไฟติดแก๊ส ไปจนถึงกริ่งประตูไฟฟ้าและสัญญาณกันขโมย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Edwards ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ส่งสัญญาณ การสื่อสาร และอุปกรณ์ป้องกัน Edwards Signaling ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการตรวจจับและการเตือนภัยในปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปาล์มบีชการ์เดนส์ รัฐฟลอริดา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ความปลอดภัย
โคมไฟ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
Security
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ฮาร์ดแวร์
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
เครื่องมือทดสอบ
นิวเมติก
เครื่องมือไฟฟ้า
มอเตอร์
ระบบส่งกำลัง
รัด
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เกี่ยวกับ Edwards Signaling
Edwards Signaling นำเสนออุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงที่หลากหลายสำหรับการแจ้งเตือนและเตือนอันตรายในสถานที่อันตรายและโรงงานอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยฮอร์นคุณภาพสูง หม้อแปลงคลาส 2 ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า ไฟทาวเวอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ แรงดันต่ำ Class 2 หม้อแปลงสัญญาณ ใช้ในงานเบา เช่น กริ่งประตูและตีระฆังมาตรฐาน หม้อแปลงเหล่านี้มีการป้องกันการโอเวอร์โหลดความร้อนแบบไม่สร้างใหม่ และมีขั้วต่อขั้วต่อแบบสกรูที่พอร์ตรอง กลุ่มผลิตภัณฑ์ Edwards Signaling Security Systems ประกอบด้วยส่วนประกอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟแฟลชและไฟกะพริบ ไฟสัญญาณแตร และอุปกรณ์เสียง Edwards ที่ได้รับการจัดอันดับโดย NEMA แตรไฟ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ทนทานต่อสภาพอากาศและซิงโครไนซ์กับไฟ LED กะพริบ แตรเหล่านี้ทำมาจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนต่อการแตกและมีฐานโลหะที่สามารถใช้เป็นกล่องรวมสัญญาณได้ บริษัทยังมีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟที่อยู่ในรายการ UL ซึ่งมีห้องควันที่เปลี่ยนภาคสนามได้เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย และสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด เลือกจากเครื่องตรวจจับเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทใน Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของการส่งสัญญาณของ Edwards บางส่วนข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Advance Tabco, Altronix และ Hubbell ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Edwards Signaling ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ Edwards Signaling เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Edwards Signaling เหล่านี้จึงจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เอ็ดเวิร์ดส์ เซฟแอร์
เป็นเครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ขั้นสูงที่มาพร้อมกับคุณสมบัติล้ำสมัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีการตรวจจับทางเคมีไฟฟ้า SafeAir ช่วยให้มั่นใจในการตรวจจับระดับ CO ได้อย่างแม่นยำ...อ่านเพิ่มเติม
บีคอน LED ระดับ Edwards Polaris
บีคอน LED ซีรีส์ Edwards 57 เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับสัญญาณภาพที่เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง ไฟ LED หลายโหมดมีไฟคงที่และไฟแฟลชเจ็ดดวง...อ่านเพิ่มเติม
51XBR XTRA-BRITE ไฟ LED พร้อมแตร
เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณล้ำสมัยที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง โดดเด่นด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่มาพร้อมกับแตรอันทรงพลัง บีคอนอเนกประสงค์เหล่านี้รับประกันประสิทธิภาพ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เสียงแตรของบีคอน Edwards 51XBR Xtra-Brite LED ดังแค่ไหน?
แตรในซีรีส์ 51XBR ให้เสียงที่ทรงพลังถึง 95 dB ที่ 1 เมตรหรือ 85 dB ที่ 10 ฟุต ทำให้มั่นใจได้ถึงการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของบีคอน Edwards Signaling คือเท่าใด
บีคอนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานในช่วงอุณหภูมิกว้าง โดยทั่วไปคือตั้งแต่ -31 ถึง 150.8 องศา F