ELDON JAMES
Eldon James เป็นผู้ผลิตท่อและข้อต่อมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485:2003 สำหรับการใช้งานด้านการขนส่ง ยานยนต์ การแพทย์ และเครื่องกรองน้ำ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ประปา ตัวกรอง
ข้อต่อท่อและข้อต่อดูทั้งหมด
ท่อทองเหลือง ท่อโพลีโพรพีลีน จุกนมหกเหลี่ยมคุณภาพสูงที่มีการเชื่อมต่อ MNPT แบบคู่เพื่อเชื่อมต่อท่อทองเหลือง / เหล็กสองท่อที่มีปลายตัวเมีย สามารถทนต่อแรงกดได้ถึง 150 psi และมีให้เลือกหลายขนาด
อุปกรณ์ท่อสแตนเลส
ท่อและท่อดูทั้งหมด
ที่หนีบและรัด ที่หนีบขนาดเล็กโพลีเอทิลีนคุณภาพสูงออกแบบตามมาตรฐาน ASTM และ NSF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดอุปกรณ์ท่อและมาในชุดฟัน 8, 9 และ 11 แบบ
ท่อ PEX ท่อ Eldon James ที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้ยาวนานมักใช้แทนท่อทองแดง สามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง 150 psi และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน
ข้อต่อท่อดูทั้งหมด
อุปกรณ์ท่อหนาม รวมถึงอุปกรณ์บาร์บพลาสติก / โลหะ Eldon James เพื่อเชื่อมต่ออากาศน้ำเชื้อเพลิงน้ำมันและสายก๊าซเฉื่อย มีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันและขนาดหนามเพื่อให้พอดีกับขนาดท่อต่างๆ
อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน ประกอบด้วยจุกนมหกเหลี่ยมที่ผลิตจาก HDPE ซึ่งทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -80 ถึง 226 องศาฟาเรนไฮต์และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมทางการแพทย์
เกี่ยวกับเอลดอน เจมส์
แค็ตตาล็อก Eldon James ประกอบด้วยข้อต่อท่อ ท่อ PEX เครื่องมือระบบเชื้อเพลิง อุปกรณ์เสริมท่อยาง แคลมป์และตัวยึด ของแบรนด์ อุปกรณ์มีหนาม มีจำหน่ายในรุ่น PVDF, โพลีเอทิลีน, โพลีโพรพิลีน, HDPE, ไนลอน และสแตนเลส อนุญาตให้มีความดันสูงถึง 260 psi Eldon James ที่ไม่กัดกร่อนและไม่กัดกร่อน เพลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่ได้มาตรฐาน ROHS
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Eldon James บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Parker ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่า Eldon James วางจำหน่าย
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของเอลดอน เจมส์ มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ชุดล็อค
ข้อต่อสวมเร็วเหล่านี้ช่วยให้ของเหลวปริมาณมากไหลผ่านที่แรงดันในท่อต่ำ พวกเขามีสปริงที่ไม่ใช่แม่เหล็กสำหรับความเข้ากันได้ของ MRI และการออกแบบหนามเดี่ยวที่เหนือกว่าเพื่อทนต่อgr...อ่านเพิ่มเติม
ท่อ Flexelene 135C แบบถัก
ท่อ Flexelene 135C แบบถัก Eldon James ออกแบบมาสำหรับของเหลวที่มีความบริสุทธิ์สูงภายใต้แรงดัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนของไหล การประมวลผลสื่อ การบรรจุที่ปราศจากเชื้อ และการประมวลผลทางเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ต...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
สำนักงานใหญ่ของ Eldon James อยู่ที่ไหน
บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และมีโรงงานผลิตบนพื้นที่กว่า 75000 ตารางฟุต
มีเครื่องมือระบบเชื้อเพลิงยานยนต์ใดบ้างที่ Raptor Supplies?
ชุดขั้วต่อสายเชื้อเพลิงรถยนต์ของ Eldon James ประกอบด้วยตัว Y แบบหนาม ตัวที ตัวต่อ ตัวลด และข้อต่อ