หัวจุกหกเหลี่ยมหัวเข็มหมุดและอะแดปเตอร์โยกและฝาปิดที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อดับเพลิงและท่อในการดับเพลิงและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
รวมถึงแอคชูเอเตอร์ Unibody ที่เปลี่ยนได้ประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับวาล์ว Unibody เพื่อควบคุมการไหลของของไหล มีให้เลือกทั้งแบบตรงรีโมทเกียร์และตัวล็อคแบบบิด
วาล์วประตูท่อดับเพลิงแบบอินไลน์สำหรับงานหนักที่มีโครงสร้างทองเหลือง / Elk-O-Lite และระดับแรงดันสูงสุด 175 psi นอกจากนี้ยังมีตัวขโมยน้ำและบอลวาล์วและตัววาล์วอุปกรณ์ Unibody
Select-O-Flow มาสเตอร์สตรีมหัวฉีดที่มีที่จับปิด / บิดและอัตราการไหลสูงสุด 1250 gpm เหมาะสำหรับท่อดับเพลิงแรงดันสูงเพื่อให้กระแสมีอัตราการไหลที่เลือกได้ นอกจากนี้ยังมีหัวฉีดแบบคงที่
ปืนฉีดน้ำที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการดับเพลิงด้วยตนเอง สามารถติดตั้งบนรถดับเพลิงขนาดใหญ่และเรือดับเพลิงได้อย่างง่ายดาย มีระดับแรงดันสูงสุด 200 psi และมีให้เลือกทั้งแบบไถพรวนและตัวควบคุมล้อเลื่อน
ประแจขันพับสำหรับขันและคลายข้อต่อสายยางโยกและขาดึง โดดเด่นด้วยหัวและที่จับอะลูมิเนียม / ทองเหลืองและสามารถใส่ข้อต่อขาโยก / ดึงได้สูงสุด 3-1 / 2 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีประแจก๊อกน้ำแบบปรับได้
ลูกบอลทางน้ำทดแทนแบบตัดเดี่ยวที่มีโครงสร้าง Celcon ออกแบบมาเพื่อใช้กับหัวฉีด 1-3 / 4, 2 และ 2-1 / 2 นิ้วและลูกปิด นอกจากนี้ยังมีชุดซ่อมหัวฉีดและชุดซีลซ่อมวาล์ว
Elkhart Brassซึ่งเป็นแบรนด์ Safe Fleet ได้ผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานในอาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยท่อดับเพลิงและอะแดปเตอร์ก๊อกน้ำบอลวาล์วท่อดับเพลิง วาล์วประตูดับเพลิง, หัวฉีดท่อดับเพลิงประแจหกเหลี่ยมและก๊อกน้ำและจอภาพ
ประแจเลื่อน Elkhart ได้รับการออกแบบมาเพื่อขันหรือคลายข้อต่อสายยางโยกและขาดึง ประแจปากตาย 10-3 / 8 นิ้วเหล่านี้มีที่จับและหัวอะลูมิเนียม / ทองเหลืองและแหวนคลิปและสามารถใส่ข้อต่อขาโยก / ดึงได้สูงสุด 3.5 นิ้ว อะแดปเตอร์สำหรับดึงท่อดับเพลิงของแบรนด์นี้เหมาะสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างก๊อกน้ำท่อหรือสายยาง มีโครงสร้างทองเหลืองหรือ Elk-O-Lite และประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานแบบคู่ชาย / หญิง x ชาย เลือกจากอะแดปเตอร์ท่อดับเพลิงและผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ๆ ที่หลากหลายเช่นชุดซ่อมหัวฉีดและชุดซีลซ่อมวาล์ว Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาต Elkhart Brass ผู้จัดจำหน่าย