Enerpac เครื่องมือไฮดรอลิก กระบอกสูบ ปั๊ม และอะไหล่ | Raptor Supplies ประเทศไทย

ENERPAC

Enerpac มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Menomonee Falls รัฐวิสคอนซิน เป็นผู้ผลิตเครื่องมือไฮดรอลิคแรงดันสูงและโซลูชั่นควบคุมแรงเพื่อการวางแนวที่แม่นยำของโหลดหนัก อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ไฮดรอลิ

เครื่องมือช่าง

นิวเมติก

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ประปา

เครื่องจักรกล

ปั๊ม

ระบบไฟฟ้า

เครื่องมือทดสอบ

เครื่องมือไฟฟ้า

การเชื่อมโลหะ

ระบบส่งกำลัง

รัด

HVAC และเครื่องทำความเย็น

มอเตอร์

ฮาร์ดแวร์

การหล่อลื่น

ไฮดรอลิ ตัวกรอง

ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกดูทั้งหมด

  • เครื่องมือจัดตำแหน่งหน้าแปลน

    เครื่องมือจัดแนวหน้าแปลนแบบไฮดรอลิก/เชิงกลของ Enerpac เหมาะสำหรับแก้ไขแนวการหมุนที่เยื้องศูนย์ และวางสลักเกลียวในข้อต่อโดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอก พกพาสะดวก น้ำหนักเบา และสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

  • กระบอกสูบไฮดรอลิกแรงดันสูง

    ประกอบด้วยกระบอกสูบไฮดรอลิกเอนเนอร์แพคแบบเดี่ยวและแบบคู่ที่หลากหลายในกระบอกสูบประเภทต่างๆความสามารถในการรับน้ำหนักขนาดเกลียวและวัสดุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานยกดึงและดันที่แตกต่างกัน

  • ไฮดรอลิกสะสม

    ไดอะแฟรมแอคคูมูเลเตอร์จาก Enerpac ได้รับการออกแบบมาสำหรับจ่ายแรงดันเสริมเพื่อชดเชยแรงดันตกหรือรองรับแรงกระแทกในวงจรไฮดรอลิก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.69 และ 3.33 นิ้ว

  • กระบอกไฮดรอลิก
  • ปั๊มไฮดรอลิกและอะแดปเตอร์ติดมอเตอร์

    Enerpac นำเสนออะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกและมอเตอร์เพื่อติดตั้งปั๊มและมอเตอร์บนถังไฮดรอลิกและพื้นผิวติดตั้งที่คล้ายกัน มอเตอร์และปั๊มทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนระหว่างการทำงาน ซึ่งสามารถลดได้โดยการติดตั้งอะแดปเตอร์

  • ชุดบำรุงรักษา

    ชุดบำรุงรักษาจาก Enerpac ประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้าไฮดรอลิกสำหรับการใช้งานในการบำรุงรักษา ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการดัด/ยืดชิ้นส่วนและเครื่องจักรยก

  • ชุดอุปกรณ์บำรุงรักษา

    อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดการบำรุงรักษาของ Enerpac ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมไฮดรอลิกที่ทำจากเหล็กอย่างครบถ้วน เช่น สายยาง อะแดปเตอร์ คอนเนคเตอร์ อานม้า และส่วนต่อขยาย ท่อขยายสำหรับกระบอกสูบ RC มีจำหน่ายในขนาดความจุ 2.5 และ 5 ตัน และมีความยาวโดยรวมสูงสุด 30 นิ้ว

  • รองรับงานบำรุงรักษา

    ส่วนรองรับงานบำรุงรักษาของ Enerpac ได้รับการออกแบบมาสำหรับการจับยึดเพื่อยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการทดสอบ ศูนย์เครื่องจักรกล และสายการประกอบ ตัวรองรับเหล่านี้ติดตั้งโดยตรงใต้กลไกการหนีบหรือตลอดทั้งฟิกซ์เจอร์ และมีแรงรองรับสูงสุด 5000 ปอนด์

  • ถังกระจาย

    หน่วยไฮดรอลิกที่ทำหน้าที่เดี่ยวของ Enerpac เหมาะสำหรับการยก การวางตำแหน่ง และการใช้งานแบบกระจาย กระบอกสูบไฮดรอลิกเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อความทนทานและการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับการติดตั้งในทุกตำแหน่ง เครื่องกระจายหน้าแปลนแยกหน้าแปลนท่อพื้นที่แคบด้วยแรงดันสูงสุด 10000 PSI

  • แขนหนีบสวิง

    แขนแคลมป์ยึดของ Enerpac ใช้เป็นอุปกรณ์ยึดกับกระบอกไฮดรอลิกของแคลมป์จับสวิงสำหรับยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ในระหว่างการตัดเฉือน การกัด และการทดสอบ หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กชุบแข็งเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอสูงสุด ช่วยให้ติดตั้งและยึดเข้ากับแคลมป์กระบอกสูบได้ง่ายเพื่อให้ได้ตำแหน่งแขนที่แน่นอน

  • กระบอกสูบเกลียว

    Enerpac กระบอกดึงไฮดรอลิกแบบทำงานเดี่ยวและคู่ทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนในฟิกซ์เจอร์ กระบอกสูบเหล่านี้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้จัดตำแหน่งได้ง่าย พลั้งเจอร์แบบต๊าปช่วยให้ติดอิเล็กโทรดและส่วนต่อขยายได้เพื่อป้องกันชิ้นงานและรองรับการจับยึดเป็นพิเศษ

ปั๊มดูทั้งหมด

  • ปั๊มไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยอากาศ

    ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้ลมของ Enerpac มีมอเตอร์แบบสากล/แบบเหนี่ยวนำเพื่อให้แรงดันสูงสุด 10000 psi และความสามารถในการสูบจ่ายที่ยอดเยี่ยมเพื่อการควบคุมที่ดีที่สุด ปั๊มเหล่านี้ติดตั้งวาล์วระบายแรงดันภายในเพื่อป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด

  • ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือ

    ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือของ Enerpac มีวาล์วระบายแรงดันภายในเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด หน่วยเหล่านี้มีให้เลือกในรุ่นไฟเบอร์กลาส อะลูมิเนียม และด้ามเหล็ก และขนาดพอร์ต NPT / UNF

  • อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง

    อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูงของ Enerpac รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้ง เช่น ก้านสูบและฐานของ Clevis Eye ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับกระบอกสูบ Enerpac สำหรับงานหนัก

  • ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกแรงสูง

    ปั๊มไฟฟ้าไฮดรอลิกแรงสูงของ Enerpac ประกอบด้วยปั๊มที่ทำงานทางเดียว ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ที่หลากหลาย ปั๊มไฮดรอลิกของ Enerpac ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีตลับลูกปืนและซีลล่าสุด ปั๊มเหล่านี้มีจำหน่ายในคลาส H NEMA, อินดักชัน และยูนิเวอร์แซลมอเตอร์

  • ชุดปั๊มและกระบอกสูบ

    Enerpac นำเสนอชุดกระบอกสูบมาตรฐาน/ความสูงต่ำที่พร้อมใช้งานเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบผลัก ดึง หรือดัดงอ ชุดเหล่านี้ประกอบด้วยกระบอกไฮดรอลิกแบบทำงานทางเดียว ปั๊มความเร็ว 6 ตัว ท่อนิรภัย 50 ฟุต เกจและอะแดปเตอร์ที่ปรับเทียบแล้ว มีความจุมากถึง XNUMX ตัน

ท่อไฮโดรลิคดูทั้งหมด

  • ชุดท่อไฮดรอลิกเอนกประสงค์
  • ท่อแรงดันสูงไฮดรอลิก Assy

    สายยางไฮดรอลิกแรงดันสูงแบบยาง Enerpac และเทอร์โมพลาสติกมีความยาวตั้งแต่ 2 ถึง 30 ฟุต โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 1/4 ถึง 3/8 นิ้ว

  • ข้อต่อท่อไฮดรอลิค

    Enerpac นำเสนออุปกรณ์ไฮดรอลิกต่างๆ เช่น ตัวลดขนาด ข้อต่อ ตัวเชื่อมต่อ และที ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อท่อที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล

  • ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน

    ตัวข้อต่อไฮดรอลิกและนิปเปิลจาก Enerpac ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อสายไฮดรอลิกอย่างรวดเร็ว ข้อต่อเหล่านี้ใช้ในการทำงานแรงดันสูงต่างๆ และรับประกันการซีลที่แน่นหนาของของเหลว

การกรองด้วยระบบไฮดรอลิกดูทั้งหมด

  • ตัวกรองไฮดรอลิก
  • ตัวกรองแรงดันสูงไฮดรอลิก

    ตัวกรองแรงดันอินไลน์ของ Enerpac ใช้เพื่อป้องกันเศษและเศษเล็กเศษน้อยจากการทำลายส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก ตัวกรองเหล่านี้มีการออกแบบแบบสองทิศทางเพื่อกรองน้ำมันในทิศทางการไหลและตะแกรงลวดสแตนเลสแบบจีบเพื่อให้มีพื้นที่กรองขนาดใหญ่

เครื่องมือไฮดรอลิคดูทั้งหมด

  • เครื่องตัดท่อไฮดรอลิก

    หัวกัดท่อไฮดรอลิกของ Enerpac เป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบาและมีส่วนประกอบในตัว ใช้ในการตัดเหล็กเส้นกลม เส้นลวด สายเคเบิล และลวดสลิงเหล็ก หัวกัดเหล่านี้มีหัวกัดสปริงกลับและมีแรงดันใช้งานสูงสุด 10000 psi

  • อุปกรณ์เครื่องมือไฮดรอลิก

    อุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฮดรอลิกของ Enerpac ประกอบด้วยใบมีดคัตเตอร์ แท่นดัด หมุดเดือย หัวตัดไฮดรอลิก และชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือไฮดรอลิกอื่น ๆ ในหลายขนาด

เกี่ยวกับ Enerpac

แค็ตตาล็อกของ Enerpac ประกอบด้วยกระบอกไฮดรอลิก กระบอกแกว่ง ปั๊มไฮดรอลิก (แบบใช้มือและแบบใช้ลม) ชุดท่อ เครื่องอัดไฮดรอลิก วาล์วไฮดรอลิก เกจวัดแรงดัน และอื่นๆ เครื่องอัดพื้น H-frame ของแบรนด์ได้รับการออกแบบเพื่อใช้แรงจำนวนมากในการกด โค้งงอ ยืดตรง หรืออัดวัสดุ มีการติดตั้งกระบอกสูบแบบออกแรงทางเดียวหรือสองทางเพื่อออกแรงในทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง เครื่องรีดพื้นเหล่านี้ยังมีเตียง Hydra-Lift เพื่อการปรับที่ง่ายดายและมีโครงแบบเชื่อมเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด ปั๊มแบบใช้มือของ Enerpac เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยก การขันสลัก หรือการออกแรงกดบนวัตถุโดยการเพิ่มแรงดันและการเคลื่อนย้ายของไหลไฮดรอลิก ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อัดอากาศหรือเบนซิน และมีวาล์วระบายแรงดันภายในเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด อ่างเก็บน้ำไนลอนที่เติมด้วยแก้วที่แข็งแกร่งจะกักเก็บน้ำมันไฮดรอลิกที่มีแรงดันซึ่งจะช่วยยกลูกสูบของกระบอกสูบซึ่งจะทำหน้าที่ยกภาระ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

ปั๊ม Enerpac เหล่านี้เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์มาตรฐาน ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Enerpac

เทคโนโลยีแบริ่ง GR2

Enerpac RC ซีรี่ส์ กระบอกสูบ DUO มีเทคโนโลยีแบริ่ง GR2 เพื่อดูดซับความเค้นของโหลดนอกรีต / ด้านข้าง และลดภาระแบริ่งขณะยก/ปล่อยโหลดจากกระบอกสูบไฮดรอลิก เทคโนโลยีตลับลูกปืน GR2 ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของกระบอกสูบ RC Series DUO โดยการป้องกันการเสียดสี ลูกสูบเกินส่วนขยาย / การระเบิดและการติดขัด / การเห็ดปลายยอด

เทคโนโลยี XVARI

ปั๊มไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยลม Enerpac XA Series มีเทคโนโลยี XVARI เพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกอย่างแม่นยำ และด้วยเหตุนี้จึงควบคุมการขยายและคลายกระบอกสูบไฮดรอลิก เทคโนโลยี XVARI ป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการควบคุมด้วยเท้าสองข้างเพื่อปล่อยและอัดแรงดันการไหลของของไหลไฮดรอลิกจากปั๊มไปยังกระบอกสูบ ปั๊ม Enerpac ที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายเหล่านี้นำเสนอการส่งไฮดรอลิกที่สูงกว่าและความเร็วในการยก / การปล่อยที่เร็วกว่าปั๊มไฮดรอลิกแบบขับเคลื่อนด้วยลมทั่วไป เนื่องจากเทคโนโลยี XVARI บางรุ่นของปั๊ม Enerpac เหล่านี้มีมาตรวัดแรงดัน (สามารถระบุได้ง่ายด้วยตัวอักษร G ที่ท้ายหมายเลขรุ่น) สำหรับตรวจสอบแรงดันของไหลไฮดรอลิกที่จ่ายไปยังกระบอกไฮดรอลิก

คำถามที่พบบ่อย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้สำหรับปั๊ม Enerpac มีอะไรบ้าง

  • ชุดถัง: ชุดถังเหล่านี้มีพอร์ตที่ด้านหลังของอ่างเก็บน้ำของปั๊ม Enerpac สำหรับการส่งคืนน้ำมันไฮดรอลิกที่ไม่ได้ใช้กลับไปที่ถังเพื่อจัดเก็บ
  • ท่อ: Raptor Supplies เสนอ ท่อ ที่เชื่อมต่อกับปั๊ม Enerpac เพื่อจ่ายน้ำมันไฮดรอลิก
  • อะแดปเตอร์มาตรวัด: ผู้ใช้สามารถใช้ อแดปเตอร์วัด สำหรับตรวจสอบแรงดันของเหลวภายในปั๊ม Enerpac และป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือแรงดันเกิน
  • ชุดแปลงปั๊มเท้า: ชุดแปลงปั๊มเท้าเหล่านี้ช่วยให้มือจับปั๊ม Enerpac สามารถควบคุมได้โดยใช้กำลังเท้า จึงให้การใช้งานแบบแฮนด์ฟรีที่ใช้งานง่าย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างกระบอกสูบไฮดรอลิกแบบ double-act และ single-act?

กระบอกสูบแบบสองทางสามารถเคลื่อนที่ (ยืดและหดกลับ) โหลดได้ทั้งสองทิศทางซึ่งแตกต่างจากกระบอกสูบลมแบบเดี่ยวโดยไม่ต้องใช้สปริง กระบอกสูบแบบเดี่ยวส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมเบาถึงปานกลางซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงในทิศทางเดียว กระบอกสูบแบบคู่ให้ความเร็วและแรงในการยก/ปล่อยน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเทียบกับกระบอกสูบแบบเดี่ยว

แนวทางความปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Enerpac มีอะไรบ้าง

  • ผู้ใช้ควรตรวจสอบสถานที่ทำงาน เครื่องมือ และคำแนะนำด้านความปลอดภัยอื่นๆ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ Enerpac นอกจากนี้ยังควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันที่จำเป็น
  • อย่าเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ของขีดจำกัดที่สูงขึ้นของช่วงชัก โหลด หรือพารามิเตอร์ความดัน ถ้าเป็นไปได้
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ รองเท้าทำงานหัวเหล็ก และหมวกแบบแข็ง
  • ใช้ฐานรองรับที่มั่นคงภายใต้กระบอกสูบ Enerpac แม่แรงขวด และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อกระจายโหลดให้เท่ากัน
  • ตรวจสอบการสึกหรอของผลิตภัณฑ์ Enerpac ห้ามดัดแปลงเครื่องมือ Enerpac จากภายนอกโดยไม่ปรึกษาคู่มือ Enerpac
  • ห้ามเก็บส่วนต่างๆ ของร่างกายไว้ใต้ของที่ยกขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • ควรเติมปั๊ม Enerpac ด้วยน้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำถึงระดับที่ระบุในคู่มือผลิตภัณฑ์ Enerpac
  • เมื่อปั๊ม Enerpac เชื่อมต่อกับกระบอกสูบไฮดรอลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงกระบอกสูบกลับเข้าที่จนสุดหลังการใช้งานทุกครั้ง และก่อนที่จะปล่อยน้ำมันไฮดรอลิกออกจากปั๊ม Enerpac

บริษัทใดเป็นเจ้าของ Enerpac?

Enerpac เป็นเจ้าของโดย Enerpac Tool Group ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือและบริการทางอุตสาหกรรมที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Menomonee Falls รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

วิธีเติมน้ำมันปั๊มมือ Enerpac

  • ขั้นแรก ให้ถอดปลั๊กเติมของอ่างเก็บน้ำออก
  • จากนั้นนำ น้ำมันไฮดรอลิก Enerpac HF102 และเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำจนถึงระดับที่ทำเครื่องหมายไว้บนปั๊ม
  • สุดท้าย เสียบอ่างเก็บน้ำและตรวจดูให้แน่ใจว่าซีลแน่น

การใช้งานทั่วไปของเครื่องดัดท่อ Enerpac คืออะไร?

เครื่องดัดท่อ Enerpac สามารถใช้สำหรับผลิตท่อเหล็ก อะลูมิเนียม และทองเหลืองในการซ่อมรถยนต์ หรือดัดเหล็กเส้นสำหรับงานภูมิทัศน์และงานคอนกรีต

ข้อดีของการใช้ปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายของ Enerpac คืออะไร?

ปั๊มไร้สายของ Enerpac เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดอันตรายจากการสะดุดในปั๊มไฟฟ้าหรือนิวแมติกในสถานที่ห่างไกลและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร