PERMAKLEEN
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
เกี่ยวกับ เพอร์แมคลีน
Perma-Kleen เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุปกรณ์สายไฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ NSF ที่มีสารต้านจุลชีพฝังอยู่ซึ่งยังคงเก็บไว้ในโพลีเมอร์ของผลิตภัณฑ์แม้ว่าพื้นผิวจะมีรอยขีดข่วน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราโรคราน้ำค้างและเชื้อราที่เป็นอันตรายได้ 99% แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยเครื่องหยอดและสายไฟสำหรับการใช้งานในอาหารและเครื่องดื่มการแปรรูปยาและบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เป็นปัญหาหลักแบรนด์นี้นำเสนอปลั๊กล็อคแบบบิดที่ทำจาก PBT สำหรับการติดตามคาร์บอนแรงดันไฟฟ้าและสูง ความต้านทานต่อความชื้น พวกเขามีระบบปิดผนึกยาง 8 จุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อให้มีความสมบูรณ์ของน้ำระหว่างปลั๊กและขั้วต่อนอกจากนี้ Perma-Kleen ยังผลิตตัวเชื่อมต่อที่มีใบมีดที่มีกระแสไฟฟ้าชุบนิกเกิลเพื่อให้มีการนำไฟฟ้าและความต้านทานการกัดกร่อนสูงและแผ่นหลังโปร่งใสเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย ของการเชื่อมต่อสายเลือกจากผลิตภัณฑ์ Perma-Kleen ที่หลากหลายบน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องยนต์
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- กล่องจดหมายและโพสต์
- SCBA และถังอากาศหายใจ
- กับดักไอน้ำ
- สวิตช์กุญแจ
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- ผู้ให้บริการกลอง / ตัวหมุน
- COMPX NATIONAL Keyless Cam Lock พร้อม Key Overide
- DAYTON เต้ารับควบคุมภาพถ่ายพร้อมขายึด
- PARKER PB548 / PB558 ซีรีส์, ฟิลเตอร์เรกูเลเตอร์
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series สวิตช์ผนังอัตโนมัติ
- COOPER B-LINE B222 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- SPEARS VALVES ตัวแปลงถัง PVC ปรับแนวได้เองพร้อมปะเก็นนีโอพรีน, Fipt
- WESTWARD V-เข็มขัด
- SMC VALVES Mhr Series กริปเปอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BR ขนาด 824 ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- 3M วงเหงื่อหมวกแข็ง