EVERPURE
Everpure จาก Pentair ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Hanover park รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ผลิตระบบการกรองขั้นสูงและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับการบำบัดน้ำในร้านอาหาร โรงอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เกี่ยวกับเอเวอร์เพียว
แค็ตตาล็อก Everpure ประกอบด้วยตัวกรอง ตลับ หัวก๊อก ตลับกรองแบบต่อตรง และอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม ของแบรนด์ ตลับ คุณสมบัติตัวกรองสำหรับดักจับสารปนเปื้อนและอนุภาคที่ลอยอยู่ในน้ำ มีอัตราการไหล 0.5 GPM ความดันสูงสุด 125 PSI และอุณหภูมิสูงสุด 100 องศา F. Everpure ตลับกรองจีบ มีตัวกรองพลาสติก / โพรพิลีนเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและทำความสะอาดง่าย มีอัตราการกรองที่ 1 ไมครอนเพื่อลดตะกอนและอัตราการไหล 5 & 6 GPM
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Everpure บางรุ่นข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังรุ่น 3M, Scotsman และ Aqua Pure ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่า Everpure
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Everpure เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
อายุการใช้งานของตลับหมึก Everpure คืออะไร?
ระยะเวลาของตลับหมึก Everpure จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและเงื่อนไขการใช้งาน แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 6 - 12 เดือน หรือเมื่อไส้กรองถึงจุดอิ่มตัวและไม่สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนได้
ฉันจะติดตั้งไส้กรองแบบจีบ Everpure ได้อย่างไร
ในการติดตั้งไส้กรองแบบจีบ Everpure ให้ปิดการจ่ายน้ำและปล่อยแรงดันออกจากระบบ ตอนนี้ให้กำจัดตลับกรองเก่าและใส่ตลับกรองใหม่เข้าไปในตัวกรอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับกรองเข้าที่อย่างแน่นหนา สุดท้าย ให้เปิดการจ่ายน้ำอีกครั้งและไล่อากาศหรือสิ่งสกปรกออกโดยเปิดน้ำผ่านระบบ
ฉันจะเลือกหัว Everpure ที่เหมาะกับระบบของฉันได้อย่างไร
ในการเลือกหัวจ่ายน้ำ Everpure ที่เหมาะสม ควรพิจารณาจากประเภทของไส้กรองที่จะใช้ อัตราการไหลของระบบน้ำของคุณ และข้อกำหนดในการติดตั้ง ผู้ใช้ต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อระบุหัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของพวกเขา
สำรวจเพิ่มเติม
- บรรเทาความเครียด
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- Spacers และ Standoffs
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- แท่งเกลียวและสตั๊ด
- เครื่องตัดตะขอ
- ตัดคบเพลิง
- รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน
- ประแจโซ่และแหนบ
- ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
- METRO ยาระงับความรู้สึก
- APPROVED VENDOR ถังเหล็ก
- JACOB HOLTZ ซีรีส์ X-Caster ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อมเบรก
- APOLLO VALVES 101T-LF ซีรี่ส์ Rising Stem NPT Gate Valves
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL กล่องระบายอากาศรุ่น Auto-Air พร้อมตัวตรวจสอบ CO ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
- TACO หัวกระตุ้น
- CONDOR หมวกแข็งและหมวกกันน็อค
- GRAINGER ป้ายกำกับการควบคุมสินค้าคงคลังและแท็ก
- NATIONAL GUARD ชุดป้องกันไครโอเจนิกส์
- ROTRON รีเจนเนอเรชั่นโบลเวอร์, ขนาดเฟรม 9.61, 1 สเตจ, 3 เฟส