EXCELON
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ประปา ตัวกรอง
ท่อและท่อดูทั้งหมด
ท่อ PVC และ CPVC ท่อใส / โปร่งแสงที่มีแรงดันใช้งานสูงสุด 300 psi เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนของเหลวที่อุณหภูมิสูง / แรงดันสูงในระบบประปาและระบบระบายน้ำ ออกแบบมาให้ทำงานในช่วงอุณหภูมิ -65 ถึง 160 องศา F
ท่อ PVC และ CPVC ท่อที่ยืดหยุ่นและใสพร้อมความต้านทานแรงดึงสูงสุด 1900 psi และช่วงอุณหภูมิการทำงาน -65 ถึง 160 องศา F. ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานขนถ่ายของเหลวในอุตสาหกรรมเช่นท่อส่งน้ำร้อน / น้ำเย็น มีให้เลือกในรุ่นความแข็ง Shore A 55 และ 60
เกี่ยวกับ Excelon
Excelon ซึ่งเป็นแบรนด์ของกระบวนการเทอร์โมพลาสติกเป็นหนึ่งในผู้ผลิตท่อพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเสนอท่อ PVC, CPVC, EVA และโพลีโพรพิลีนประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเคมีการแพทย์และเครื่องมือวัด ท่อ EVA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้น้ำดื่มและใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องกรองน้ำและเครื่องมือทางการแพทย์ ท่อเหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบความหนาของผนัง 1/8 และ 1/16 นิ้วและสามารถทำงานที่ความดันสูงสุด 65 psi สำหรับการใช้งานการถ่ายเทของเหลว / ก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงหรือแรงดันสูงสามารถใช้ท่อ Excelon PVC และ CPVC ที่โปร่งแสงและใสในรุ่น 8- / 50- / 100 ฟุตได้ ท่อเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานในช่วงอุณหภูมิ -65 ถึง 160 องศาฟาเรนไฮต์และสามารถทนต่อแรงดันสูงสุด 300 psi เลือกจากท่อ Excelon ที่หลากหลายในความกดดันในการทำงานและขนาดต่างๆ Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊ม
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- เครื่องมือสื่อสาร
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- Tensioners และ Tighteners
- แท็กความปลอดภัยและการปิดกั้น
- อุปกรณ์เสาเดียว
- นิวเมติก Grippers
- สกรูพิทช์เกจ
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- ADAM EQUIPMENT กระเป๋าและซอง
- MAHR ตัวบ่งชี้การโทร
- ABB ชุดดึง
- LOC-LINE Flex Hose Nozzle 90 องศา
- SUNDSTROM SAFETY เลนส์เชื่อม
- PASS AND SEYMOUR ไฟหรี่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบลวด Titan Series 2
- GRUVLOK สหภาพอุปกรณ์เสริมพร้อมช่องระบายอากาศ
- APPROVED VENDOR การแบ่งประเภทผ้าลวด
- DAYTON ปลอกปั๊ม
- CASH VALVE กระทู้ดัน