FAG BEARINGS
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
ตลับดูทั้งหมด
แบริ่งสัมผัสเชิงมุม มีไว้เพื่อรองรับโหลดตามแนวแกนและแนวรัศมีสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายในมอเตอร์ไฟฟ้ากระปุกเกียร์และคลัตช์ ให้ความเร็วในการหมุนสูงสุด 22300 รอบต่อนาทีและมีซีล NBR และกรงทองเหลือง / เหล็ก / โพลีเอไมด์
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกที่หล่อลื่นด้วยน้ำมันเหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับรัศมีและแรงกระแทกสูง นำเสนอความสามารถในการโหลดแบบคงที่และแบบไดนามิกสูงถึง 415000 และ 390000 ปอนด์ตามลำดับและสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 302 องศา F
ตลับลูกปืนแบบเรเดียล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบรอกเพื่อการขนถ่ายที่ง่ายสายพานลำเลียงเพื่อให้แน่ใจว่าล้อลากมีการหมุนอย่างไม่ฝืดและรถยนต์สำหรับการเคลื่อนที่ในล้อและเครื่องยนต์ มีความสามารถในการรับน้ำหนักแบบไดนามิกสูงสุด 142000 ปอนด์และมีให้ในขนาดรูและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่แตกต่างกัน
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมสองแถวออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแนวเชิงมุม สามารถรับภาระหนักในแนวรัศมีและแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
เกี่ยวกับแฟกแบริ่ง
FAG Bearing India Ltd. หรือปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Schaeffler India Limited เป็นผู้ผลิตแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกและทรงกลมตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุมและตลับลูกปืนแบบเรเดียล ตลับลูกปืน Fag (แบริ่งของ Schaeffler) ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอเยื่อและกระดาษยานยนต์ระบบส่งกำลังการก่อสร้างและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ตลับลูกปืนแบบเรเดียลของแบรนด์นี้เหมาะสำหรับใช้ในล้อและเครื่องยนต์ของรถยนต์และในสายพานลำเลียงเพื่อให้แน่ใจว่าล้อลากและระบบรอกหมุนได้อย่างไม่ฝืด แบริ่งเหล่านี้มีโครงสร้างโพลีเอไมด์ / กรงเหล็กจารบี / Asonic GHY 72 แบริ่งหล่อลื่นและซีลยางไนไตรล์ มีความสามารถในการรับน้ำหนักแบบไดนามิกสูงถึง 142000 ปอนด์และอัตรารอบต่อนาทีสูงสุดที่ 17000 ตลับลูกปืนแบบแฟล็กมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเจาะที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- กรรไกรไฟฟ้า
- คีมจับและล็อคแหวน
- เลื่อยหลุม
- รถเข็นและไม้แขวนสายสวน
- ซ็อกเก็ตแรงบิดของล้อ
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- W F HARRIS LIGHTING รายการติดตั้ง LED
- ROTHENBERGER เครื่องตัดท่อขับเคลื่อน
- KILLARK จุกนม
- ALTRONIX แหล่งจ่ายไฟ 8 PTC, แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 115VAC
- AMERICAN TORCH TIP ถ้วยโล่
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS หลอดเป่า
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabricated Fitting Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES CPVC Lab บอลวาล์ว วาล์ว และอแดปเตอร์ปลายเกลียว FKM
- EATON ตัวกรอง Powerline ซีรีส์ Aegis
- MILWAUKEE ไม้แขวนเสื้อ