FAIRBANKS
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
รถบรรทุกมือดูทั้งหมด
รถบรรทุกมือเก้าอี้ ออกแบบมาเพื่อการขนส่งที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับเก้าอี้ในโบสถ์หรืองานเลี้ยง 10 - 12 ตัวที่ใช้ในโรงเรียนหอประชุมและงานเลี้ยง โดดเด่นด้วยโครงเหล็กท่อยาว 60 นิ้วเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและส่วนขยายด้านหน้าที่ยาวเพื่อให้เก้าอี้วางซ้อนกันได้อย่างมั่นคง
รถบรรทุกมือเปิดประทุน รถบรรทุกมือกลอง รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ รถบรรทุกมือเหล็กเคลือบผงสีเขียวติดตั้งคานขวางช่วยให้ยกน้ำหนักได้ง่ายมากถึง 800 ปอนด์คุณสมบัติแผ่นรองจมูก Super Silk ที่ติดกับแผ่นปิดจมูกขนาด 8 x 14 ตร.ว. มีให้เลือกทั้งแบบล้อแบนฟรีนิวเมติกและกึ่งนิวเมติก
Dollies และ Moversดูทั้งหมด
รถบรรทุกขนาดเล็ก ตุ๊กตาเหล็ก / ไม้เนื้อแข็งที่ใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์หนักและพาเลทที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2000 ปอนด์มาพร้อมกับล้อโพลีโอเลฟินยางหรือเหล็กที่มีความทนทานเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 หรือ 4 นิ้ว มีความสูงและความยาวของแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
ดรัมตุ๊กตา ตุ๊กตาเกรดอุตสาหกรรมที่มีโครงเหล็กเคลือบผงสีเทาพร้อมการออกแบบหน้าตัดที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มความมั่นคงเมื่อขนส่งของหนัก มีล้อหมุนโพลีโอเลฟินเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไซต์งานสูงสุด
งัดบาร์คันโยก Dollies E-Series คันโยกคันโยกโดยปกติจะใช้เป็นคู่เพื่อยกน้ำหนักได้ถึง 5000 ปอนด์มีจมูกเหล็กแบบเกลียวเพื่อให้รับน้ำหนักได้ง่ายและด้ามจับไม้เนื้อแข็งที่เรียบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความคล่องแคล่ว
การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้าดูทั้งหมด
รถบรรทุกแพลตฟอร์ม ใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังสินค้าและคลังสินค้าเพื่อเคลื่อนย้ายของที่มีขนาดใหญ่และหนักได้อย่างรวดเร็ว โดดเด่นด้วยโครงสร้างดาดฟ้าเหล็ก 14 เกจพร้อมระแนงเหล็กเพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 3500 ปอนด์และมุมโค้งมนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีพื้นไม้เนื้อแข็ง
เครื่องชั่งและเครื่องชั่งดูทั้งหมด
เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น เครื่องชั่งสเตนเลสสตีลพ่นสีอีพ็อกซี่พร้อมแท่นเหล็กหล่อที่สามารถวัดงานอุตสาหกรรมหนักได้ถึง 1000 ปอนด์มีกลไกล็อคลำแสงเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและล้อฟีนอลิกเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในไซต์งาน
ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุกดูทั้งหมด
รถบรรทุกแผง รถขนย้ายแผงเหล็กคุณภาพสูงรับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโต๊ะพับหน้าต่างฉากกั้นท่อไม้อัดและแผ่นผนัง มีที่จับท่อแบบถอดได้สามแบบพร้อมสายรัดปลอกไนลอนและล้อยูรีเทนสี่ล้อขนาด 5/6 นิ้ว
เกี่ยวกับ Fairbanks
บริษัท แฟร์แบงค์เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับขนถ่ายวัสดุอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 1887 แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยล้อ, ล้อ, ตุ๊กตา, รถบรรทุกชานชาลา, รถบรรทุกมือ, เครื่องชั่งคานและแหวนยึด เครื่องชั่งแบบคานเชิงกลของแฟร์แบงค์ที่มีความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับงานชั่งน้ำหนักทั่วไปในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เครื่องชั่งที่ได้รับการรับรองจาก NTEP และ CWM เหล่านี้มีฐานและแท่นเหล็กหล่อ ล้อขรุขระ คานชุบโครเมี่ยมที่อ่านง่ายพร้อมที่ใส่ทองเหลือง และความจุสูงสุด 1000 ปอนด์นอกจากนี้ยังพบกับตุ๊กตาคันโยกงัดบาร์ที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับการยกและเคลื่อนย้ายสินค้าบนท่าเทียบเรือคลังสินค้าเนื่องจากสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์ตุ๊กตาคันโยก Fairbanks เหล่านี้มาพร้อมกับด้ามไม้ยาว ขอบเรียบและกลมจมูกเหล็กเอียงที่จับเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นและล้อกึ่งเหล็ก 2 ล้อเพื่อความสะดวกในการขนส่ง และมีให้เลือกในตัวเลือกความยาวโดยรวม 60- / 72- / 84 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มอเตอร์
- Hoppers และ Cube Trucks
- การแข่งขันในร่ม
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- สายรัดสินค้า
- รถเข็นเฟรมท่อ
- ยางวาล์วและส่วนขยาย
- เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น
- ลูกลอย
- DRANETZ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
- B & P MANUFACTURING เพลารถบรรทุกมือ Liberator
- GRUVLOK ปลั๊กหัวเหลี่ยม
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว ปลายธรรมดา
- HUMBOLDT PT100 Platinum เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล
- VESTIL TH Series ถังขยะพร้อมตัวยกฝาเท้า
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 830, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- GRAINGER อลูมิเนียมเส้นแบน
- CHICAGO FAUCETS ที่จับข้าม
- COUNCIL TOOL หัว