FALCON LOCK
ตัวกรอง
ฮาร์ดแวร์
Security
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ฮาร์ดแวร์ ตัวกรอง
โดยฮาร์ดแวร์ดูทั้งหมด
ประตูใกล้ชิด อุปกรณ์ตีไฟฟ้า ออกจาก Device Trims ตัวล็อคและตัวดึงนิ้วหัวแม่มือเหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งบนประตูและตู้สำหรับการก่อสร้าง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม มีให้เลือกทั้งแบบอะลูมิเนียมอโนไดซ์และแบบดูราโนดิก
ออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางออกฉุกเฉินแบบขอบยาว เหยี่ยว และแท่งแนวตั้งบนพื้นผิว เหมาะสำหรับติดตั้งที่ประตูสำหรับการอพยพฉุกเฉิน ผิวเคลือบโครเมียมซาตินเพื่อความทนทานต่อของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสารเคมี มีจำหน่ายในรุ่นความเข้ากันได้ความกว้างเสา 1.75, 3.5 และ 4 นิ้ว
ล็อคประตูและสลักเกลียวดูทั้งหมด
ล็อค Deadbolt ล็อคประตูแบบ Deadbolt เหมาะสำหรับการล็อคการทำงานในหน่วยงานราชการทหารและงานค้าปลีก แหวนรองขอบแบบหมุนฟรีและด้านหน้าแบบเรียวเพื่อลดการใช้ประแจและชุดด้านหลังแบบปรับได้เพื่อให้สวมใส่ได้พอดี มีให้เลือกทั้งแบบไม่ใช้คีย์และคีย์คู่
ตัวล็อคลูกบิดประตู ชุดล็อคแบบลูกบิดสำหรับงานปานกลางเหมาะที่สุดสำหรับใช้กับประตูไม้และประตูโลหะในการใช้งานคลังสินค้าและการก่อสร้าง การออกแบบสลักหน้ามุมสี่เหลี่ยมเพื่อการทำงานที่ไม่ลื่นไถล ได้รับการรับรอง ANSI และมีจำหน่ายในรุ่นรูกุญแจประเภท C และ G
มือจับประตู ชุดล็อคคันโยกขนาดกลางและสำหรับงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการล็อคประตูในโรงงานจัดเก็บและโรงงานผลิต บางรุ่นมีกระบอกสูบที่ถอดออกได้เพื่อการป้อนซ้ำและการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบเดนและแบบควอนตัม
เกี่ยวกับ ฟอลคอน ล็อค
Falcon เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมประตูชั้นนำสำหรับงานก่อสร้างค้าปลีกอุตสาหกรรมและการทหาร แค็ตตาล็อก Falcon ประกอบด้วยตัวล็อคทรงกระบอกที่เชื่อมต่อกันและร่องแบบต่างๆรวมทั้งชุดล็อคคันโยกประตู ล็อคคันโยกสำหรับงานขนาดกลางที่ได้รับการรับรอง ANSI- / BHMA มีแกนที่เปลี่ยนได้เพื่อการป้อนซ้ำที่รวดเร็วและสะดวกและเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ SFIC ตัวล็อคเหล่านี้ติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายเนื่องจากไม่ต้องถอดชิ้นส่วนภาคสนามเพื่อจัดการใหม่ สลักเกลียวเกรด 1 ของ Falcon มีสลักเกลียวเหล็กเผาพร้อมขาเลื่อยเหล็กชุบแข็งเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน เลือกจากชุดล็อคคันโยกขนาดกลางและงานหนักของ Falcon ล็อคกลอนและตัวล็อคลูกบิดประตูที่หลากหลาย Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- การกระจาย
- ตัวดึงและตัวแยก
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ไฟฉุกเฉิน
- ช่องเสียบรีเลย์
- ท่อดูดฝุ่น
- ชุดเทปเอนกประสงค์
- แผงพลังงานแสงอาทิตย์
- UNISTRUT เครื่องซักผ้า
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/16-20 Un
- LITTLE GIANT PUMPS ปั๊มน้ำเสีย
- RICHARDS-WILCOX สวิตช์กบ
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 250Hp
- WEG ปะเก็นแผง
- CONDOR เสื่อทางเข้าเครื่องเป่า
- KENT SAFETY ชุดเอาชีวิตรอดและกู้ภัยแบบจุ่ม
- LITHONIA LIGHTING บอร์ด
- HEXARMOR ที่ครอบหู