FAZTEK
ตั้งแต่ปี 2001 Faztek ได้ผลิตโซลูชันการป้องกัน การแปรรูป และการชุบอโนไดซ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ตเวน รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การผลิต ความบันเทิง การแพทย์ และบริการอาหาร อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เกี่ยวกับ Faztek
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Faztek รวมถึงการอัดขึ้นรูป ตัวยึด ตัวยึด และบานพับ ของแบรนด์ การอัดขึ้นรูปกรอบ รวมกันเพื่อสร้างรถเข็น แผงกั้น พื้นที่ทำงาน และโครงสร้างอื่นๆ T-slots แบบฝังในโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเหล่านี้รองรับตัวเชื่อมต่อและตัวยึดที่เข้ากันได้ ฟาซเต็ก แผงป้องกันความปลอดภัย มีเสาในตัวและใช้เวลาในการประกอบน้อยกว่าแผงและประตูป้องกันเครื่องจักร มีโครงสร้างตะแกรงลวดเคลือบด้วยชั้น PVC สีดำเพื่อป้องกันสนิม จึงเหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Faztek รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น 80/20 ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Faztek ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Faztek เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กและต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
คำถามที่พบบ่อย
โปรไฟล์ T-slot ที่ราบรื่นคืออะไร?
โปรไฟล์ที่เรียบจาก Faztek ไม่มีร่องบนพื้นผิวหรือหน้าของการอัดขึ้นรูป T-slotted
การอัดขึ้นรูป T-slot ของ Faztek สามารถรับแรงดันได้หรือไม่?
การอัดขึ้นรูป T-slotted ของ Faztek สามารถรับแรงดันด้วยอากาศสูงถึง 150 psi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วัสดุใดที่ใช้ในการอัดขึ้นรูปของแบรนด์?
การอัดขึ้นรูป Faztek ทำจากอลูมิเนียม 6063-T6 การกำหนดอุณหภูมิ 'T6' หมายความว่าอลูมิเนียมได้รับการอบชุบด้วยความร้อนและมีอายุเทียมเพื่อให้ได้ความแข็งเฉพาะ ส่งผลให้วัสดุมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ