ชุดเจียรเหลี่ยมสำหรับงานหนักออกแบบมาเพื่อขจัดรอยเชื่อมของเนื้อในจุดที่ยากต่อการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีการจัดอันดับรอบต่อนาทีในการโหลดตั้งแต่ 1350 ถึง 3750 ด้ามจับกระบอกสูบและเบรกแกนหมุน มาพร้อมกับแผ่นฟลีซหินทำโปรไฟล์และที่จับป้องกันการสั่นสะเทือน
เครื่องเจียรสายพานประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สามวลีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรตกแต่งขัดแต่งรูปร่างและลบคมชิ้นงานที่ประกอบด้วยโลหะพลาสติกเรซินวัสดุผสมหรือไม้ โดดเด่นด้วยระบบปรับความตึงสายพานที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและตัวเก็บเศษไม้ที่ถอดออกได้
ใช้กับแว็กซ์และสารทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดยานพาหนะเครื่องมือที่มีความแม่นยำโลหะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เหมาะสำหรับงานเจียรผิวซาตินและขัดเงากระจก ไม่มีความเร็วในการโหลดตั้งแต่ 2700 ถึง 7000 รอบต่อนาที
เครื่องขัดวงโคจรแบบสุ่มสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับงานตกแต่งตู้งานตัวถังรถยนต์กำจัดรอยหมุนและการกระแทกและสันเขาให้เรียบ มาพร้อมกับหัวเกียร์โลหะที่ทนทานแผ่นขัดที่มีตะขอและห่วงและแปรงถ่านพร้อมฟังก์ชั่นตัดเอง
ประกอบด้วยเลื่อยวงเดือนขอเกี่ยวกระจกมีดโกนและใบมีด SuperCut Precision E-cut สำหรับตัดไม้พลาสติกและแผ่นพลาสเตอร์บอร์ดได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีบล็อกทำความสะอาดแผ่นขัดและกระดาษทราย
เลื่อยตัดโลหะสำหรับงานหนัก Slugger ออกแบบมาเพื่อให้การตัดโลหะที่อ่อนและบางอย่างรวดเร็วและแม่นยำเช่นอลูมิเนียมและสแตนเลส มีมอเตอร์ความเร็วต่ำและแรงบิดสูง ฐานอลูมิเนียมหล่อ โครงสร้างสเตนเลสสตีลและตัวยึดโต๊ะ / ฐานแบบปลดเร็ว
ใช้ในการตัดเหล็กอ่อนและสแตนเลสด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง มีปลายคาร์ไบด์ที่คมและยาวกว่าปลายใบมีดแบบเดิมและมีอัตรารอบต่อนาทีสูงสุด 1300
รวมหัวมุมบอลปิดผนึกที่มีความแม่นยำสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับอะแดปเตอร์ดอกสว่าน นอกจากนี้ยังมีสต็อปความลึกที่หลากหลายสำหรับแทปเปอร์ 1 / 2- และ 5/16-inch
รวมชุดเครื่องตัดโลหะที่เหมาะสำหรับการสร้างรูในวัสดุหนาไม่เกิน 3/4 นิ้ว ทำจากเหล็กความเร็วสูงและใช้หมุดนำแบบสปริงเพื่อวางเครื่องตัดไว้ตรงกลางและนำกระสุนออก นอกจากนี้ยังมีชุดประกอบ Arbor และหมุดนำร่อง
สว่านโรตารี่สี่สปีดพร้อมการหมุนย้อนกลับที่มีความสามารถในการเจาะ / การต๊าปสูงหัวเกียร์โลหะที่ยึด MT 3 และความเร็วรอบขณะไม่โหลด 170/250/450/700 รอบต่อนาที
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูเหล็กสแตนเลสและโลหะแข็ง ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 1-1 / 4 แรงม้าและมีพิกัดรอบต่อนาทีไม่โหลด 680
กรรไกรโลหะแผ่นสำหรับงานหนักที่สามารถตัดเหล็กกล้าไร้สนิมได้ถึง 14 เกจ มีตัวป้องกันเศษไม้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใบมีดถอยหลังสองพับและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
มีคลัตช์อเนกประสงค์ที่ไวต่อการใช้พลังงานแบบปรับได้เพื่อการกำหนดค่าแรงบิดที่เหมาะสมระบบการขนส่งสกรูที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมอเตอร์กำลังสูงตัวหยุดการสั่นสะเทือนและสายคล้องมือ
ออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำยาขัดผิวท่อเพื่อขจัดรอยขีดข่วนและการหมุนวน มีจำหน่ายในขนแกะที่มีวัสดุขัดเซอร์โคเนียมออกไซด์
เหมาะสำหรับการตัดหรือตัดแต่งท่อและชิ้นส่วนที่มีรูปร่างที่ทำจากเหล็กหล่อเหล็กพลาสติกและคอนกรีตมวลเบา ต้องการแรงดันลมสูงสุด 87 psi และสามารถสร้างได้ถึง 330 จังหวะต่อนาที
คอลเล็ตชนิดเจาะทะลุผ่าน Holes / Blind Holes Series ที่ใช้แรงยึดที่แข็งแกร่งเพื่อจับก้านและป้องกันการเคลื่อนไหวหรือการแตะ นอกจากนี้ยังมีหัวจับแตะคุณภาพสูง
Fein ผลิตเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อถือได้หลากหลายประเภทมานานกว่า 150 ปี พวกเขานำเสนอการเจาะการเจียรการตัดการยึดเครื่องมือแปรรูปพื้นผิวและสารกัดกร่อนต่างๆสำหรับงานโลหะงานตกแต่งภายในและยานยนต์ เครื่องมือ Fein นำเสนอการฝึกซ้อมที่หลากหลายเช่นสว่านไร้สายสว่านไฟฟ้าสว่านฐานแม่เหล็กและแทปเปอร์ในขนาดมิติและ RPM ที่แตกต่างกัน เครื่องมือน้ำหนักเบาเหล่านี้ใช้งานง่ายและมีการออกแบบที่แข็งแรงพร้อมด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Fein Power Tools ประกอบด้วยเครื่องมือตัดต่างๆเช่นเลื่อยไฟฟ้าใบเลื่อยวงเดือนเลื่อยตัดล้างเลื่อยตัดและเครื่องตัดและที่ตัดอากาศ เครื่องมือตัด Fein มีให้เลือกในความสามารถในการตัดที่แตกต่างกันพร้อมตัวเลือกด้ามจับที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัท ยังผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปพื้นผิวและผลิตภัณฑ์ขัดเช่นสายพานขัดสายพานขัดแผ่นกระดาษทรายเครื่องขัดเครื่องขัดไฟฟ้าและล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง