ชุดเชื่อมสายพานไร้สายใช้สำหรับการเชื่อมโพลียูรีเทนแบบกลมและสายพานตัววีแบบไม่เสริมแรงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สี่ก้อนเครื่องชาร์จกรรไกรตัดไฟแฟลชและกระเป๋าเครื่องมือ
สายพานกลมแบบปรับได้ที่ทำจากโพลียูรีเทน / โพลีเอสเตอร์คอมโพสิตเพื่อรักษาความตึงที่เหมาะสมตลอดอายุการใช้งานของสายพานโดยไม่ต้องใช้แรงดึงซ้ำ มีให้เลือกในรุ่น 25 และ 100 ฟุต
สายพานร่องวีอุตสาหกรรมที่ใช้ในการส่งแรงบิดในพัดลมมอเตอร์เครื่องยนต์รถยนต์และสายพานลำเลียง ทำจากโพลียูรีเทนคอมโพสิตหรือโพลีเอสเตอร์และมีให้เลือกหลายแบบ
มู่เล่ย์คนขี้เกียจสายพาน V สำหรับใช้กับตัวปรับความตึงสายพานแบบปรับได้เองเพื่อถ่ายเทกำลังภายในปั๊มเครื่องบดและสายพานลำเลียง โดดเด่นด้วยโครงสร้างไนลอนเสริมกระจกและซี่โครงรองรับแนวรัศมีสำหรับการรองรับเข็มขัดเพิ่มเติม
มู่เล่ย์สายพานร่องวีคงที่เพื่อรักษาแรงดันที่เหมาะสมและเพื่อนำสายพานในพัดลมมอเตอร์และสายพานลำเลียง ทำจากไนลอนเสริมแก้วและมีร่องกลึงเพื่อให้มีศูนย์กลางสูง
ตัวนำโซ่และสายพาน / ตัวปรับความตึงที่ใช้ในไดรฟ์ส่งกำลังเพื่อยืดอายุของส่วนประกอบของไดรฟ์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ยังมีตัวปรับความตึงแบบปรับเองได้เพื่อลดการตึงเกินไปและการปรับความตึงของไดรฟ์ด้วยตนเอง
ตัวดึงและตัวถอดโซ่ที่ทำจากเหล็กสำหรับใช้กับโซ่ลูกกลิ้งเพื่อเข้าร่วมและปลดการเชื่อมโยงโซ่ภายใต้ความตึงเครียดระหว่างการติดตั้งและการถอดออก ทำให้กระบวนการประกอบ / ถอดชิ้นส่วนเป็นเรื่องง่ายรวดเร็วและปลอดภัย
บูชที่ทำจากเหล็กสำหรับการใช้งานการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ต้องการการเคลื่อนที่ตามแนวแกน จำกัด หรือไม่มีเลยในระหว่างการติดตั้ง เสนออินเทอร์เฟซเชิงกลที่พอดีกับการกระจายแรงดันที่สม่ำเสมอและช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
สเตอร์คนขี้เกียจคอมโพสิตใช้เพื่อรักษาความตึงของโซ่ให้สม่ำเสมอ ทำจากไนลอนเสริมแก้วและตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำสูง ABEC-1 มีให้เลือกขนาดโซ่ 40, 50 และ 60 และ 13, 15 และ 17 ฟัน
ขายึดเข้ากันได้กับเฟรม NEMA 48, 56 และ 143T ใช้สำหรับยึดสายพานและตัวปรับความตึงโซ่ ช่วยให้สามารถปรับตามแนวแกนและแนวรัศมีและส่งแรงบิดสูงได้
Fenner Drives ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 สำหรับการส่งกำลังการพิมพ์ 3 มิติการถ่ายโอนการเคลื่อนไหวและการลำเลียง แค็ตตาล็อก Fenner Drives ประกอบด้วยสายพานกลมและ V, ตัวดึงโซ่และตัวถอด, รอก, เฟืองและตัวปรับความตึงแบบหมุนและเชิงเส้น รอก Fenner Drives ใช้ในการบังคับส่งกำลังและเปลี่ยนความเร็วและทิศทางการหมุนของสายเคเบิลภายในปั๊มมอเตอร์และสายพานลำเลียง รอกเหล่านี้ทำจากไนลอนเสริมแก้วและมีซี่โครงรองรับแบบรัศมีสำหรับการรองรับสายพานเพิ่มเติม ในการเข้าร่วม / ถอดการเชื่อมโยงโซ่อย่างง่ายดายและปลอดภัยภายใต้ความเค้นระหว่างการติดตั้ง / การถอดโซ่ลูกกลิ้งจะใช้ตัวดึง / ปลดโซ่ของ Fenner Drives เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงหลากหลายประเภท Raptor Suppliesหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย Fenner Drive ที่ได้รับอนุญาต