Suitable for transferring acids, solvents, bases, plating solutions & water treatment chemicals from drums, barrels & storage tanks during oil, gas, chemical & petrochemical applications. Available in PVDF, polypropylene, CPVC, stainless steel & polypropylene / PVDF housing options
ตัวกรองทางเข้าของโพลีโพรพีลีนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วัตถุเศษหรืออนุภาคเข้าไปในท่อปั๊มและตัวต่อดรัมแบบสลิปฟิตเพื่อยึดปั๊มในถังบรรจุและช่วย จำกัด ควัน
ประกอบด้วยมอเตอร์ปั๊มดรัมสำหรับงานต่อเนื่องที่หลากหลายสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือมีควันรุนแรง คุณสมบัติตัวเรือนเหล็ก / ไนลอนอัตรารอบต่อนาทีสูงถึง 11000 ฉนวนคลาส B และ ODP / กันน้ำกระเซ็น / TEFC / เปลือกป้องกันการระเบิด
ออกแบบมาเพื่อล้างสารเคมีและของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเล็กน้อยจากถังขนาดใหญ่คาร์บูถังและถัง โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทำจากโพลีโพรพีลีน / สเตนเลสสตีลและอุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 212 องศาฟาเรนไฮต์และมีตัวเลือกความสูง 40 หรือ 48 นิ้ว
ปั๊มดรัมแบบใช้ไฟฟ้า / อากาศเหมาะสำหรับการถ่ายโอนของเหลวเช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าดและน้ำมันเบนซินจากถังถังถังกลองและคาร์บู คุณสมบัติอัตราการไหลสูงถึง 40 GPM ช่วงรอบต่อนาที 3450 - 14000 ความหนืดสูงสุด 20000 CPS และพิกัดความดันสูงถึง 130 psi
แผ่นฐานสแตนเลสสตีล / FRP มีรูยึด 4 รูออกแบบมาสำหรับติดตั้งปั๊ม มีให้เลือกความยาว 13, 24, 30-1 / 2 หรือ 39 นิ้ว
ปั๊มไดรฟ์แม่เหล็กแบบ self-priming ซีรีส์ SP ออกแบบมาเพื่อสร้างสูญญากาศที่ทรงพลังในท่อเพื่อยกของเหลวจากระดับความลึกสูงสุด 25 ฟุตมีมอเตอร์เหนี่ยวนำ TEFC ตัวเรือนโพลีโพรพีลีนหรือ PVDF ปะเก็น Viton และความหนืดสูงสุด 50 CPS นอกจากนี้ยังมีปั๊มแม็กไดรฟ์ DB Series
ตั้งแต่ 1951, Finish Thompson Inc. (FTI) ได้รับการออกแบบและผลิตปั๊มสำหรับงานอุตสาหกรรมและสารรีไซเคิลตัวทำละลาย / สารหล่อเย็นเครื่องยนต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยปั๊มหอยโข่งและปั๊มแบบดรัมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานการถ่ายเทของเหลวในอุตสาหกรรมยานยนต์การแปรรูปเหล็กเหมืองแร่และเคมีตลอดจนการบำบัดน้ำและโรงไฟฟ้า Finish Thompson แคตตาล็อกปั๊มหอยโข่งมีหลากหลายประเภท ไดรฟ์แม่เหล็ก, กระบวนการทางเคมี, ปิดผนึก, self-priming, ปั๊มหอยโข่งและแนวตั้ง ปั๊มหอยโข่งไดรฟ์แม่เหล็ก DB Series ของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประสิทธิภาพไฮดรอลิกสูงและการใช้งานจัดการของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในบริการดูดน้ำท่วม ปั๊ม FTI เหล่านี้สามารถถ่ายโอนของเหลวที่มีความหนืดสูงถึง 100 cP และให้อัตราการไหลสูงสุด 221 gpm ได้รับการออกแบบให้มีบูชคาร์บอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิ่งแบบแห้งและมีแรงดันใช้งานสูงสุด 90 psi
นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ อากาศ - ไฟฟ้า ปั๊มแบบดรัมเหมาะสำหรับการล้างถังถังถัง IBC และถังที่มีสารเคมีของเหลวไอเสียดีเซลตัวทำละลายเบสและกรด Finish Thompson ปั๊มดรัม PF ซีรี่ส์มีใบพัดดูดสองชั้นที่ให้อัตราการไหลสูงและหัวจ่ายสูงจึงเหมาะสำหรับการถ่ายโอนกรดสารเคมีและสารกัดกร่อนที่มีความหนืดสูงถึง 2000 cP