Used for removing unwanted contaminants from fluids and prevent foreign materials from entering pipeline, pumping & downstream systems. Include a stainless steel mesh screen with reinforced plastic base & clear cover
5 รายการ
Have a durable polypropylene body structure, making them chemical- and wear-resistant for tire cleaner dispensing & presoak spraying. Feature a stall-proof shuttle valve design and plug-in ports for easy mounting
3 รายการ
Designed to generate differential pressure in order to move spray fluid from a storage tank. Equipped with thermally protected motors with seal-less design to remove troublesome shaft seals and prevent leakage. Available in 35 - 100 psi variants
Ideal for applications involving spraying, fluid transfer, filtration, cooling, dispensing and pressure boosting. Made of Geolast or Santoprene diaphragms, making them ideal for working with rough and harsh chemicals
4 รายการ
Flojet เป็นแบรนด์ของ Xylem Flow Control ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีน้ำชั้นนำ บริษัท ผลิตปั๊มมอเตอร์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มการแปรรูปอาหารการเดินเรือและการดูแลสุขภาพ แค็ตตาล็อกปั๊มน้ำ Flojet ประกอบด้วยปั๊มไดอะแฟรมปั๊มระบายน้ำปั๊มแช่เย็นหอยโข่งปั๊มหมุนเวียนปั๊มเอนกประสงค์และปั๊มสั่น ปั๊มไดอะแฟรม Flojet มีจำหน่ายใน Buna, Santoprene, Geolast, EPDM และ Viton และมีแรงดันในการทำงานสูงถึง 100 psi ปั๊ม Flojet ประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบจ่ายน้ำและเครื่องพ่นสารเคมี เลือกซื้อจากปั๊ม Flojet ที่มีให้เลือกมากมายตามความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรมของคุณ Raptor Suppliesหนึ่งในซัพพลายเออร์ปั๊ม Flojet ที่ได้รับอนุญาต