GE LIGHTING

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Ge Lighting ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

โคมไฟ

โคมไฟ

บัลลาสต์

  • CFL บัลลาสต์

    บัลลาสต์ที่เป็นไปตาม RoHS ใช้เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นเพียงพอสำหรับหลอด CFL สามารถใช้กับหลอดไฟได้ถึง 3 หลอดพร้อมกันและมีให้เลือกในรุ่น ProLine, UltraMax และ UltraStart

  • ลดแสงบัลลาสต์

    บัลลาสต์คุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีหลายแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้มีการควบคุมป้องกันการลอก ออกแบบตามมาตรฐาน UL เพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและป้องกันการเกิดประกายไฟ

  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

    บัลลาสต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS (สูงสุด 229 วัตต์) สำหรับใช้กับหลอด T5, T8 และ T12 นำเสนอการทำงานของหลอดไฟแบบขนานเพื่อการบำรุงรักษาที่ง่ายมีประโยชน์ในระบบตัวเรือนที่มีรายละเอียดต่ำ

  • บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์

    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HID คุณภาพสูง (สูงสุด 167 วัตต์) ที่มีการออกแบบคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ต่ำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและขนาดกระป๋องที่บางเพื่อความยืดหยุ่น มีจำหน่ายในรุ่น 120V และ 277V

  • HID บัลลาสต์

    ประกอบด้วยบัลลาสต์ HID ในร่มและแบบดูอัลโวลต์และชุดบัลลาสต์ ใช้เพื่อให้หลอดไฟ HID เริ่มต้นอย่างเหมาะสม นำเสนอการทำงานระยะไกลพร้อมฟังก์ชั่นปิดหลอดไฟอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความล้มเหลว

การแข่งขัน HID ในร่ม

  • อุปกรณ์ติดตั้ง HID

    ประกอบด้วยฝาปิดสั้นชุดโซ่นิรภัยขอเกี่ยวสายไฟสายต่อและตัวป้องกันสายไฟที่ใช้สำหรับการติดตั้งหลอดไฟ HID

  • ตัวสะท้อนแสง HID Fixture

    แผ่นสะท้อนแสงที่ทำความสะอาดง่ายมาพร้อมกับถาดอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต ใช้ในคลังสินค้าชุดประกอบทั่วไปและบริเวณที่มีแสงสว่างภายในอาคารอื่น ๆ เพื่อให้ได้แสงสว่างที่เหมาะสมที่สุดจากหลอดไฟ HID

ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง

การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง

เครื่องใช้ไฟฟ้า

GE Lighting ส่วนหนึ่งของ General Electricเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส่องสว่างชั้นนำที่ใช้สำหรับส่องสว่างในสำนักงานโรงเรียนและโรงพยาบาล แค็ตตาล็อก GE Lighting ประกอบด้วยบัลลาสต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลมและหลอดคอมแพคหลอด LED / HID และหลอดไฟ หลอดไฟ LED ส่องสว่างของ GE มีความสามารถในการส่องสว่างทิศทางเพื่อประหยัดพลังงานและใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง หลอด LED เหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบเอาต์พุตสูงเชิงเส้นตัวสะท้อนแสงมาตรฐานและประเภทการตกแต่ง บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HID ของแบรนด์มีการออกแบบคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่ต่ำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและมีกำลังไฟสูงสุด 167 วัตต์ บัลลาสต์เหล่านี้มีขนาดกระป๋องที่บางเพื่อความยืดหยุ่นและมีให้เลือกในรูปแบบแรงดันไฟฟ้า 120 และ 277 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมเช่นอุปกรณ์ช่วยในการโค้งงอและอะแดปเตอร์ Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย GE Lighting ที่ได้รับอนุญาต