เจเนอเรค

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Generac ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

อุปกรณ์กลางแจ้ง

เครื่องปั่นไฟ

  • อุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    ประกอบด้วยชุดคอนเวอร์เตอร์ 2 A EcoGen Series แบบ 25 ขั้วที่ใช้ในการแปลงอินพุตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก 120 V เป็น 240 V และเพื่อรักษาเอาต์พุต 6 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ยังมีแผงสัญญาณเตือนชุดปลั๊กฐานตัวยกถังและหน้าสัมผัสสวิตช์ถ่ายโอนเสริม

  • ชุดเครื่องกำเนิดอากาศเย็น

    ออกแบบมาเพื่อเก็บส่วนประกอบสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเช่นตัวกรองอากาศและน้ำมันหัวเทียนช่องทางน้ำมันและผ้าชามัวร์อุ่นและทำงานในสภาพแวดล้อมที่เย็น นอกจากนี้ยังมีเครื่องอุ่นแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องทำความร้อนบล็อกเครื่องยนต์

  • ชุดบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    รวมถึงไส้กรองอากาศและน้ำมันหัวเทียนช่องทางเดินน้ำมันผ้าชามัวร์และสติกเกอร์เตือนเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีที่สุด

  • Generator Transfer Switches- อัตโนมัติ

    สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ NEMA 1 / 3R ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติจากแหล่งจ่ายไฟหลักไปยังแหล่งสำรองในกรณีที่ไฟฟ้าดับ มีกำลังไฟสูงสุดและพิกัดกระแส 60000 W และ 800 A ตามลำดับ

  • Generator Transfer Switches- คู่มือ

    ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มต้นที่ 5kW พร้อมเต้ารับ 30 A / 50 A มีปุ่มเริ่มต้นของ OneTouch เพื่อสลับไปยังแหล่งพลังงานสำรองอย่างรวดเร็ว

  • สายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา

    สายไฟสวิตช์โอนด้วยตนเองเพื่อเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสวิตช์ถ่ายโอน / แผงโอน / กล่องจ่ายไฟเพื่อให้กระแสไฟไหลไปยังวงจรหรืออุปกรณ์ในกรณีที่ไฟดับ

  • กล่องจ่ายไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา

    ติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นอันตรายจากการเข้าสู่สถานที่ ทำจากเรซิน / อลูมิเนียมที่ไม่ใช่โลหะและเข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งเต้าเสียบ 20/30/50 A

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา

    เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาประสิทธิภาพสูงที่ใช้น้ำมันดีเซล / เบนซินซึ่งมีท่อเหล็ก 12 เกจสำหรับงานหนักที่ห่อหุ้มไว้อย่างสมบูรณ์เครื่องยนต์ Generac ที่มีปริมาตรถึง 96 ซีซีกระเป๋ายกเหล็กและตัวสตาร์ทไฟฟ้า / หดตัว

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายระบายความร้อนด้วยของเหลว

    ก๊าซธรรมชาติโพรเพนเหลวหรือดีเซลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายอัตโนมัติ 1- / 3 เฟสที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟในกรณีที่ไฟดับ มีกำลังไฟสูงสุด 150 กิโลวัตต์และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม

  • เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส

    เหมาะสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำท่อระบายน้ำเฟอร์นิเจอร์อิฐรถยนต์และรถบรรทุก นำเสนอปั๊มลูกเบี้ยวแกนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 196 CC เพื่อให้แรงดันน้ำและการไหลสูงสุด 2500 psi และ 2.4 gpm ตามลำดับ

นิวเมติก

อะไหล่

  • อะไหล่

    รวมถึงชุดสตาร์ทรีคอยล์คุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาไฟฟ้า / น้ำมันเบนซินแบบหดตัวเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ติดไฟได้ภายใน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในเครื่องตัดหญ้ามอเตอร์นอกเรือขนาดเล็กและเลื่อยไฟฟ้า

Generac Power Systems ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์สำรองไฟฟ้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบายความร้อนด้วยของเหลวสวิตช์ถ่ายโอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เครื่องกำเนิด Generac ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวมีให้ในตัวเลือก 1 และ 3 เฟสสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 150 KW จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา Generac รุ่นท็อปติดตั้งถังน้ำมันขนาด 16 gal (ประมาณ 60.6 ลิตร) เพื่อการสำรองพลังงานอย่างต่อเนื่องและเครื่องยนต์ 992 ซีซีให้กำลังไฟฟ้า 17500 วัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generac เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายอัตโนมัติมีจำหน่ายในน้ำมันเบนซินดีเซลโพรเพนและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับการใช้งานในภาคที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์