คาลิปเปอร์หน้าปัดนิ้ว / เมตริกของช่วงการวัด 0 - 6 นิ้ว; เหมาะสำหรับการวัดภายในภายนอกความลึกและขั้นตอน ทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงหรือสแตนเลสสตีลและมีหน้าปัดที่อ่านง่ายพร้อมเลนส์กันแสงสะท้อน
เจาะตรงกลางอัตโนมัติสำหรับงานหนักพร้อมการกระแทกสปริงด้วยมือเดียว ช่างไม้และช่างเครื่องใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทำเครื่องหมายบนพื้นผิวโลหะหรือวัสดุที่จะต้องเจาะรู โดดเด่นด้วยตัวเครื่องอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาพร้อมปลายเหล็กชุบแข็งและด้ามจับแบบนิ้ว
กล้องวิดีโอตรวจสอบ borescope ประสิทธิภาพสูงที่ใช้สำหรับการตรวจสอบภาพบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นเครื่องยนต์ของเครื่องบินและกังหันไอน้ำ มีจำหน่ายในประเภทหัววัดแบบมีสายไร้สายและแบบประกบ
รวมถึงอุปกรณ์เสริม borescope ต่างๆเช่นหัวกล้องสายเคเบิลกระจกที่ชาร์จในรถและโพรบใช้เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายและขยายขีดความสามารถของกล้องตรวจสอบวิดีโอแบบมือถือ
เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดใช้ในการวัดความเร็วลมและอุณหภูมิด้วยความแม่นยำ +/- 0.2 ม. / วินาทีและ +/- 1.2 องศาเซลเซียสตามลำดับ คุณสมบัติหน้าจอ LCD, ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูล, ปิดอัตโนมัติและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน (สูงสุด 40 ชั่วโมง)
โพรบเทอร์โมคัปเปิลชนิด K พร้อมสายยาว 4 ฟุตสำหรับวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 1562 องศาฟาเรนไฮต์ (-40 ถึง 850 องศาเซลเซียส) ใช้งานร่วมกับเทอร์มอมิเตอร์และเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ ที่มี K-port
ใช้เพื่อตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้ในสิ่งแวดล้อม มีไฟแสดงสถานะเสียง (สัญญาณเตือน) และภาพ (LED) และใช้งานแบตเตอรี่ AA นอกจากนี้ยังมีเครื่องตรวจจับแบบปากกา
ไขควงไฟฟ้าไร้สายที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่มากกว่า 8 ชั่วโมง มีหัวจับแบบเปลี่ยนเร็วด้ามจับยางกันกระแทกและสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง มาพร้อมกับบิตความแม่นยำมาตรฐานหกชิ้น (4 มม.) และใช้งานแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA สองก้อน (รวมอยู่ด้วย)
เครื่องมือฉุกเฉินช่วยชีวิตหลายเหลี่ยมเพชรพลอยที่ตัดกระจกที่ตัดเข็มขัดนิรภัยไฟฉาย LED และไฟแสดงสถานะกะพริบ ใช้แบตเตอรี่ AAA สามก้อน (รวมอยู่ด้วย)
General Tools & Instruments LLC เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตเครื่องมือช่างคุณภาพสูงเครื่องมือดิจิทัลและเครื่องมือสำหรับการวัดความแม่นยำต่างๆการบำรุงรักษาสถานที่การประปาการตรวจสอบและงานเครื่องกล แค็ตตาล็อกเครื่องมือทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐาน ETL, FSC และ SAE และรวมถึงระบบประปางานไม้การตรวจสอบเครื่องมือวัดและตรวจสอบความแม่นยำที่ใช้โดยพ่อค้าช่างฝีมือช่าง DIY และช่างเครื่องมากกว่า 1000 รายการ หมวดเครื่องมือวัดตามเครื่องมือทั่วไปประกอบด้วยคาลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์สี่เหลี่ยมไม้โปรแทรกเตอร์เกจเทอร์มอมิเตอร์เครื่องวัดความชื้นไซโครมิเตอร์เทปวัดและวงเวียน เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางใช้ในการวัดภายในภายนอกความลึกและขั้นตอนเป็นนิ้วหรือมิลลิเมตร มีให้เลือกทั้งแบบเวอร์เนียหน้าปัดดิจิตอลและสปริงคาลิปเปอร์ที่มีช่วงการวัดและความแม่นยำที่แตกต่างกัน เทอร์มอมิเตอร์เครื่องมือทั่วไปใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยรอบและพื้นผิวและมีให้เลือกทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัสพร้อมตัวเลือกในการอ่านค่าแบบหน้าปัดและแบบดิจิตอล Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์นำเสนอ General Tools เหล่านี้ในช่วงและความแม่นยำที่แตกต่างกัน