GENIE
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1966 Genie Industries ได้ให้บริการโซลูชั่นการจัดการวัสดุที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับใช้ในสายการประกอบ คลังสินค้า สถานที่ก่อสร้าง และท่าเรือ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเรดมันด์ รัฐวอชิงตัน อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
วัสดุ Lab
นิวเมติก
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ลิฟท์วัสดุดูทั้งหมด
ยกวัสดุด้วยตนเองส้อมคว่ำ ออกแบบมาเพื่อให้วัตถุและผนังที่ติดตั้งเหนือศีรษะมั่นคงสำหรับการติดตั้งโดยใช้กลไกการยึดที่เชื่อถือได้ มีความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุด 500 ปอนด์และมีความสูงและขนาดในการยกที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์ยกวัสดุด้วยตนเอง ประกอบด้วยส่วนขยายของส้อมบันไดบูมยกแท่นรับน้ำหนักล้อและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรถยกหรือรถ stacker แบบใช้มือหรือแบบถ่วงน้ำหนัก
อุปกรณ์เสริมแท่นยกและรถยก รวมถัง CO20 2 ปอนด์ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ออกแบบมาเพื่อใช้กับลิฟท์อุปกรณ์ Genie (รุ่น 18F655 และ 18F656)
ลิฟท์แพลตฟอร์ม ลิฟท์แพลตฟอร์มมาตรฐานที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 300 ปอนด์ ออกแบบมาเพื่อใช้ในโรงรถคลังสินค้าและท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้า มีโครงอะลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานและมีให้เลือกทั้งแบบใช้มือและแบบใช้แบตเตอรี่
ลิฟท์วัสดุแบบพกพา ออกแบบมาสำหรับการยกของหนัก (ไม่เกิน 1000 ปอนด์) ในอุตสาหกรรมขนถ่ายวัสดุ นำเสนอแพลตฟอร์มแบบเอียงพร้อมล้อเลื่อนด้านหน้าและแบบไม่ทำเครื่องหมายเพื่อความสะดวกในการขนถ่าย บางรุ่นมาพร้อมกับเบรกเท้าแบบติดตั้งภาคสนามเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
ตาราง Scissor Lift
รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยกดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม ForkLift และ Attachment รวมหมุดขยายส้อมที่ทำจากเหล็กคุณภาพสูงสำหรับใช้กับส่วนขยายส้อมเดี่ยว Genie 33366-SGT
เครนและอุปกรณ์พู่ห้อยดูทั้งหมด
ส่วนประกอบของ Jib Crane สิ่งที่แนบมาของแท่นวางที่ทำจากเหล็กที่มีแพลตฟอร์มยาว 16 นิ้วและกว้าง 2 นิ้วมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 300 ปอนด์ (136 กก.) เหมาะสำหรับงานยกวัสดุต่างๆ
เกี่ยวกับ Genie
สายผลิตภัณฑ์ของ Genie ประกอบด้วยลิฟต์ยกพื้น เครื่องผสมในห้องปฏิบัติการ ลิฟต์สำหรับบุคลากร แพลตฟอร์มทำงานทางอากาศ รถเทเลแฮนด์เลอร์ และเสาไฟ มาร ลิฟท์วัสดุแบบพกพา ออกแบบมาสำหรับการยกและเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1000 ปอนด์ รวมทั้งใช้เป็นโต๊ะทำงาน อุปกรณ์ยกและวางซ้อน Genie เหล่านี้มีแท่นยกนูนพร้อมล้อหน้าแบบหมุนได้ ไม่มีรอย เพื่อการบรรทุกที่ง่ายในรถปิคอัพ และเบรกเท้าแบบติดตั้งภาคสนามได้ (ในบางรุ่น) เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ลิฟต์ Genie SLA-10 Series Superlift Advantage ติดตั้งฐานคร่อมที่ปรับได้เต็มที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการทั้งน้ำหนักบรรทุกที่กว้างและทางเข้าที่แคบ ของแบรนด์ เครื่องผสมในห้องปฏิบัติการ คุณสมบัติการทำงานแบบแฮนด์ฟรีหรือแบบสัมผัสและการควบคุมความเร็วตัวแปร 600 - 3200 รอบต่อนาที ใช้สำหรับผสมเนื้อหาของหลอดหรือภาชนะในห้องเย็นหรือตู้อบ เครื่องผสมในห้องปฏิบัติการเหล่านี้มาพร้อมกับถ้วยเปิดและแท่นขนาด 3 นิ้ว
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Genie รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Eberebach, Benchmark Scientific และ Beech ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่า Genie
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ยก Genie เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น สินค้า Genie เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
จีนี่ ฟาสต์ แมสต์
Genie Fast Mast เป็นระบบที่มีอยู่ในรถยกบูม Genie บางรุ่น ซึ่งช่วยให้ติดตั้งและดึงบูมได้เร็วขึ้น ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน้างานโดยการลด...อ่านเพิ่มเติม
ระบบขยายเพลา Genie XChassis
เพลาขยายเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขยายหรือลดฐานล้อของเครื่องจักรให้แคบลง เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพและความคล่องแคล่วในไซต์งาน คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่อเครื่องเคลื่อนที่บนทางขรุขระ...อ่านเพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าจีนี่ลิฟท์
ระบบนี้จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอก ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ และระบบการจัดการพลังงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
รถกระเช้า Genie รุ่นใดบ้างที่มีระบบ Genie Lift Power
หน่วยแพลตฟอร์ม Genie Z-60/37 FE และ Genie Z-45 XC มีระบบ Genie Lift Power
จะบำรุงรักษาแพลตฟอร์มการทำงานทางอากาศของแบรนด์ได้อย่างไร?
- ทำการตรวจสอบเครื่องจักรและส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอ
- ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากใช้งานในสภาพที่มีฝุ่นหรือสกปรก
- ตรวจสอบและรักษาระดับของเหลวที่เหมาะสม เช่น น้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันเครื่อง
- เปลี่ยนตัวกรองตามต้องการ
- ตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเสียหาย เช่น ท่ออ่อน สายเคเบิล และยาง
รถยกวัสดุแบบพกพา Genie คืออะไร?
รถยกวัสดุแบบพกพา Genie เป็นเครื่องจักรขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อยกและเคลื่อนย้ายของหนัก เช่น วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ในพื้นที่จำกัด ใช้ในงานก่อสร้าง คลังสินค้า และการผลิต