GOLDENROD
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1882 Goldenrod ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ Dutton-Lainson ได้ผลิตเครื่องมือฟันดาบ ตัวกรองถังเชื้อเพลิง และแม่แรงคีบอุตสาหกรรมเกษตร แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Hastings ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนำเสนอไส้กรองอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง อ่างเก็บน้ำ และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ปั๊ม
นิวเมติก
อุปกรณ์กลางแจ้ง
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การหล่อลื่น
ปั๊ม ตัวกรอง
อุปกรณ์ปั๊มถ่ายโอนเชื้อเพลิง
ประกอบด้วยตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตัวกรองตาข่ายและตัวกรองทดแทนที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของปั๊ม
เกี่ยวกับ Goldenrod
แค็ตตาล็อก Goldenrod ที่ครอบคลุมประกอบด้วยตัวกรองอากาศและเชื้อเพลิงน้ำมัน อ่างเก็บน้ำ เครื่องเติมน้ำมัน รั้วไฟฟ้า และคีมพิเศษ โกลเด้นร็อด ตัวกรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง ปกป้องส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์จากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ โดยขจัดสิ่งสกปรก ทราย สนิม และขุย ตัวกรอง Goldenrod เหล่านี้ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในกับน้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ดีเซล เอทิล เมทิล และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ ของแบรนด์ ปืนอัดลมปั๊มน้ำมัน ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การเกษตร และการก่อสร้าง ได้รับการออกแบบเพื่อให้มีการควบคุมการไหลของน้ำมันสำหรับการหล่อลื่นและปกป้องชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงเกียร์ ตลับลูกปืน โซ่ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต้องมีการหล่อลื่นเป็นประจำ น้ำมันเครื่องเหล่านี้มีชามเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและผิวทองแดง/บรอนซ์เพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ โกลเด้นร็อด ตัวกรองถังเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเป็นตลับทดแทนสำหรับไส้กรองถังเชื้อเพลิง Goldenrod 495 เพื่อขจัดอนุภาคและสารปนเปื้อนออกจากน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยตัวกรองกระดาษขนาด 10 ไมครอน ขอแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองเมื่อคุณสังเกตเห็นการลดลงของอัตราการไหลของระบบของคุณ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตัวกรองถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังจะเต็มและจำเป็นต้องเปลี่ยน องค์ประกอบตัวกรองนี้มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนและให้อัตราการไหลสูงถึง 25 gpm
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Goldenrod บางตัวพาดพิงถึงหมายเลขรุ่น Airsept และ Eagle ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับ Goldenrod
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Goldenrod เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Goldenrod เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
บล็อกน้ำ Goldenrod
ตัวกรอง Goldenrod Water Block ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดน้ำออกจากน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ตัวกรองใช้โพลิเมอร์ดูดซับน้ำที่ดักจับน้ำที่จำกัดการไหลของเชื้อเพลิงเมื่อไส้กรอง n...อ่านเพิ่มเติม
Goldenrod BiOFLO
ไส้กรอง Goldenrod BiOFLO ออกแบบมาเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซลที่ผสมได้สูงถึง B20 ตัวกรองทำด้วยสื่อการกรองขั้นสูงที่สามารถดักจับและกำจัดอนุภาคได้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรเปลี่ยนไส้กรอง Goldenrod บ่อยแค่ไหน?
ขอแนะนำให้เปลี่ยนไส้กรอง Goldenrod ของคุณเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าอัตราการไหลลดลง ซึ่งอาจบ่งบอกว่าตัวกรองถังเก็บเชื้อเพลิงกำลังจะเต็มและจำเป็นต้องเปลี่ยน ช่วงเวลาการเปลี่ยนที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพการใช้งาน
ฉันจะใช้ชุดตัวดึง/ตัวแยก Goldenrod ได้อย่างไร
- เลือกตัวดึงและตัวคั่นที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ
- วางตำแหน่งขากรรไกรดึงไว้รอบๆ ส่วนที่คุณต้องการถอดออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขากรรไกรมีระยะห่างเท่าๆ กันรอบๆ ส่วนนั้น
- ขันสลักเกลียวตรงกลางของตัวดึงจนขากรรไกรแนบสนิทกับชิ้นส่วน
- ใช้ประแจหรือซ็อกเก็ตเพื่อขันโบลต์ให้แน่นขึ้นจนกว่าชิ้นส่วนจะเริ่มขยับ
- หากชิ้นส่วนติดอยู่ ให้ใช้ตัวคั่นเพื่อคลายออก วางตำแหน่งขากรรไกรคั่นระหว่างชิ้นส่วนและตัวเรือน และขันสลักเกลียวคั่นจนกระทั่งชิ้นส่วนเริ่มเคลื่อนที่
- เมื่อชิ้นส่วนเป็นอิสระแล้ว ให้ถอดตัวดึงและขากรรไกรแยกออก
รั้วไฟฟ้าของแบรนด์มีความสำคัญอย่างไร?
แบรนด์นี้นำเสนอผลิตภัณฑ์รั้วไฟฟ้าคุณภาพสูงและเชื่อถือได้มากมาย รวมถึงสารเพิ่มพลังงาน ฉนวน และอุปกรณ์เสริม ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานด้านการเกษตรและปศุสัตว์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทติดตั้งและใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้มีประสบการณ์ อุปกรณ์รั้วไฟฟ้าของ Goldenrod ได้รับการออกแบบให้ทนทานและทนต่อสภาพอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทนต่อสภาวะกลางแจ้งที่รุนแรงและให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เป็นระยะเวลานาน
สำรวจเพิ่มเติม
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- สิ่งห่อหุ้ม
- ฮาร์ดแวร์
- ถังขยะยักษ์
- Generator Transfer Switches- คู่มือ
- อุปกรณ์ประแจผลกระทบ
- แหล่งจ่ายไฟ DC เอาต์พุตเดี่ยวแบบตั้งโต๊ะ
- A / C ชุดสายสารทำความเย็น
- PROTO ประแจวัดแรงบิดแบบหมุน ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
- EXAIR ชุดลำเลียงสุญญากาศ
- POWERMATIC กบไฟฟ้า
- DESTACO ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 317
- PASS AND SEYMOUR รวมแผ่นผนังเรียบเปิดสามแก๊ง
- SPEARS VALVES PVC สีขาวตาราง 40 แคลมป์ออน Saddles, SR Threaded, Double Outlet, EPDM O-Ring
- FANTECH ATMO ซีรี่ส์ ระบบ ERV ท่อข้าง
- REGAL ดอกสว่านและต๊าปท่อทรงเรียว Unipass, HSS, TiALN
- WESTWARD คีมและชุดลิ้นและร่องเอนกประสงค์
- BLACK & DECKER ประกอบทั่ง