GOULDS WATER TECHNOLOGY
Goulds Water Technology ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Xylem ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1848 โดยผลิตปั๊มน้ำสำหรับการเกษตร การค้าในอาคาร น้ำเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเบา และน้ำเสีย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ปั๊ม
มอเตอร์
ประปา
ความปลอดภัย
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
ปั๊ม ตัวกรอง
ปั๊มแรงเหวี่ยงดูทั้งหมด
บูสเตอร์ปั๊มและระบบ ปั๊มหอยโข่งแบบขั้นตอนเดียวออกแบบมาเพื่อให้ได้อัตราการไหลที่สูงขึ้นและเอาชนะหัวระบบที่สูงได้ด้วยการเพิ่มแรงดันในใบพัด นำเสนอใบพัดสแตนเลส 316L / Noryl / สเตนเลสสตีลและมีให้เลือกในระดับแรงม้าและแอมแปร์ที่แตกต่างกัน
ปั๊มทนสารเคมี ปั๊มและระบบหลายขั้นตอน ออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพแรงดันสูงที่การไหลของของไหลต่ำซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้กับระบบเพิ่มแรงดันและระบบ Reverse Osmosis มีตัวเรือนเหล็กหล่อ / สแตนเลส / ทองเหลืองและมีอัตราการไหลสูงถึง 70 gpm (ที่ 40 psi)
ปั๊มแรงดัน Self Priming ใช้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำเพื่อทำให้ใบพัดมีประสิทธิภาพสูงสุดในตัวเองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม มีมอเตอร์ทำงานต่อเนื่องและปลั๊กท่อระบายน้ำที่เข้าถึงได้ง่าย
ปั๊ม self-priming ปั๊มหอยโข่งออกแบบมาสำหรับสร้างสูญญากาศในแนวดูดเพื่อดึงของเหลวภายในปั๊ม โดดเด่นด้วยเฟรม 184JM / 182JM และมอเตอร์ TEFC / ODP สำหรับงานต่อเนื่องและสามารถรับแรงกดดันได้ถึง 71 psi
ปั๊มจ่ายตรงกลาง ปั๊มหอยโข่ง 60 เฮิร์ตซ์ที่มีมอเตอร์ทำงานต่อเนื่องและปลั๊กท่อระบายน้ำที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับใช้ในการไหลเวียนของน้ำการให้น้ำและบริการเสริม ประกอบด้วยการเชื่อมต่อ NPT ส่วนกลาง (ทางเข้าและทางออก) และมีให้ในอัตราการไหลที่แตกต่างกัน
ปั๊มหอยโข่งตรง ปั๊มหอยโข่งคู่ปิดที่ใช้สำหรับการถ่ายเทของเหลวในการสูบน้ำและการฉีดพ่น มีตลับลูกปืนแบบลูกปืน / ปลอกแขนเพื่อรับแรงขับตามแนวรัศมีหรือแนวแกนและมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5, 6- และ 8 นิ้ว
บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสียดูทั้งหมด
ปั๊มน้ำทิ้ง ปั๊มจุ่มที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบเนินการระบายผ้าและการกำจัดน้ำในบ่อหรือสีเทาเพื่อสูบน้ำที่มีของแข็ง ให้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 230 V และความเร็วมอเตอร์สูงสุด 3450 รอบต่อนาที
ปั๊มเจียร ใช้ในการบดน้ำเสียให้เป็นสารละลายละเอียดและสูบออกสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะ มีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติใบพัดบรอนซ์บรอนซ์ / คาสซิลิกอนและมอเตอร์สตาร์ทตัวเก็บประจุ
ปั้มน้ำเสีย ใช้ในการสูบสิ่งปฏิกูล (ของแข็งและของเหลว) จากอ่างน้ำเสียไปยังถังบำบัดน้ำเสียและให้การทำงานของใบพัดที่ทนทานและไม่อุดตันในบริการที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ มีจำหน่ายในความจุของปั๊มและการกำหนดค่าแอมแปร์ที่แตกต่างกัน
ปั๊มจุ่มใต้น้ำ อุปกรณ์ปั๊มบ่อ
เกี่ยวกับโกลด์สวอเตอร์เทคโนโลยี
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Goulds Water Technology รวมถึงแรงดันน้ำในตัว น้ำเสียใต้น้ำ ปั๊มตรงและบูสเตอร์ และอุปกรณ์เสริม ของแบรนด์ ปั๊มน้ำเสียใต้น้ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสถานียกของเทศบาลและหน่วยงานย่อย บริการแยกน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย และโรงบำบัดน้ำเสีย สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้สูงถึง 3 นิ้ว และมีใบพัดที่สมดุลแบบไดนามิกและไม่อุดตัน ซึ่งจะถ่ายโอนสิ่งปฏิกูล (ทั้งของเหลวและของแข็ง) จากอ่างบำบัดน้ำเสียไปยังถังบำบัดน้ำเสีย ปั๊มเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่องและประกอบด้วยมอเตอร์ที่เปิดใช้งานตัวเก็บประจุ / มอเตอร์เติมน้ำมัน (ความเร็วสูงสุด 3450 รอบต่อนาที) และเพลาสแตนเลส / ซิลิกอนคาร์ไบด์พร้อมซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหล เทคโนโลยีน้ำโกลด์ส ปั๊มเพิ่มแรงดันแบบหลายขั้นตอน ให้ประสิทธิภาพแรงดันสูงที่การไหลของของไหลต่ำ และเหมาะสำหรับใช้กับระบบเพิ่มแรงดันและระบบรีเวอร์สออสโมซิส ตัวเรือนทำจากเหล็กหล่อ / สเตนเลสสตีล / ทองเหลือง และมีให้เลือกในอัตราการไหลสูงสุด 70 GPM (ที่ 40 psi)
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Goulds Water Technology อ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Dayton และ Little Giant ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีปั๊มที่เทียบเท่ากับ Goulds Water Technology
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Goulds Water เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
GT IRRI-GATOR
ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน ปั๊มหอยโข่ง ใช้ส่วนผสมของอากาศกับน้ำเพื่อทำให้ใบพัดทำงานได้เองเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊ม พวกเขามีมอเตอร์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและง่ายดาย...อ่านเพิ่มเติม
ถังแรงดัน HydroPro
แท็งก์เหล่านี้มีไดอะแฟรมยางบิวทิลที่แยกอากาศและน้ำออกจากกัน และยังรักษาประจุอากาศด้วย การออกแบบที่มีประสิทธิภาพช่วยลดรอบการเปิด/ปิดปั๊ม ส่งผลให้มอเตอร์และสวิตช์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และลด...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Goulds Water Technology คืออะไร?
ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาใช้สำหรับการจ่ายน้ำ, การเพิ่มแรงดัน, การชลประทาน, HVAC, น้ำเสีย, การแยกน้ำออก และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย
ปั๊มจุ่มและปั๊มเจ็ทของ Goulds แตกต่างกันอย่างไร
มีการติดตั้งปั๊มจุ่มใต้น้ำ ในขณะที่ปั๊มเจ็ทติดตั้งเหนือพื้นดิน
ปั๊มหอยโข่งและปั๊มบวกของแบรนด์ต่างกันอย่างไร
ปั๊มหอยโข่งใช้ใบพัดหมุนเพื่อสร้างการไหล ในขณะที่ปั๊มดิสเพลสเมนต์บวกใช้กลไกลูกสูบหรือการหมุนเพื่อเคลื่อนย้ายของไหล ปั๊มหอยโข่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการไหลสูงและแรงดันต่ำ ในขณะที่ปั๊มแบบขับออกทางบวกเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการไหลต่ำและแรงดันสูง
สำนักงานใหญ่ของ Goulds Water Technology อยู่ที่ไหน
แบรนด์ตั้งอยู่ใน Seneca Falls, New York, USA