GRACO
ตัวกรอง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
ประปา
นิวเมติก
อุปกรณ์กลางแจ้ง
การหล่อลื่น
ฮาร์ดแวร์
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง ตัวกรอง
เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์ดูทั้งหมด
ปืนฉีดสุญญากาศ ปืนฉีดแบบแมนนวลที่มีการออกแบบที่ปิดสนิทเพื่อลดการสัมผัสของเข็มกับของเหลวและตัวป้องกันไกที่ถอดออกได้เพื่อให้เข้าถึงตัวกรองได้ง่าย มาพร้อมกับล็อคนิรภัยแบบใช้นิ้วหัวแม่มือบนทริกเกอร์ 2- / 4 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีชุดสายฉีดพ่นแยกต่างหาก
เคล็ดลับและคำแนะนำสำหรับสเปรย์สุญญากาศ เคล็ดลับสเปรย์ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ทำงานบนเทคโนโลยี Reverse-A-Clean x Switch Tip เพื่อสร้างรูปแบบพัดลมได้สูงสุด 24 นิ้วและมีช่องสูงสุด 0.023 นิ้ว สามารถล้างสิ่งอุดตันได้อย่างง่ายดายเพียงแค่พลิกกลับ Switch Tip นอกจากนี้ยังมีตัวป้องกันปลายเกลียวขนาด 7 / 8- และ 11/16 นิ้วแยกต่างหาก
เครื่องพ่นสีระบบสุญญากาศไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพ่นสีที่ต้องการผลผลิตสูงและปลายขนาดใหญ่ นำเสนอการออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษาเพื่อทนต่อแรงกดดันในการทิ้งได้ถึง 3300 psi และมอเตอร์ DC แบบไม่ใช้แปรงถ่านที่ปิดสนิทเพื่อปกป้องชิ้นส่วนภายใน บางรุ่นมาพร้อมกับรถเข็น
เครื่องพ่นสีมือถือ เครื่องพ่นระบบสุญญากาศที่ควบคุมด้วยความแม่นยำให้รูปแบบพัดลมสเปรย์ที่สม่ำเสมอโดยไม่มีความผันผวนของแรงดัน นำเสนอปั๊ม Triax สามลูกสูบที่ให้การสนับสนุนแบบเต็มปลายและสิ่งอำนวยความสะดวก ProConnect ช่วยให้สามารถเปลี่ยนปั๊มโดยใช้ไขควง
ระบบพ่นสี HVLP เครื่องพ่นสารเคมีแรงดันต่ำความเร็วสูงที่มีการออกแบบกังหัน TurboForce ที่สามารถสร้างอัตราการไหลเวียนของอากาศที่สูงโดยมีความร้อนน้อยกว่าและปืนออนบอร์ดและที่วางแก้วช่วยให้สามารถเติมสีได้ง่ายโดยไม่หก มีให้เลือกทั้งแบบ 11 และ 14 A
ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสี ตัวกรองตาข่ายที่ถอดเปลี่ยนได้เพื่อคัดกรองอนุภาคที่ไม่ต้องการออกจากสี ลดการอุดตันของทิปปรับปรุงการพ่นสีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องพ่นสี มีจำหน่ายในรูปแบบโครงสร้างตาข่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่สำหรับการส่งสเปรย์ที่ละเอียดกว่าและการจัดการของเหลวที่หนาขึ้นตามลำดับ
ท่อถังสี ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องพ่นสารเคมี มีฝาปิดท่อที่ทนสารเคมีเพื่อทนต่อตัวทำละลายกรดและเบสและตัวถังที่มีรหัสสีตามระดับความดันเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เลือกท่อที่เหมาะสม
อุปกรณ์ปืนฉีด ประกอบด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์, ชุดอายุการใช้งานที่ยาวนาน, ชุดสร้างปืนฉีดแบบใช้มือถือ, ชุดซ่อมปืนฉีดแบบใช้มือถือ, ปืนฉีดแบบใช้มือถือ, ชุดจัดเก็บ / เริ่มต้น, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, ชุดซ่อมปั๊มและซีลคอ
ถ้วยปืนฉีด ให้การเข้าถึงแหล่งจ่ายสีที่เก็บไว้ในกาลักน้ำ HVLP แบบธรรมดาความดันและเครื่องพ่นแบบมือถือได้ทันที มีฝาปิดแบบเกลียวเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการรั่วไหล
ส่วนขยายปืนฉีด ใช้สำหรับทาสีเพดานพื้นและบันได ป้องกันผู้ใช้ตกจากบันได เสาคุณสมบัติที่ยึดเข้ากับปืนฉีดสุญญากาศมาตรฐานหรือปลายสเปรย์ได้อย่างง่ายดายเพื่อทาสีบริเวณที่สูงหรือยากต่อการเข้าถึง
เครื่องตีเส้น / ตัวยึด ใช้สำหรับพ่นหรือรีดลายและเครื่องหมายอื่น ๆ บนทางเท้าพื้นผิวซีเมนต์หรือสนามกีฬา นำเสนอการออกแบบแบบพกพาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง / แบตเตอรี่เพื่อให้แล่นได้ง่ายในพื้นที่ จำกัด
เกี่ยวกับ Graco
Graco เป็นผู้ผลิตปั๊มและอุปกรณ์สเปรย์ระดับพรีเมียมชั้นนำสำหรับการจัดการของเหลวในอุตสาหกรรมก่อสร้างการผลิตการแปรรูปและการบำรุงรักษา แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยปืนฉีดสุญญากาศเครื่องพ่นสีมือถือท่อถังสีและส่วนขยายของปืนฉีดพ่น ปืนพ่นสีระบบสุญญากาศได้รับการออกแบบมาเพื่อปั๊มโดยตรงจากถังขนาดใหญ่หรือกระป๋องสีและทำให้เกิดการพ่นสีน้อยกว่าเครื่องพ่นสีที่ใช้แรงอัด ปืนฉีด Graco เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉีดพ่นบนผนังที่มีพื้นผิวและพื้นผิวที่ไม่เรียบได้เร็วขึ้นและสม่ำเสมอ ฟิลเตอร์เครื่องพ่นสีจาก Graco ใช้เพื่อกำจัดอนุภาคที่ไม่ต้องการออกจากสีเพื่อลดการอุดตันของการเดินทางปรับปรุงการพ่นสีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องพ่นสี เลือกจากอุปกรณ์เสริมของ Graco ที่มีอยู่มากมายหัวพ่นสุญญากาศฝาปืนฉีดพ่นและเครื่องตีเส้น Raptor Supplies.