หัวฉีด Silencer ทดสอบเสียงเงียบ
พวกเขาลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มาตรฐานสไตล์ชิคาโกได้อย่างง่ายดาย หัวฉีดเหล่านี้มีตัวเรือนโลหะทั้งหมดพร้อมที่จับหุ้มฉนวนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
ตั้งแต่ปี 1942 Guardair Corporation เป็นผู้ผลิตเครื่องมือลมและหัวตัดปะเก็นชั้นนำ Guardair มีสำนักงานใหญ่ใน Chicopeจ, แมสซาชูเซตส์, สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
รวมถึงชุดวาล์วปืนลมที่สร้างขึ้นใหม่ ปลอกแขนท่อทางเข้า/ทางออก เครื่องมือทำความสะอาดแบบโค้ง ที่ยึดปืนลม แปรงขัดพื้น และมุม adapทอร์ที่ใช้สำหรับบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือลม มีให้ในการเชื่อมต่อระหว่างหญิงกับหญิงและชายกับหญิง
ออกแบบมาเพื่อใช้กับปืนลมสำหรับเป่าฝุ่นของเหลวและเศษวัสดุในขณะที่ทำให้แห้งและทำความเย็น ท่อคุณลักษณะที่ทำจากอลูมิเนียม / ทองเหลือง / เหล็กและช่วยลดระดับเสียงรบกวน นำเสนอในขนาดขาเข้า 1/4 และ 1/8 นิ้ว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งกระแสอากาศแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดสิ่งตกค้างและอนุภาคฝุ่นจากจุดที่เข้าถึงยากเช่นมุมท่อและท่อลำเลียง ตัวแปรที่นำเสนอในอัตราการใช้อากาศตั้งแต่ 10 ถึง 330 scfm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการบีบอัดและการหักงอของท่อลมรวมทั้งให้การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมและลดความแข็งแกร่งของระบบ มีให้ใน NPT 1/4 นิ้วและตัวเลือกเต้าเสียบที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับใช้กับเดือยที่หนีบและหน้าแปลนเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและส่งอากาศอัดไปยังหัวฉีดและเครื่องมือลมอื่น ๆ โดดเด่นด้วยโครงสร้างไนลอน / โพลียูรีเทนช่วยให้ทนทานต่อน้ำมันน้ำและจาระบี
ประกอบด้วยท่ออากาศส่วนประกอบไอเสียวาล์วปิดช่องอากาศวาล์วระบายของเหลวสปริงยึดข้อต่อสายการบินปะเก็นแปรงขนกลมแผ่นยึด Mac Vac และฝาถังเหล็ก ใช้งานร่วมกับหัวฉีด Guardair 75LJ, U75LJ, 75XT และ U75XT venturi
ปลั๊ก Coupler ที่มีพื้นผิวเกลียว NPT ตัวผู้เพื่อการติดตั้งที่ปลายท่อเข้าเครื่องมือและท่อลม สามารถทนต่อแรงกดดันได้ถึง 150 psi
ตั้งแต่ปี 1942 Guardair Corporation เป็นผู้ผลิตเครื่องมือลมและหัวตัดปะเก็นชั้นนำ แคตตาล็อกที่ครอบคลุมรวมถึงปืนลมนิรภัย เครื่องดูดฝุ่นแบบอัดอากาศ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม แคตตาล็อกปืนลมของ Guardair ประกอบด้วย PalmJet, Laser, Syphon, Thumbswitch, Ultra, Classic และปืนลม Big Series การ์ดแอร์ ปืนเป่าลม ได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการกำจัดเศษและงานเป่าแห้งและแบบไม่สัมผัส หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ด้ามปืนพกเพื่อมอบความสามารถในการเอื้อมขยายและการทำงานที่ไม่เมื่อยล้า มีความสามารถในการใช้อากาศตั้งแต่ 8 ถึง 150 scfm เลือกปืนเป่าลมที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น หัวฉีด, ขั้วต่อแบบหมุน, ข้อต่ออากาศที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว, ท่ออากาศและถังขนส่ง, เปิด Raptor Supplies.
รหัสสินค้า ของ Guardair อ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Vulcan Hart, Watts, Vestil และ Parker ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย โอกาสคือ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Guardair เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงโยงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขรุ่น
Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Guardair ที่เชื่อถือได้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงวาล์ว ท่อระบายน้ำ ถัง คอนเทนเนอร์ ปืนลม ท่อ เครื่องดูดฝุ่น ถัง แคลมป์ น็อต สกรู ปั๊ม บุชชิ่ง เกจ ไม้กายสิทธิ์ และสารหล่อลื่น เราสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ Guardair มีขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ และมีจำหน่ายหลายชิ้น ดังนั้นจึงต้องบรรจุหีบห่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางอากาศและการจัดส่งโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
พวกเขาลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มาตรฐานสไตล์ชิคาโกได้อย่างง่ายดาย หัวฉีดเหล่านี้มีตัวเรือนโลหะทั้งหมดพร้อมที่จับหุ้มฉนวนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
เครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้ดูดวัสดุที่ติดอยู่ในรูบอดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการฟลายแบ็คของชิปที่อาจเป็นอันตรายและการทำความสะอาดเพิ่มเติมที่เกิดจากเศษขยะ รุ่นนี้มีสุญญากาศลมแรงและเครื่องกวนอากาศแบบออนดีมานด์ที่คลายและขจัดเศษหรือเศษที่ฝังลึกในรอยแยกหรือรูตัน ท่อสูญญากาศที่แนบมาด้วยความยาว 5 ฟุตช่วยให้เข้าถึงได้อย่างยืดหยุ่น และหน้าต่างที่มองเห็นได้ชัดเจนรับประกันตำแหน่งที่แม่นยำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งใดก็ได้และติดตั้ง 5.5 แกลลอน chemiภาชนะที่ทนต่อแคลอรีและตัวกรองอากาศมาตรฐาน
ช่วยป้องกันเศษวัสดุฟลินแบ็คที่เป็นอันตรายเมื่อทำความสะอาดอากาศอัดและเป็นไปตามมาตรฐาน OSHA 1910.242(b) ผลิตภัณฑ์นี้เลื่อนเข้าปืนลมนิรภัยเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในทันที และเหมาะสำหรับการใช้งานในการทำความสะอาดในระยะใกล้หรือแบบตั้งโต๊ะ
แม้ว่ากฎหมายของ OSHA จะไม่ได้ห้ามวิธีการนี้โดยชัดแจ้ง แต่ Guardair ไม่ได้ให้คำแนะนำ การปิดใช้งานฟังก์ชัน "คนตาย" ที่สร้างขึ้นในกลไกไกปืนอาจทำให้เครื่องมือลมตีและทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง