HAMILTON
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1907 แฮมิลตันซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮมิลตัน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้ผลิตลูกล้ออุตสาหกรรม ล้อรถเข็น รถพ่วง และอุปกรณ์เกี่ยวกับล้อมาตรฐานอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
วัสดุ Lab
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ล้อและล้อดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมล้อ ชุดล็อคทิศทางเหมาะสำหรับการติดตั้งตัวล็อคแบบหมุนบนล้อเลื่อนที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับการตรึงกลไกการหมุนเพื่อป้องกันการกลิ้งในคลังสินค้าการขนส่งการผลิตและการบำรุงรักษายานยนต์ โครงสร้างเหล็กทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรม
ล้อล้อ ล้อล้อสำหรับงานหนักที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 12000 ปอนด์เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตและการใช้งานขนถ่ายวัสดุอื่น ๆ มีจำหน่ายในยูรีเทนเหล็กหล่อฟีนอลิกเหล็กดัดเหล็กและเหล็ก
ล้อเลื่อนล้อคู่ ล้อเลื่อนสำหรับงานหนักพิเศษเหมาะสำหรับติดตั้งบนงานเชื่อมและอุปกรณ์ตัดแบบเคลื่อนที่สำหรับโรงงานเหล็กสถานที่ก่อสร้างและโรงงานประกอบ เพลาเดียวติดตั้งล้อคู่เพื่อลดแรงเสียดทานและการทำงานที่ราบรื่น มีให้เลือกในรุ่นล้อแบบแข็งและแบบหมุนได้
ล้อจาน เหมาะสำหรับติดตั้งบนถังขยะรถลากและโครงรถพ่วงในการจัดการของเสียการผลิตและการขนส่ง รุ่นที่เลือกมีคิงพินสำหรับยึดแผ่นยึดล้อเข้ากับเฟรมอย่างแน่นหนาเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้ยาวนาน มีความกว้างล้อ 2, 2.5 และ 3 นิ้ว
ลูกล้อลม ล้อเลื่อนแบบนิวเมติกเหมาะสำหรับการขนส่งเครื่องจักรในพื้นที่ขรุขระทนต่อความเร็วที่สูงขึ้นและการดูดซับแรงสั่นสะเทือนในสถานที่รองรับและการผลิตภาคพื้นดินด้านการบินและอวกาศ มีให้เลือกทั้งโครงเหล็กและโครงเหล็กปลอม
ลูกล้อพิเศษ ประกอบด้วยลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบหน้าแปลนเดี่ยว, ร่องวี, แผ่นแข็ง, แผ่นดูดซับแรงกระแทกแบบหน้าแปลนคู่และแบบหมุนได้เหมาะที่สุดสำหรับสายการประกอบและสายการผลิตระบบอัตโนมัติและการผลิต มีให้เลือกในรุ่นล้อแบบแข็งและแบบหมุนได้
ล้อ Stem ล้อเลื่อนแบบหมุนได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับตุ๊กตาและรถลากสำหรับจัดการชิ้นส่วนและเครื่องมืออุตสาหกรรมในโรงงานผลิตและประกอบและงานโลหะและงานก่อสร้าง ล้อยางสำหรับลดการลื่นไถลและชุบนิกเกิลเฟรมเพื่อความทนทาน
Dollies และ Moversดูทั้งหมด
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถเข็นและตุ๊กตาเหมาะสำหรับการจัดการชิ้นส่วนและอุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาหารและเครื่องดื่มและการใช้งานในการผลิต ล้อโพลีโอเลฟินและแท่นเหล็กสำหรับทนต่อสารเคมีและกรดรุนแรง มีความยาวแพลตฟอร์ม 19, 21.5, 21.75 และ 27.5 นิ้ว
เกี่ยวกับแฮมิลตัน
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Hamilton ได้แก่ ลูกล้อจาน ลูกล้อล้อคู่ ลูกล้อลม ลูกล้อพิเศษ และลูกล้อ ของแบรนด์ ล้อล้อ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งร้าน พวกเขามีร่องน้ำด้านบนที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC และชุบแข็งที่ไม่ธรรมดา เพื่อให้มั่นใจถึงความลึกที่สม่ำเสมอและให้ความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุกในแนวตั้ง ลูกล้อเหล่านี้มีจำหน่ายในตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบซีลสองชั้น งานละเอียดแบบเทเปอร์ และตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบตรง แฮมิลตัน CH Series ลูกล้อเพลท มีโครงเหล็กตีขึ้นรูป ตลับลูกปืนกันรุนแบบลูกกลิ้งเรียว และแกนหลักเหล็กหลอมหรือเชื่อม สามารถรับน้ำหนักที่หนักกว่า ทนทานต่อการใช้งานบ่อยกว่า และทนต่อแรงกระแทกและแรงกระแทกจากการกลิ้งบนพื้นขรุขระหรือไม่เรียบได้ดีกว่าล้อเลื่อนแบบมาตรฐานสำหรับงานเบา งานปานกลาง และงานหนัก ล้อเหล่านี้ติดตั้งที่ด้านล่างของถังขยะ โครงรถพ่วง รถลาก และอุปกรณ์หนักอื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานผลิต สถานที่ก่อสร้าง และโรงงานประกอบ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Hamilton รหัสสินค้า บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Quantum Storage Systems และหมายเลข Proline ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับแฮมิลตัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์แฮมิลตันเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ล้อ UltraGlide
ล้อเหล่านี้มีพื้นผิวที่หมุนได้อิสระซึ่งขจัดการขัดถู ทำให้บังคับทิศทางได้ง่ายขึ้น ล้อมีร่องน้ำด้านนอกแบบแยกของล้อก่อนหน้าเพื่อลดแรงเสียดทาน หล่อของพวกเขา ...อ่านเพิ่มเติม
ลูกล้อ Super Endurance Series
ลูกล้อเหล่านี้เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ HAA ที่ทนทาน และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีล้อให้เลือกถึง XNUMX ประเภท มีการออกแบบที่ไร้แกนหลักสำหรับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ
ลูกล้อซีรีส์ Spinfinity
พวกเขาเสร็จสิ้นในสีแดงเลือดหมูเคลือบผงที่ทนทานและมาพร้อมกับล้อมาตรฐานให้เลือกสิบประเภทที่แตกต่างกัน แผ่นด้านบนและร่องน้ำด้านในทำจากเหล็กตีขึ้นรูปเพื่อการแข่งขันที่เหนือชั้น...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
จะกำหนดความจุขั้นต่ำที่จำเป็นต่อล้อได้อย่างไร?
- เพิ่มน้ำหนักของสินค้าที่จะบรรทุกและน้ำหนักของรถเข็น
- หารภาระทั้งหมดนั้นด้วย 3
- สิ่งนี้จะให้ความสามารถในการรับน้ำหนักขั้นต่ำต่อล้อ
ล้ออะไรดีที่สุดสำหรับพื้นขรุขระ?
ใช้ล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ ล้อขนาดใหญ่จะกลิ้งไปบนเศษขยะและพื้นผิวที่ขรุขระได้ง่าย และยังเข็นได้ง่ายกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ ให้พิจารณาดอกยางโพลียูรีเทนหรือล้อยางแบบขึ้นรูปเพื่อความยืดหยุ่นและการทำงานที่เงียบ
การชดเชยการหมุนคืออะไร?
ออฟเซ็ตการหมุนคือระยะห่างในแนวนอนระหว่างเส้นกึ่งกลางแนวตั้งของลูกล้อหมุน (สิ่งสำคัญ) และล้อ รถเข็นที่มีออฟเซ็ตขนาดใหญ่จะหมุนได้ง่ายกว่าภายใต้น้ำหนักบรรทุก แต่ยังมีความสามารถในการรับน้ำหนักต่อล้อลดลงด้วย