HAMMOND VALVE
ตัวกรอง
ประปา
ประปา ตัวกรอง
ตรวจสอบและวาล์วเท้า
ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวไหลทิศทางเดียวและป้องกันการไหลย้อนกลับ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำจัดบ่อและท่อน้ำเสีย สามารถรองรับแรงดันน้ำได้สูงถึง 200 psi และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบที่ติดตั้งในแนวนอน / แนวตั้งพร้อมตัวเลือกในประเภทการเชื่อมต่อแบบเกลียว / แบบบัดกรี
เกี่ยวกับแฮมมอนด์วาล์ว
Hammond Valves ได้นำเสนอวาล์วอุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปเคมี เหมืองแร่ เรือเดินทะเล และอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์วแฮมมอนด์ประกอบด้วยบอล เกทโกลบ เช็ค วาล์วปีกผีเสื้อ และวาล์วไร้สารตะกั่ว แฮมมอนด์ วาล์วตรวจสอบ ใช้เพื่อให้ของเหลวไหลไปในทิศทางเดียวและป้องกันการไหลย้อนกลับโดยอัตโนมัติเมื่อของไหลในเส้นกลับทิศทาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดบ่อทิ้งและท่อน้ำเสียสถานียกสิ่งปฏิกูลและระบบอีเจ็คเตอร์ วาล์วประเภทการเชื่อมต่อ FNPT / บัดกรีคู่เหล่านี้เป็นแบบอัตโนมัติในตัวและเข้ากันได้กับการติดตั้งทั้งแนวนอน / แนวตั้ง วาล์วทองเหลืองที่สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ASTM สามารถทนแรงดันน้ำได้สูงสุด 200 psi และมีอัตราการไหลตั้งแต่ 10 ถึง 131 gpm วาล์วเหล่านี้มีให้เลือกมากมายพร้อมความยาวและขนาดที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังเก็บและภาชนะ
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- ลากจูงยานยนต์
- ทดสอบปั๊ม
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- ตู้น้ำแข็ง
- ระบบจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ชุด Punch and Die
- เครื่องมือสร้างสมดุล
- ฝุ่นและหน้ากากตามขั้นตอนที่สร้างความรำคาญ
- BRADY ซื้อซองจดหมายสีส้มเรืองแสง
- KEN-TOOL เมานต์และถอดเหล็ก
- VULCAN HART กรอบด้านหลัง
- DWYER INSTRUMENTS DM-2000 ซีรี่ส์ ทรานสมิตเตอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียล ซีรีส์
- BATTERY DOCTOR เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และการดูแลรักษา
- WOODHEAD 130123 รถนำพู่ห้อยซีรีย์ XNUMX
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series เซนเซอร์ตรวจจับการเข้าพักกล่องติดผนัง
- WATTS ชุดจับคันโยกล็อค
- EATON ชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟส่องสว่างซีรีส์ S811+/S801+
- REMCO สครับขัดพื้นแข็งพิเศษ 11 นิ้ว