HANSEN
ตัวกรอง
นิวเมติก
ไฮดรอลิ
ประปา
ความปลอดภัย
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
การเชื่อมโลหะ
นิวเมติก ตัวกรอง
อุปกรณ์กระจายดูทั้งหมด
Quick Connect ข้อต่ออากาศ รวมปลั๊กและตัวต่อแบบเปลี่ยนได้ FNPT, MNPT และสายยางที่หลากหลายในเหล็ก / ทองเหลือง / สแตนเลส / โพลียูรีเทน
เครื่องมือเกี่ยวกับลมดูทั้งหมด
ฟิตติ้งแอร์ยืดหยุ่น อุปกรณ์อากาศที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นให้การหมุน 360 องศาพร้อมมุมโค้งงอได้ถึง 75 องศาในทุกทิศทาง ใช้ในเครื่องมืออุตสาหกรรมและนิวเมติกทั่วไปในสถานที่ก่อสร้างเหมืองและโรงไฟฟ้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการยศาสตร์
เกี่ยวกับ Hansen
Hansen ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Eaton Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำของข้อต่อปลั๊กข้อต่อและอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานไฮดรอลิกและนิวเมติกส์ แค็ตตาล็อกข้อต่อ Hansen ประกอบด้วยข้อต่อเชื่อมต่ออากาศแบบเร็วข้อต่อไฟฉายตัดการเชื่อมต่อแบบเร็วข้อต่อแบบเร็วไฮดรอลิกข้อต่อแก๊สแบบเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วยืดหยุ่น ข้อต่อท่อ และอุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือ แฮนเซน ข้อต่อเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว มีการออกแบบสแน็ปอินสำหรับการเชื่อมต่อทันทีและการตัดการเชื่อมต่อซึ่งจะช่วยลดเวลาหยุดทำงานของระบบ ข้อต่อเหล่านี้ทำจากเหล็ก / ทองเหลืองเพื่อให้อัตราการไหลสูงสุด 101 CFM และทนต่อแรงกดดันได้ถึง 5075 psi เลือกจากผลิตภัณฑ์ข้อต่อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ที่มีอยู่ในรูปแบบการเชื่อมต่อประเภท FNPT และ FSAE บน Raptor Supplies.