HEATHROW SCIENTIFIC

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Heathrow Scientific
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

วัสดุ Lab

Lab Instruments

  • เครื่องจ่ายฟิล์มและซีล

    ตู้จ่ายอะคริลิกใสใสใช้สำหรับจัดเก็บและจ่ายฟิล์มปิดผนึก Parafilm M มีใบมีดตัดหยักและสามารถบรรจุม้วนขนาด 50 มม. (2 นิ้ว) หนึ่งหรือสองม้วนหรือ 100 มม. (4 นิ้ว) หนึ่งม้วน

Labware

  • หลอดเครื่องหมุนเหวี่ยง

    รวมหลอดหมุนเหวี่ยงที่สามารถฆ่าเชื้อได้ 1.5 มล. ที่ทำจากโพลีโพรพีลีน (100%) มีพื้นที่สำหรับเขียนฝ้าและฝาเข็มฉีดยาที่เจาะได้และเหมาะสำหรับการจัดเก็บตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง

  • ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ

    รวมชั้นวางท่อโพลีโพรพีลีนพร้อมพิกัดแม่พิมพ์สำหรับการวางแนวท่อที่ถูกต้องของท่อและขวดทรงกรวยกลมหรือก้นแบน มีชั้นวางแบบครึ่งและขนาดเต็มสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่แตกต่างกันและการออกแบบที่มั่นคงสำหรับใช้ในอ่างน้ำ นอกจากนี้ยังมีตู้แช่แข็งถาดที่วางอุปกรณ์เอนกประสงค์และที่หนีบ

การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ

  • วัสดุ Cryogenic

    รวมถึงมินิคูลเลอร์ที่มีโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตและฐานยางกันลื่นเพื่อป้องกันตัวอย่างที่ไวต่ออุณหภูมิที่ม้านั่งหรือในช่องแช่แข็ง มีภาชนะ (สำหรับเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิสูงถึง -196 องศาเซลเซียส) ช่องแบ่งกระดาษแข็งกระทะน้ำแข็งถังและกล่องเก็บของ

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง

ถังเก็บและภาชนะ

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร

  • เครื่องห่ออาหาร

    เครื่องจ่ายฟอยล์ขนาดกะทัดรัดออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ทำงานที่ จำกัด ผลิตจากโพลีเมอร์เทอร์โมพลาสติก ABS และแถบโฟมที่ป้องกันไม่ให้ฟอยล์หดกลับเข้าไปในตัวเครื่อง ใช้สำหรับม้วนฟอยล์ 102 มม. หรือ 153 มม. (4 หรือ 6 นิ้ว)

Heathrow Scientific เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานคุณภาพสูงและสิ่งจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ แค็ตตาล็อก Heathrow Scientific ประกอบด้วยรายการห้องปฏิบัติการมากกว่า 800 รายการรวมถึงตู้จ่ายเรือชั่งน้ำหนักและจานปิเปตและท่อหมุนเหวี่ยง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างการเตรียมการจัดเก็บและการวิเคราะห์ในการวิจัยและห้องปฏิบัติการทางคลินิก ปิเปต Pearl แบบช่องทางเดียวของแบรนด์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องจ่ายสื่อเพื่อช่วยในการถ่ายโอนปริมาตรของเหลวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือที่วัดได้จากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง ปิเปตที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้เหล่านี้ผลิตขึ้นตามข้อกำหนด ISO08655 และ GLP และมีการออกแบบที่เพรียวบางปรับระดับเสียงได้ง่ายด้วยแถบล็อคจอแสดงระดับเสียง 3 ตำแหน่งวงแหวนล็อกระดับเสียงแยกตัวเป่าปลายแยกต่างหากและขอเกี่ยวนิ้ว

บริษัท ยังนำเสนอท่อไมโครเซนติฟิวจ์ที่มีความทนทานสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับตัวอย่างของเหลวในปริมาณเล็กน้อย ท่อที่ใช้แล้วทิ้งและหม้อนึ่งฆ่าเชื้อเหล่านี้ทำจากเรซินโพลีโพรพีลีนที่ใสเป็นพิเศษเพื่อให้มองเห็นเนื้อหาได้ชัดเจน สามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 249 องศาฟาเรนไฮต์และมาพร้อมกับฝาแบนที่แนบมาสำหรับการใช้งานมือเดียว เลือกจากหลอดเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Heathrow Scientific เช่นกล่องสไลด์ชั้นวางหลอดทดลองและถาดเจาะเลือด Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Heathrow Scientific ที่ได้รับอนุญาต