HILMAN ROLLERS
ตั้งแต่ปี 1953 Hilman ได้ผลิตลูกกลิ้งความจุสูง ระบบขับเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้หนัก และโซลูชั่นการเคลื่อนย้ายที่ปรับแต่งได้ แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมาร์ลโบโร สหรัฐอเมริกา และมีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือ ความยืดหยุ่น และความทนทาน โดยนำเสนอโซลูชั่นที่ง่าย ปลอดภัย และคุ้มค่าสำหรับการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เกี่ยวกับฮิลแมน โรลเลอร์ส
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยอุปกรณ์สเก็ตเครื่องจักรและอุปกรณ์โรลเลอร์ แม่แรงเพลาไฮดรอลิก โรลเลอร์ และเครื่องมือจัดตำแหน่ง ฮิลมาน ชุดลูกกลิ้งอุปกรณ์ รวมถึงชุดลูกกลิ้งที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักตั้งแต่ 6000 ถึง 400000 ปอนด์ ชุดเหล่านี้สามารถขนส่งอุปกรณ์สำหรับงานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม แต่ละชุดมีลูกกลิ้งล็อคแบบหมุนได้สี่ตัวพร้อมส่วนบนบุนวม/เหล็กเพชรสำหรับการนำทางในมุมแคบ และมือจับบังคับเลี้ยวแบบพับได้สองอันเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บในพื้นที่จำกัด มาพร้อมกับโครงเหล็กสำหรับจัดเก็บสิ่งของสำหรับงานหนักพร้อมที่จับยกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของสิ่งของในระหว่างการขนส่ง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Hilman Rollers บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น Dayton และ Eagle ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Hilman Rollers ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้ง Hilman เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น สินค้า Hilman Rollers เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ทีเค-อีโว
TK-EVO คือรองเท้าสเก็ตแบบมีกำลังซึ่งออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับดอลลี่ที่ไม่มีระบบขับเคลื่อน เช่น ดอลลี่ 360 องศา ช่วยให้เคลื่อนที่แบบไร้สายด้วยเครื่องส่งสัญญาณระยะไกลและแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดลูกกลิ้ง Hilman ได้อย่างไร
- กำจัดเศษซากโดยใช้แปรงหรือลมอัด
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อขจัดคราบมันหรือคราบ
- เป่าลูกกลิ้งให้แห้งสนิท
- ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอก่อนนำมาใช้ซ้ำ
ลูกกลิ้งเหล่านี้ควรเปลี่ยนเมื่อใด?
- เปลี่ยนเมื่อมีการสึกหรออย่างมาก
- เปลี่ยนใหม่หากเสียหายและส่งผลต่อฟังก์ชันการทำงาน
- พิจารณาเปลี่ยนใหม่หากความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง
- ตรวจสอบการสึกหรอ การเสียรูป หรือการทำงานผิดปกติเป็นประจำ
จะเลือกท็อปของ Hilman Rollers ที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้อย่างไร
ระบุประเภทอุปกรณ์และฐานที่จะวางอยู่บนลูกกลิ้ง เลือกใช้ท็อปเหล็กรูปเพชรสไตล์ D เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่กันลื่นไถลด้วยไม้หรือเป็นลัง เลือกเสื้อบุนวมสไตล์ P สำหรับอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ