HOFFMAN
Hoffman ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Anoka รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ผลิตตัวเครื่องคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปี 1945 อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ฮาร์ดแวร์
ปั๊ม
ความปลอดภัย
กาวยาแนวและเทป
รัด
เครื่องมือช่าง
มอเตอร์
นิวเมติก
โคมไฟ
เครื่องมือทดสอบ
ประปา
ไฮดรอลิ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุ Lab
ระบบส่งกำลัง
การหล่อลื่น
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
สิ่งห่อหุ้มดูทั้งหมด
เปลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงกล่องเทอร์มินัลที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมกลางแจ้งที่มีการแตะตัวป้อนไปยังวงจรสาขา มีดุมเปิดที่ด้านบนพร้อมฝาปิดและที่เคาะด้านล่างของกล่องหุ้ม
อุปกรณ์เสริมสิ่งที่ส่งมา ประกอบด้วยพัดลมแกนตัวจัดการสายเคเบิลน็อตยึดชุดแคลมป์กระเป๋าข้อมูลตะแกรงระบายอากาศและตัวกรองที่ใช้กับเปลือกหุ้มเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนเก่า
เครื่องปรับอากาศในตู้ ออกแบบมาเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมปราศจากสิ่งปนเปื้อนและให้อัตราการกระจายความร้อนสูงไปยังชิ้นส่วนที่สำคัญภายในกล่องหุ้ม ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของเอฟเฟกต์ Peltier ที่ช่วยให้ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วของกล่องหุ้มขนาดเล็กในร่มและกลางแจ้ง
อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้ เทอร์โมสตัทออกแบบมาเพื่อควบคุมและตรวจสอบอุณหภูมิของอากาศในตู้ที่มีอุปกรณ์เปล่งความร้อน มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบโลหะสองชิ้นและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงและราง DIN นอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์การ์ดป้องกันนิ้วและผ้าคลุม
ตู้เย็น ซีลรูที่แนบมา ป้องกันรูช่องท่อร้อยสายไฟและช่องเปิดที่น่าพิศวงจากสิ่งสกปรกฝุ่นละอองน้ำและน้ำมัน มาพร้อมกับแผ่นรองหลังสแตนเลสสตีล 16 เกจเพื่อการรองรับเพิ่มเติมและซีลเหล็กที่มีสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ มีให้เลือกทั้งเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม
หน้าต่างตู้และชุดบานเกล็ด ชุดอุปกรณ์ที่อยู่ในรายการ UL เหมาะสำหรับการใช้งานประเภท 3R, 4, 4X และ 12 ในร่มและกลางแจ้งรวมทั้งขจัดความชื้นหรือความร้อนภายในที่มากเกินไป มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลส 304 SS, 316L และเหล็กอ่อน
สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย เปลือกปุ่มกด โครงสเตนเลสสตีล / โลหะมีรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับปุ่มกดที่กันน้ำมันขนาดคงที่ไฟนำร่องและสวิตช์ มีให้เลือก 12, 4 และ 4 NEMA
ไวร์เวย์ดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม Wireway อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งและเปลี่ยนเช่นชุดกั้น, ตัวยึด, หัวนม, แผ่นปิดผนึก, ปะเก็น, สกรู, อะแดปเตอร์แผงปิด, อุปกรณ์ทีออฟและที่แขวนแบบยึดเหมาะสำหรับใช้กับลวด
อุปกรณ์ Wireway Wireways และ Cable Tray
คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)ดูทั้งหมด
คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล เปลือก HMI ในแนวนอนมีโครงสร้างเหล็กสีเทาอ่อนและรูเจาะล่วงหน้าที่ด้านบนสำหรับติดตั้งแขน เพิ่มเติมด้วยอุปกรณ์จับยึดที่สะดวกสบายและแผ่นด้านหน้าอะลูมิเนียมเพื่อการปกป้องที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับ Hoffman
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Hoffman ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศแบบตู้ เครื่องทำความเย็นตู้ ตู้เซฟไฟฟ้า และเครื่องมือจัดการสายไฟ ของแบรนด์ ตู้การเข้าถึงแบบคู่ มีส่วนประกอบขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์สตาร์ท ไดรฟ์ คอนแทคเตอร์ และ PLC ในสภาพแวดล้อมของน้ำมันและก๊าซ น้ำเสีย ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า กล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA เหล่านี้มีกลไกการล็อคแบบสามจุด ที่จับกุญแจเหล็ก PowerGlide และปะเก็นโฟมเพื่อให้ได้ซีลกันน้ำและอากาศ ฮอฟฟ์แมน ปุ่มกดด้านหน้าแบบลาดเอียง จับปุ่มกดและสวิตช์ขนาด 30.5 มม. หรือ 22.5 มม. มีตัวยึดสำหรับติดตั้งแบบเชื่อมภายนอกเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย กล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ IP65 เหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอ่อนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและเคลือบผิวด้วยผงเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ Hoffman มักจะอ้างอิงโยงถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Cooper B-Line, Wiegmann และ Salsbury ดังนั้น หากคุณกำลังมองหากล่องหุ้มของ Hoffman ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของฮอฟฟ์แมนมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Hoffman PROLINE กล่องหุ้มโมดูลาร์
โครงสร้างแบบโมดูลาร์ของ Hoffman PROLINE มีโครงที่แข็งแรงทนทานเพื่อปกป้องอุปกรณ์จากแรงกดของการเคลื่อนไหวและการขนส่ง พวกเขามีประตูหน้าต่างพร้อมระบบล็อคเพื่อให้ได้ซีลที่มั่นคงและมี cl ต่ำ...อ่านเพิ่มเติม
กล่องหุ้ม Hoffman Ultrx
โครงเครื่อง Hoffman UltrX มีการออกแบบด้วยไฟเบอร์กลาสและเส้นสายที่สะอาดตา และมีบานพับแบบซ่อนไว้เพื่อความสวยงาม สิ่งห่อหุ้มเหล่านี้ต้านทานการกัดกร่อนและปกป้องสิ่งของที่เก็บไว้จากสภาพอากาศที่รุนแรง...อ่านเพิ่มเติม
กล่องหุ้ม Hoffman PolyPro
โครงสร้าง Hoffman PolyPro ให้การปกป้องสิ่งแวดล้อมและรังสีอัลตราไวโอเลตที่ดีเยี่ยม พวกเขามีฝาครอบยกลิ้นและร่องที่ทับซ้อนกันและปะเก็นเพื่อรับซีล Type 4X ที่ปลอดภัย อินเตอร์ของพวกเขา...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องทำความร้อน Hoffman ควรวางสูงหรือต่ำ?
อากาศอุ่นขึ้นเร็วกว่าอากาศเย็น ดังนั้นเพื่อให้ความร้อนเหมาะสมที่สุด ให้วางตำแหน่งเครื่องทำความร้อนนี้ไว้ที่ระดับที่ต่ำกว่า
อะไรคือความแตกต่างระหว่างกล่องหุ้มและกล่องรวมสัญญาณ?
กล่องรวมสัญญาณมีขนาดเล็กกว่ากล่องหุ้ม นอกจากนี้ กล่องหุ้มยังมีฝาปิดรูปแบบต่างๆ เช่น ฝาปิดสกรู บานพับพร้อมฝาปิดสกรู และบานพับพร้อมฝาปิดสลัก
วัตถุประสงค์ของกรงคืออะไร?
สิ่งห่อหุ้มป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค พวกมันป้องกันอุปกรณ์จากการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุ