HOWARD LEIGHT
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
กาวยาแนวและเทป
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ป้องกันการได้ยินดูทั้งหมด
ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง ปลั๊กอุดหูแบบใช้แล้วทิ้งแบบมีสายและไม่มีสายใช้เพื่อให้การลดทอนสูงในขณะที่ปกป้องหูจากเสียงดังการบุกรุกของน้ำสิ่งแปลกปลอมฝุ่นหรือลมที่มากเกินไป
ที่ครอบหู ที่ปิดหูกันหนาวมีแถบคาดศีรษะแบบปรับได้ซึ่งกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สวมใส่สบายโดยไม่คำนึงถึงขนาดศีรษะ มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการจัดเก็บที่สะดวกและมีให้เลือกทั้งสีดำสีเขียวสีเทาและสีน้ำเงิน
ที่อุดหู ใช้เพื่อจ่ายปลั๊กอุดหูครั้งละหนึ่งหรือสองอันและป้องกันฝุ่น สามารถจัดเก็บปลั๊กอุดหูได้ถึง 500 คู่ สามารถติดตั้งบนผนังหรือบนพื้นผิวเรียบได้อย่างง่ายดาย
ระบบทดสอบความพอดีของปลั๊กอุดหู ชุดทดสอบปลั๊กอุดหู VeriPR-Series ประกอบด้วยซีดีซอฟต์แวร์ตัวประมวลผลเสียงหูฟังสาย USB คู่มืออ้างอิงที่รองหูฟังสำหรับเปลี่ยนและกระเป๋าใส่ ใช้เพื่อทดสอบระดับการป้องกันของปลั๊กอุดหูและสามารถทำงานได้ในความถี่ตั้งแต่ 250 ถึง 4000 Hz
ที่ครอบหูและที่อุดหูแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบหูแบบครอบศีรษะที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI ซึ่งให้การป้องกันระดับเสียงรบกวนสูงและมีระดับการลดเสียงรบกวนสูงสุด 30 db โดดเด่นด้วยแถบคาดศีรษะแบบปรับได้ที่กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอและสวมใส่สบาย
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ประกอบด้วยพ็อดสำหรับเปลี่ยนแผ่นปิดหูกันหนาวแผ่นดูดซับชุดสุขอนามัยคลิปหนีบเข็มขัดและสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการป้องกันการได้ยินในสภาพแวดล้อมที่มีระดับเสียงสูง
ที่อุดหูแบบใช้ซ้ำได้ ที่อุดหูแบบใช้ซ้ำแบบมีสายและแบบไม่ใช้สายซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายด้วยสบู่และน้ำ ให้การปกป้องที่เหนือกว่าในการใช้งานหลายรูปแบบและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการยึดและจัดเก็บปลั๊กอุดหูเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
workwearดูทั้งหมด
หมวกและซับในสภาพอากาศหนาวเย็น ผ้าไนล่อนสำหรับฤดูหนาวแบบครอบศีรษะเพื่อป้องกันศีรษะหูและคอจากความหนาวจัด มีซิปด้านหน้าเพื่อให้ปรับได้ง่ายและมีขนาด S, M, L และ XL
เกี่ยวกับ Howard Leight
Howard Leight เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินระดับโลก แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้งที่ครอบหูที่อุดหูแบบใช้ซ้ำได้ที่ปิดหูแบบหมวกแข็งและสายรัดหู ปลั๊กอุดหูแบบใช้ครั้งเดียวแบบใช้ครั้งเดียวแบบใช้สายและไม่มีสายของแบรนด์ให้การปกป้องจากเสียงดังและฝุ่นละอองในขณะที่ให้การลดทอนที่ยอดเยี่ยม ปลั๊กอุดหูเหล่านี้มีระดับการลดเสียงรบกวนสูงสุด 33dB และมีให้เลือกหลายสีขนาดและรูปร่าง ที่ครอบหู Leightning Series โดย Howard Leight มีเทคโนโลยี Air Flow Control เพื่อการลดทอนที่เหมาะสมและโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานที่ต้องการในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก ที่ครอบหูเหล่านี้มาพร้อมกับที่ครอบหูแบบสแน็ปอินเพื่อให้เปลี่ยนได้ง่ายและแถบคาดศีรษะแบบปรับได้ที่กระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอจึงเหมาะกับศีรษะทุกขนาด เลือกใช้จากเครื่องจ่ายปลั๊กอุดหูที่มีให้เลือกมากมายชุดคลุมศีรษะและวัสดุซับในสำหรับสภาพอากาศหนาวที่ปิดหูแบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน Raptor Supplies.