เปลือกไฟเบอร์กลาสและโพลีคาร์บอเนตใช้เพื่อป้องกันสายไฟสายแก๊สและสายโทรคมนาคมอื่น ๆ ติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อเสริมความปลอดภัย
ประกอบด้วยแผงด้านหลังไฟเบอร์กลาส / เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กชุบสังกะสี / โครงสเตนเลสสตีลเพื่อการดูส่วนประกอบและชิ้นส่วนภายในได้อย่างง่ายดายและตรวจจับปัญหาโดยไม่ต้องถอดแผง
โครงยึดติดผนังใช้เพื่อป้องกันข้อมูลหรืออุปกรณ์สื่อสาร มีให้เลือกในการรับน้ำหนักสูงสุด 400 ปอนด์และความสูง 24- / 36- / 48 นิ้ว
ประกอบด้วยตัวเชื่อมต่อคู่ที่หลากหลาย, ทีเซอร์ขนาน, เต้ารับ, แท่นแตะ, บล็อกการกระจาย, ตัวเชื่อมต่อคู่และขั้วต่อขั้วเดี่ยวในระดับแอมแปร์ต่างๆ
กล่องเหล็กไฟฟ้าและกล่องใต้ตู้ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์สายไฟและเพื่อป้องกันในสถานที่เปียก มีให้เลือก 18 และ 30 ลบ.ม. นิ้ว
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม (Ni-Cd) ที่ได้รับการรับรองแบบ Dual-Lite ผลิตด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงสุด ให้ความจุสำรองฉุกเฉิน 4.8 V และ 600 mAh
ยูนิตโลหะที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและทนทานมีหัวไฟที่ปรับได้อย่างเต็มที่ ติดตั้งง่ายและมีความจุแบตเตอรี่เพิ่มเติมสำหรับการเปิดเครื่องติดตั้งระยะไกลหรือระยะเวลาใช้งานที่ยาวนาน
เหมาะสำหรับป้าย, fa +/-, เน้นแนวนอนและการส่องสว่างในพื้นที่ขนาดกลาง มีเลนส์กระจกนิรภัยและอะคริลิกเพื่อความแข็งแรงและความทนทานที่สูงขึ้น
2-pin (GU5.3) และหลอดขั้วต่อสกรูเพื่อให้แสงสว่างโดยส่งผ่านกระแสไฟฟ้าผ่านสายไฟที่ห่อหุ้มไว้ในซองควอตซ์ที่มีก๊าซฮาโลเจน คุณสมบัติตัวเรือนกระจกสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ใช้ในการระงับเครื่องมือเหนือเวิร์กสเตชันช่วยลดความยุ่งเหยิงและความเสียหายของเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความสามารถในการทรงตัวได้ถึง 308 ปอนด์
ตั้งแต่ปีพ. ศ. 1888 Hubbell Incorporated ได้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบ แค็ตตาล็อกของ Hubbell ประกอบด้วยเปลือกหุ้มโคมไฟผลิตภัณฑ์ทางทะเลแผ่นผนังต่อมสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆ ฮับเบล สปอตไลท์ LED คือโคมไฟประหยัดพลังงานซึ่งปล่อยลำแสงออกไปในวงกว้าง โคมไฟฟลัดไลท์เหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปพร้อมเลนส์กระจกนิรภัยเพื่อป้องกันไฟ LED และช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและแอกเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การออกแบบตัวเครื่องที่มีช่องระบายอากาศจะแยกโมดูล LED ออกจากไดรเวอร์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เลือกจากโคมไฟฟลัดไลท์ LED ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับ Hubbell เครื่องมือปรับสมดุล , ตัวดึงเครื่องมือ, หลอดฮาโลเจนและอุปกรณ์ขั้วเดียว, เปิด Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Hubbell ที่ได้รับอนุญาต