HUBBELL
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1888 Hubbell Incorporated ได้ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิตและการประกอบ บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเชลตัน รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
โคมไฟ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ประปา
เครื่องใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ฮาร์ดแวร์
นิวเมติก
มอเตอร์
ความปลอดภัย
Security
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า
การหล่อลื่น
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
กล่องไฟฟ้าดูทั้งหมด
กล่องนิรภัยไฟฟ้า กล่องเหล็กไฟฟ้าและกล่องใต้ตู้ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์สายไฟและเพื่อป้องกันในสถานที่เปียก มีให้เลือก 18 และ 30 ลบ.ม. นิ้ว
อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องชั้น ชั้นวางกล่องครอบคลุม กล่องชั้น
ข้อมูลและการสื่อสารดูทั้งหมด
ตู้สื่อสารข้อมูลด้วยเสียง ตู้ติดผนังใช้เพื่อปกป้องข้อมูลหรืออุปกรณ์สื่อสาร มีจำหน่ายในระดับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 400 ปอนด์ และรุ่นความสูง 24- / 36- / 48 นิ้ว
ตัวเรือนข้อมูลเสียง อุปกรณ์เสริมแจ็คข้อมูลเสียง แจ็คข้อมูลเสียง
สิ่งห่อหุ้มดูทั้งหมด
เปลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า เปลือกไฟเบอร์กลาสและโพลีคาร์บอเนตใช้เพื่อป้องกันสายไฟสายแก๊สและสายโทรคมนาคมอื่น ๆ ติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อเสริมความปลอดภัย
อุปกรณ์เสริมสิ่งที่ส่งมา
ปลั๊กและเต้ารับดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสาเดียว มีคอนเนคเตอร์คู่, ทีขนาน, เต้ารับ, ทีปปิ้ง, บล็อกกระจายสินค้า, คอนเนคเตอร์คู่ และคอนเนคเตอร์ขั้วเดี่ยวที่หลากหลาย ในระดับกระแสแอมแปร์ต่างๆ
เกี่ยวกับฮับเบลล์
แค็ตตาล็อกของ Hubbell ประกอบด้วยเปลือกนอก อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ผลิตภัณฑ์สำหรับเรือเดินทะเล แผ่นผนัง เคเบิลแกลนด์ เครื่องมือบาลานเซอร์ และอุปกรณ์ส่วนควบ ฮับเบล สปอตไลท์ LED เป็นโคมไฟประหยัดพลังงานที่ปล่อยลำแสงเป็นวงกว้าง โคมฟลัดไลท์เหล่านี้มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปพร้อมเลนส์กระจกนิรภัยเพื่อปกป้อง LED และช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย และแอกเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การออกแบบช่องระบายอากาศแยกโมดูล LED ออกจากไดรเวอร์เพื่อยืดอายุการใช้งาน ฮับเบล โคมไฟเปลี่ยนไฟฉุกเฉิน สร้างแสงโดยการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านไส้หลอดที่ห่อหุ้มด้วยซองควอทซ์ที่มีก๊าซฮาโลเจน โคมไฟเหล่านี้มีตัวสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มกำลังส่องสว่างให้สูงสุด และขั้วต่อสกรู / ฐาน 2 ขา (GU5.3) สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย หลอดฮาโลเจนทดแทนเหล่านี้ให้ 3000 ถึง 3999K ลักษณะแสงวอร์มไวท์ มีจำหน่ายในรูปทรง PAR36 และ MR16
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Hubbell ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Edwards Signalling, GE Lightings ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีอุปกรณ์ให้แสงสว่าง Hubbell ที่เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงข้ามอุปกรณ์ Hubbell ส่วนใหญ่ได้โดยใช้หมายเลขรุ่น 5 หลักสุดท้าย
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ฮับเบลเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ Hubbell เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ตัวเชื่อมต่อ Insul-Lock และตัวยึดแผง
คอนเนคเตอร์ Insul-Lock และตัวยึดแผงเป็นส่วนประกอบไฟฟ้าที่ใช้เพื่อให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรม แผงไฟฟ้า ระบบควบคุม และอัตโนมัติ...อ่านเพิ่มเติม
เต้ารับแบบบิดล็อค
เต้ารับแบบบิดล็อคเป็นขั้วต่อไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แข็งแรงและมั่นคง...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินประเภทใดที่ Hubbels นำเสนอ Raptor Supplies?
แบรนด์นี้นำเสนอแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมที่ผ่านการรับรอง Dual-Lite เพื่อการชาร์จที่รวดเร็วและการจ่ายไฟที่เสถียร
เครื่องมือบาลานเซอร์ของ Hubbell ทำงานอย่างไร
เครื่องมือบาลานเซอร์ของฮับเบลใช้กลไกสปริงเพื่อถ่วงน้ำหนักของเครื่องมือที่กำลังใช้ บาลานเซอร์ติดอยู่กับส่วนรองรับเหนือศีรษะ และเครื่องมือถูกระงับจากบาลานเซอร์ สามารถปรับแรงตึงสปริงให้ตรงกับน้ำหนักของเครื่องมือได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกใกล้ไร้น้ำหนัก และลดความเครียดและแรงที่ต้องใช้ในการจับและใช้งานเครื่องมือ
โคมไฟฉุกเฉินของ Hubbell ใช้ทำอะไร?
โคมไฟฉุกเฉิน Hubbell เป็นอุปกรณ์ส่องสว่างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตั้งในอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อให้แสงสว่างเมื่อแสงสว่างปกติล้มเหลวเนื่องจากไฟฟ้าดับหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ