HUMBOLDT
ตั้งแต่ปี 1909 Humboldt Mfg. Co. ได้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบวัสดุก่อสร้างสำหรับทดสอบซีเมนต์ ยางมะตอย ดิน มวลรวม และคอนกรีต บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
วัสดุ Lab
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องมือไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
อุปกรณ์กลางแจ้ง
เครื่องมือช่าง
ประปา
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรกล
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
วัตถุดิบ
อุปกรณ์อ้างอิงและการเรียนรู้
วัสดุ Lab ตัวกรอง
การทดสอบดินดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น เครื่องทดสอบความชื้น ชุดเครื่องเจาะดิน อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน ชุดเก็บตัวอย่างดิน เครื่องบดดิน แผ่นสแตนเลส (เบอร์ 35) และแผ่น 22 มม. สำหรับใช้กับเครื่องบดดิน
อุปกรณ์ทดสอบดิน อุปกรณ์เสริม Penetrometer สำหรับการทดสอบดิน ประกอบด้วยฟุตอะแดปเตอร์เพ็นโทรมิเตอร์เครื่องมือเจาะลูกที่ยืดหยุ่นกรวยเจาะเข็มบิทูมินัสและกรวย 60 องศา (1.5 และ 3 ซม.)
Penetrometers การทดสอบดิน เหมาะสำหรับใช้โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อตรวจสอบการจำแนกประเภทของดิน ช่วยตรวจสอบว่าผนังด้านข้างของการขุดต้องมีการยึดหรือไม่ตามการจำแนกประเภทของดินเหนียวของ OSHA ระบุความสม่ำเสมอความต้านทานแรงเฉือนและความแข็งแรงที่แท้จริงที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยประมาณ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
เตาบุญเสน ใช้ในห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีจุลภาค มีฐานโลหะผสมนิกเกิลหล่อและท่อผสมอลูมิเนียม การเชื่อมต่อทางเข้าของก๊าซแบบหยักให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับท่อผสมและสารกันไฟให้เปลวไฟที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอ
Lab Circulator อุปกรณ์เสริม ที่หนีบและที่รองรับในห้องปฏิบัติการ แหวนรองรับลวดที่มีวงกลมลวดพื้นฐานที่เกิดขึ้นและสว่างซึ่งเชื่อมกับก้าน ปลอกหุ้มอะลูมิเนียมเพื่อรองรับแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3/4 นิ้ว (19 มม.)
อุปกรณ์ผสมในห้องปฏิบัติการ รวมถึงไม้พายผสมแบบดีลักซ์และถังผสมและฝาปิดเพื่อเทซีเมนต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เครื่องผสมมีโถสแตนเลสขนาด 5 ลิตรและพายตามมาตรฐาน ASTM
เครื่องผสมอาหารในห้องปฏิบัติการ รวมถังยามโซ่คำแนะนำพายผสม; เหมาะสำหรับการผสมชุดตัวอย่างในห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม ถังผสมทำงานด้วยความเร็ว 60 รอบต่อนาทีด้วยมอเตอร์ 1/2 แรงม้าและแท่นวางอย่างแน่นหนาภายในโครงเครื่องผสมเหล็กเคลือบ
อ่างน้ำ นำเสนอคอนโทรลเลอร์ดิจิทัลที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ (ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม 180 องศา F ที่ความแม่นยำ +/- 0.1% ของช่วงอินพุต) จอแสดงผลดิจิตอลคู่ หุ้มฉนวนอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอุณหภูมิคงที่ได้อย่างง่ายดาย
การทดสอบโดยรวมดูทั้งหมด
อุปกรณ์ตะแกรง ประกอบด้วยกระทะก้นปริศนาฝาครอบปริศนากระทะก้นลึกและกระทะแยกตะแกรง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8, 12 และ 18 นิ้วและความลึกโดยรวม 2, 4, 6 และ 8 นิ้ว
ตะแกรงเขย่า เครื่องเขย่าตะแกรงสำหรับงานหนักที่สามารถจัดการตะแกรงได้หลายขนาดเพื่อช่วยในการล้างร่อนกรองคัดแยกขนาดและวัสดุแห้งอื่น ๆ จัดการตะแกรงเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เครื่องปั่นตะแกรงอะนาล็อก / ดิจิตอลและเครื่องปั่นในห้องปฏิบัติการแบบใช้มอเตอร์ให้กำลัง 1/4 และ 1/3 HP
ตะแกรงผ้า มีขนาดตาข่ายและเส้นผ่านศูนย์กลางลวดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการทดสอบการสุ่มตัวอย่างและการจำแนกประเภท ตะแกรงทดสอบมาตรฐานตะแกรงเมตริกตะแกรงเปียกและตะแกรงอื่น ๆ สำหรับกรองของเหลวผงและวัสดุรวม
เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน แหนบและคีมในห้องปฏิบัติการ ป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือน้ำมันนำไปสู่ความไม่ถูกต้องในการวัดมวล มีโครงสร้างเหล็กชุบนิกเกิล / เหล็กไบรต์ / เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับยกเบ้าหลอมร้อนจากเตาเผาและป้องกันการกัดกร่อน
Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็นดูทั้งหมด
ห้องปฏิบัติการเตาอบและเตาเผา ให้ความร้อนที่ควบคุมได้โดยมีการปล่อยมลพิษน้อยที่สุดสำหรับการอบแห้งการอบฆ่าเชื้อการให้ความร้อนการระเหยการหลอมและการทดสอบ บางรุ่นมีระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ เปิดใช้งานการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยในการคายน้ำและการระเหย
เครื่องมือห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
Penetrometers ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออ่านค่าโดยตรงสำหรับการวัดการซึมผ่านของวัสดุบิทูมินัสซีเมนต์ปิโตรเลียมและแว็กซ์ตลอดจนอาหารเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ยา มาพร้อมกับหน้าปัดตัวบ่งชี้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้วจบการศึกษาใน 400 ส่วนที่ 0.1 มม. ซึ่งสอดคล้องกับการเจาะ 40 มม. ศูนย์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อขจัดข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับ Humboldt
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Humboldt ประกอบด้วยหัวเผา Bunsen เครื่องผสมยางมะตอย/คอนกรีต GeoGauges เตาอบในห้องปฏิบัติการ เครื่องบดดิน เครื่องวัดการเจาะทะลุของดิน เครื่องเขย่าตะแกรง อ่างน้ำ และเครื่องทดสอบระดับน้ำ ของแบรนด์ ตัวบ่งชี้ระดับน้ำ ได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจสอบระดับน้ำในเขื่อน บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ และโพรงใต้ดิน มาพร้อมแกนม้วนสายแบบใช้มือถือ สายวัด โมดูลตัวบ่งชี้ และโพรบสำหรับการวัดค่าหน่วยเป็นเซ็นติเมตรและฟุต โมดูลตัวบ่งชี้เหล่านี้รวมเข้ากับการควบคุมสวิตช์เปิดปิด (เปิด-ปิด) ไฟสีแดง & เสียงแตร และปุ่มทดสอบสำหรับการควบคุมความไวและการส่งสัญญาณระยะไกลเพื่อปรับสภาพน้ำอเนกประสงค์ ฮัมโบดท์ เตาอบในห้องปฏิบัติการ มีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำพร้อมการปล่อยมลพิษที่ลดลงเพื่อจ่ายความร้อนในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระเหย การอบ การหลอม และการฆ่าเชื้อ เตาอบเหล่านี้มีแผงควบคุมอัตโนมัติ เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท สวิตช์โยกเปิด/ปิดแบบเรืองแสง และไฟแสดงสถานะความร้อนของนักบินเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ พวกเขายังมีภายนอกที่แข็งแกร่งและตู้ผนังสองชั้นที่มีแผงกันความร้อนแบบเจาะรูเพื่อดูดซับและแผ่รังสีความร้อนที่รุนแรง เตาอบเหล่านี้มีชั้นวางแบบปรับได้ 2 ชั้นซึ่งมีความจุชั้นวาง 50 ปอนด์
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Humboldt ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังแบบจำลอง Lab Safety Supply & Dynalo ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่า Humboldt
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Humboldt เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ขอบ
EDGe เป็นมาตรวัดความหนาแน่นของดินภาคสนามและในห้องปฏิบัติการที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ เพื่อวัดความหนาแน่นและความชื้นของวัสดุต่างๆ เช่น มวลรวม ดินมวลรวม ดินอัดแน่น หรือดินธรรมชาติ ใช้สำหรับตรวจสอบ...อ่านเพิ่มเติม
ตรู-เวต
เครื่องชั่งโคลน Tru-Wate เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความหนาแน่นของตัวอย่างของเหลว (สารละลายซีเมนต์และของเหลวที่คล้ายกัน) อย่างแม่นยำ ความหนาแน่นของตัวอย่างของเหลวสามารถวัดได้ภายในปริมาตรคงที่...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งเตาอบและเตาเผาในห้องปฏิบัติการได้อย่างไร?
- เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับเตาอบหรือเตา โดยคำนึงถึงการระบายอากาศและการเข้าถึงสาธารณูปโภค
- ตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวังสำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟตรงตามข้อกำหนดที่ระบุ
- ตรวจสอบการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อกระจายความร้อนและควัน
- ปรึกษาช่างผู้ชำนาญการเพื่อต่อท่อจ่ายก๊าซหรืออากาศอัด หากจำเป็น
- วางตำแหน่งและปรับระดับเตาอบหรือเตาอย่างแม่นยำ
- ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อเริ่มต้นและปรับเทียบหน่วย
- ทำความคุ้นเคยกับแนวทางการปฏิบัติงานและโปรโตคอลความปลอดภัย
- จัดฝึกอบรมบุคลากรและปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล
อะไรคือความแตกต่างระหว่างหัวเตาแผดเผากับหัวเตาอเนกประสงค์?
หัวเตาบุนเซนและหัวเตาเอนกประสงค์ให้ความร้อนแต่แตกต่างกันในหลายด้าน หัวเตา Bunsen มีลักษณะเป็นท่อโลหะแนวตั้งพร้อมช่องรับอากาศและหัวฉีดแก๊สที่ปรับได้ มันสร้างเปลวไฟ Bunsen ที่ไม่ส่องสว่างซึ่งมีลักษณะเป็นกรวยด้านในสีน้ำเงินและเปลวไฟด้านนอกที่มีความเข้มน้อยกว่า ซึ่งค่อนข้างเย็นกว่า ใช้เป็นหลักในห้องปฏิบัติการ หัวเผา Bunsen ให้การควบคุมที่แม่นยำสำหรับการให้ความร้อน การฆ่าเชื้อ และการทดลองเฉพาะ ในทางตรงกันข้าม หัวเผาอเนกประสงค์ครอบคลุมประเภทที่กว้างกว่าด้วยการออกแบบและลักษณะของเปลวไฟที่หลากหลาย พวกเขาพบการใช้งานที่นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการ โดยนำเสนอความสามารถรอบด้านสำหรับการทำความร้อน การหลอม การบัดกรี การทดสอบเปลวไฟ และปฏิกิริยาการเผาไหม้ในการตั้งค่าที่หลากหลาย ความสามารถในการปรับได้ของหัวเผา Bunsen รวมถึงการควบคุมการไหลของอากาศ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมความสูงของเปลวไฟและการจ่ายออกซิเจนได้ หัวเผาอเนกประสงค์อาจปรับได้แตกต่างกันไปตามการออกแบบและวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยรวมแล้ว แม้ว่าหัวเผา Bunsen ให้เปลวไฟที่มีการควบคุมและสม่ำเสมอในการตั้งค่าในห้องปฏิบัติการ หัวเผาอเนกประสงค์ให้ความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในการทำความร้อนในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ปัจจัยใดบ้างที่ควรพิจารณาในการเลือกเตาอบพาความร้อนด้วยแรงโน้มถ่วง
- ช่วงอุณหภูมิ
- ขนาดห้องและความจุ
- วัสดุก่อสร้าง
- การควบคุมและความสามารถในการตั้งโปรแกรม
- คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
- ประสิทธิภาพพลังงาน