ผู้จัดจำหน่ายเลื่อย Husqvarna (188 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

HUSQVARNA

กว่า 325 ปีที่ Husqvarna ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาป่าไม้และสวน ตั้งแต่เลื่อยไฟฟ้าไปจนถึงหุ่นยนต์ตัดหญ้า อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องมือไฟฟ้า

ความปลอดภัย

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

นิวเมติก

ประปา

โคมไฟ

การทำความสะอาด

อุปกรณ์กลางแจ้ง

เครื่องมือช่าง

วัตถุดิบ

กัดกร่อน

เครื่องมือไฟฟ้า ตัวกรอง

เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดคอนกรีต

    ประกอบด้วยตัวป้องกันใบมีดตัวกรองอากาศชุดตัวเร่งปฏิกิริยาชุดใบมีดคัตเตอร์ไฟชุดติดรางรถลากเครื่องตัดไฟชุดไฟคู่และชุดถังน้ำที่เหมาะสำหรับงานโลหะเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาเครื่องมือ

  • เครื่องตัดคอนกรีต

    ออกแบบมาสำหรับตัดขอบคอนกรีตและกระเบื้องสำหรับงานก่อสร้างเหมืองแร่และไฟและความปลอดภัย มีระบบจุดระเบิดแบบดิจิตอลเพื่อการสตาร์ทที่ง่ายและที่จับที่ทนทานเพื่อความสะดวกในการใช้งานและพกพา มีให้เลือกรุ่น 4.8, 6.1 และ 6.5 HP

  • ใบเลื่อยเพชร

    เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องตัดไฟสำหรับงานเจียรและตัดชิ้นงานโลหะแก้วและเซรามิกตลอดจนยางมะตอยและคอนกรีตในการกลั่นการขุดงานโลหะและการก่อสร้าง บางรุ่นมาพร้อมขอบล้อแบบแบ่งส่วนเพื่อความยืดหยุ่นและระบายความร้อน

  • อุปกรณ์เลื่อยก่ออิฐ

    ประกอบด้วยแท่นเลื่อยกระเบื้องปั๊มน้ำและสวิทช์เท้าเหมาะสำหรับใช้กับเลื่อยกระเบื้องในยานยนต์และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม โครงสร้างที่กะทัดรัด รุ่นที่เลือกมาพร้อมล้อคงที่และการออกแบบที่พับเก็บได้สำหรับการพกพาไปที่ไซต์งาน

  • เลื่อยก่ออิฐ
  • ใบเลื่อยลูกสูบ
  • เครื่องเลื่อยคอนกรีตแบบเดินตาม

    ใช้สำหรับสร้างร่องและอินเลย์ลงในแผ่นคอนกรีตสำหรับงานซ่อมแซมร่องลึกและการบำรุงรักษาคอนกรีตและยางมะตอย ระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการป้องกันการโอเวอร์โหลดอย่างสมบูรณ์

อุปกรณ์ขุดเจาะดูทั้งหมด

  • คอร์ริ่งบิต

    ออกแบบมาสำหรับการเจาะในชิ้นงานก่ออิฐและคอนกรีตสำหรับงานประปาการก่อสร้างการขุดและการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม วัสดุหัวกัดเพชรเพื่อลดความเสียหายของการบิ่นและการเจาะ มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 14 นิ้ว

  • อุปกรณ์เจาะ

    ประกอบด้วยเธรดส่วนขยายบิตหลักและอะแดปเตอร์เพลาเกลียวสำหรับใช้กับดอกเจาะเพชรในงานก่ออิฐและงานเจาะคอนกรีต การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและเปลี่ยน มีความยาว 6 และ 12 นิ้ว

  • ดอกสว่านเจาะปูน

เครื่องมือตกแต่งดูทั้งหมด

  • เครื่องบดพื้น

    ประกอบด้วยแผ่นขัดเงาและเซรามิก, สกรูหัวล็อค, หัวเจียร, หัวล็อค, แผ่นยึดเพชร redilock, แผ่นขัดเรซิน, การเปลี่ยนแผ่นยึดเรซิน, แดมป์ยาง, อะแดปเตอร์แผ่นเรซิน, แหวนซิลิโคนและกระโปรงยาง

  • เครื่องบดพื้น

    เหมาะสำหรับการซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหายการปรับระดับรอยต่อที่ไม่สม่ำเสมอและการปรับผิวเรียบ & ขัดผิวคอนกรีตในโรงงานก่อสร้างและแปรรูป ล้อติดตั้งด้านหลังขนาดใหญ่เพื่อความสะดวกในการพกพาในสถานที่ทำงานและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้ มีให้เลือก 1.7, 2, 3, 5 และ 5.7 HP

  • อุปกรณ์เสริมเครื่องบดแซนเดอร์

    แผ่นยึดเพชร Redilock เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องเจียรคอนกรีตสำหรับงานขัดเจียรและตกแต่ง โครงสร้างน้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อให้ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย

สว่านไฟฟ้าดูทั้งหมด

  • แท่นขุดเจาะ

    ประกอบด้วยแท่นเจาะเพชรดอกสว่านแกนแบบใช้มือถือขาตั้งและชุดเจาะแกนที่เหมาะสำหรับงานเจาะในงานก่อสร้างระบบประปาและสายไฟ บางรุ่นมาพร้อมกับลูกกลิ้งนำแคร่เพื่อให้แน่ใจว่ามีรูที่ถูกต้องและตรง มีให้เลือกมอเตอร์ 1.5, 2.3, 2.9 และ 3 แรงม้า

  • อุปกรณ์เจาะค้อน

    ปั๊มสุญญากาศเหมาะสำหรับใช้กับแท่นเจาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการขุดเจาะในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม การทำงานที่ปราศจากน้ำมันเพื่อลดความต้องการในการบำรุงรักษาลูกสูบสำหรับงานหนักเพื่อความทนทานในระยะยาวและที่จับในตัวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้

เกี่ยวกับ Husqvarna

สายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของ Husqvarna ได้แก่ เครื่องบด เครื่องตัดคอนกรีต หัวเจาะและสว่าน เครื่องเจียรพื้น เครื่องตัดหญ้า เลื่อยไฟฟ้า และเครื่องเป่าใบไม้ ของแบรนด์ เครื่องตัดไฟคอนกรีต ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดขอบคอนกรีตและกระเบื้องสำหรับงานก่อสร้าง เหมืองแร่ และงานด้านอัคคีภัยและความปลอดภัย มีระบบจุดระเบิดแบบดิจิตอลเพื่อการสตาร์ทที่ง่ายดาย หัวกัดเหล่านี้มาพร้อมกับที่จับสำหรับพกพาเพื่อความสะดวกในการใช้งานและพกพา มีให้เลือกในรุ่น 4.8, 6.1 และ 6.5 HP ฮุสวาน่า เครื่องบดคอนกรีต เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหาย ปรับระดับรอยต่อที่ไม่เรียบ และปรับผิวคอนกรีตให้เรียบและขัดมันในโรงงานก่อสร้างและแปรรูป พวกเขามีล้อคงที่ด้านหลังขนาดใหญ่สำหรับการพกพาไปยังไซต์งานและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

รหัสสินค้า ของ Husqvarna บางรายการพาดพิงถึงหมายเลขรุ่นของ Makita, Bosch และ Dayton ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ของ Husqvarna ที่เทียบเท่า

การส่งสินค้า

รายการ Husqvarna เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

โซ่ X-CUT SP21G

โซ่ Husqvarna X-CUT SP21G มีสายรัดสีทองเพื่อให้หาจุดเริ่มต้นได้ง่าย ทำให้การยื่นโซ่ง่ายขึ้น พวกเขายืดล่วงหน้าที่โรงงานเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นก่อนที่จะดึงกลับ...อ่านเพิ่มเติม 

เครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ 115H

Husqvarna Automower 115H เป็นเครื่องตัดหญ้าหุ่นยนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Husqvarna Automower Series ซึ่งนำเสนอเครื่องตัดหญ้าหุ่นยนต์หลากหลายรุ่นสำหรับขนาดและข้อกำหนดต่างๆ ของสนามหญ้า สามารถทำงานในอาร์...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Husqvarna

เปลี่ยนหัวทริมเมอร์อย่างรวดเร็ว

หัวทริมเมอร์ Husqvarna Rapid Replace เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการโหลดสายทริมเมอร์ ถือได้ถึง 22 ฟุตของเส้นทริมเมอร์สตริง 0.095 นิ้วสำหรับรันไทม์การตัดแต่งที่ขยายออกไป หัวทริมเมอร์นี้มีอะแดปเตอร์สำหรับความเข้ากันได้สากลกับทริมเมอร์ที่ใช้แก๊สและแบตเตอรี่ส่วนใหญ่

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องบดพื้น Husqvarna คืออะไร?

เครื่องขัดพื้น Husqvarna ได้รับการออกแบบสำหรับการเตรียมพื้นผิวและการขัดพื้นคอนกรีต ใช้สำหรับปรับระดับพื้นผิวที่ไม่เรียบ ขจัดสารเคลือบผิว และขัดผิวคอนกรีตเพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบและเงางาม

ฉันจะติดตั้งเลื่อยโซ่ Husqvarna ได้อย่างไร

  • ในการติดตั้งโซ่บนเลื่อยโซ่ยนต์ Husqvarna ให้เริ่มด้วยการปิดเลื่อยโซ่และดึงโซ่เบรกแล้ว
  • ถอดที่ครอบไกด์บาร์ออกแล้วคลายสกรูปรับความตึงโซ่
  • วางโซ่ลงบนแถบนำทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคมตัดหันไปข้างหน้าและตัวเชื่อมของไดรฟ์พอดีกับร่องของแถบ วางโซ่ไว้รอบๆ สเตอร์หลัง และเริ่มขันความตึงของโซ่โดยหมุนสกรูปรับความตึงตามเข็มนาฬิกา
  • ตรวจสอบความตึงโดยการดึงโซ่เบา ๆ จากด้านล่างของแถบนำทาง เมื่อปรับความตึงอย่างเหมาะสมแล้ว ให้ขันฝาครอบไกด์บาร์ให้แน่น และทำการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนใช้งานเลื่อยลูกโซ่

วิธีดูแลรักษาเครื่องขัดพื้น Husqvarna

  • ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำและขจัดเศษต่างๆ
  • ตรวจสอบและเปลี่ยนเครื่องมือเพชรหรือแผ่นขัดที่ชำรุดหรือเสียหาย
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบและขันน็อตและสกรูทั้งหมดให้แน่น
  • รักษาระบบการจัดการฝุ่นให้สะอาดและทำงานได้อย่างถูกต้อง