IDEAL SHIELD
Ideal Shield ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 เป็นผู้ผลิตปลอกเสากันชนในสหรัฐอเมริกา กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยประหยัดเวลาและค่าบำรุงรักษาเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดความจำเป็นในการทาสีด้วยการออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า
เกี่ยวกับ ไอดีล ชิลด์
แค็ตตาล็อกของ Ideal Shield ประกอบด้วยอุปกรณ์เสริมป้ายตั้งพื้น อุปกรณ์เสริมเสาป้าย ฝาครอบโคมไฟสนาม ราวกันตก ปลอกเสา และป้ายทำเครื่องหมายสายไฟ ของแบรนด์ รางป้องกัน ทำจาก HDPE / เทอร์โมพลาสติกเพื่อความต้านทานแรงดึงสูงและทนต่อรังสียูวี มีให้เลือกทั้งแบบแกนและแบบตั้งพื้น โล่ในอุดมคติ u ช่องครอบคลุม เพิ่มการป้องกัน ป้องกันความเสียหายต่อเสา U และเพิ่มความปลอดภัย
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Ideal Shield บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Vestil, Tapco และ Eagle ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับ Ideal Shield
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Ideal Shield เหล่านี้มีขนาดเล็กถึงใหญ่ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ผ้าคลุมโคมไฟสนาม
ทำจากผ้ายืดคล้ายสแปนเด็กซ์ที่สามารถเลื่อนผ่านโคมไฟสนามได้อย่างง่ายดาย ฝาครอบโคมสนามเหล่านี้ได้รับการปกป้องจากรังสี UV เพื่อป้องกันการซีดจางและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและร้อนได้ มีให้บริการ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
จะใช้ฝาครอบโคมสนาม Ideal Shield ได้อย่างไร?
- ทำความสะอาดโคมสนามหรือโคมสนามเพื่อให้พื้นผิวเรียบ
- เลือกผ้าคลุมที่พอดีกับโคมไฟสนาม
- วางฝาครอบผ้าให้ถูกต้องที่ด้านบนของโคมสนาม
- เลื่อนฝาครอบผ้าลงอย่างนุ่มนวล
- ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นและลบรอยยับหรือรอยพับ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบผ้าติดแน่นและเข้าที่อย่างแน่นหนา
จะดูแลรักษาราวกันตก Ideal Shield ได้อย่างไร?
- ดำเนินการตรวจสอบตามปกติเพื่อตรวจสอบความเสียหาย การสึกหรอ หรือการสูญเสียส่วนประกอบ
- รักษาความสะอาดของราวกันตกด้วยการขจัดสิ่งสกปรกและเศษผงด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ
- แก้ไขหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดหรือเสียหายทันที
- ทำการเติมแต่งเป็นระยะเพื่อรักษารูปลักษณ์และป้องกันการกัดกร่อน
- ตรวจสอบสนิมหรือการกัดกร่อนเป็นประจำ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย
- เก็บบันทึกกิจกรรมการบำรุงรักษาเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ Ideal Shield เหล่านี้ใช้ที่ไหนในชีวิตประจำวัน
ผลิตภัณฑ์ Ideal Shield เหล่านี้มักใช้สำหรับติดตั้งป้าย อุปกรณ์ควบคุมการจราจร และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ตามถนนและทางหลวง นอกจากนี้ยังพบการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การต้อนรับ และภาคไฟฟ้า
สำรวจเพิ่มเติม
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- เครื่องปูลาด
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- ปั๊มถ่ายน้ำมันพร้อมหัวฉีด
- การควบคุมความชื้น
- กล่องใส่เครื่องมือทดสอบ
- แผ่นผนังไฟฟ้า
- มาร์คกิ้งเทป
- WARN เครื่องกว้านไฮดรอลิก
- NORDFAB ท่อ Quick Fit
- CONTINENTAL สายพานเฟืองขับซิงโครนัส CTD กว้าง 36 มม
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ซีรีส์ WGA
- VULCAN HART ตะแกรงด้านบน
- SOUTHWIRE COMPANY สายเคเบิลเข้าบริการใต้ดิน
- HOFFMAN กรอบแนวคิดสองประตู
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/8-28 Un
- GRAINGER ผู้ถือไฟล์
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม MDBS