IGUS
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ฮาร์ดแวร์
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
ตลับดูทั้งหมด
อุปกรณ์แบริ่ง คลิปแบริ่ง รวมตลับลูกปืนคลิปหนีบ igus แบบเมตริก / มาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเพลาเมื่อวิ่งผ่านแผ่นโลหะแผ่น คุณสมบัติโครงสร้างเทอร์โมพลาสติก M250 การออกแบบหน้าแปลนสองหน้าและทนต่อการสึกหรอสูง
ตลับลูกปืน Flangette ตลับลูกปืนหน้าแปลน igus 2 โบลต์น้ำหนักเบาและหล่อลื่นตัวเองเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีการ จำกัด การเข้าถึงแบริ่งรวมทั้งในสภาพแวดล้อมที่เปียก / ชื้น มีโครงสร้างโพลีเมอร์และทนต่อฝุ่นสิ่งสกปรกและการกัดกร่อน
ใส่ตลับลูกปืน แบริ่งแขน ออกแบบมาเพื่อให้มีเสถียรภาพเชิงกลสูงโดยมีแรงเสียดทานน้อยที่สุดและไม่ต้องหล่อลื่นเพิ่มเติม มีโครงสร้างโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงและมีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลนที่แตกต่างกัน
แหวนแกว่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการหมุนคว้าและกว้าน, รถตักไฟฟ้า, เครื่องขุดอุโมงค์, พลั่วและรถขุดล้อยางและเครื่องมือกล มีโครงสร้างอะลูมิเนียมและมีความเร็วในการหมุนสูงสุด 250 รอบต่อนาที
แบริ่งทรงกลม ปลายก้านทรงกลม รวมถึงปลายแกนหล่อลื่นในตัวเหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวเชิงเส้นการสั่นและการหมุน มีความสามารถในการลดการสั่นสะเทือนและความต้านทานแรงดึงสูงและสามารถรองรับการจัดแนวเชิงมุมได้สูงสุด 30 องศา
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม มีไว้เพื่อรองรับการรับน้ำหนักในแนวรัศมีและแนวแกนที่หนักหน่วงทั้งสองทิศทาง นำเสนอความสามารถในการโหลดแบบไดนามิกและคงที่สูงสุดที่ 294 และ 210 N ตามลำดับ สามารถใช้งานได้ง่ายที่อุณหภูมิตั้งแต่ -50 ถึง 176 องศา F
เกี่ยวกับ Igus
igus GmbH ได้นำเสนอระบบโซ่พลังงานพลาสติกเสริมแรงและตลับลูกปืนโพลีเมอร์ธรรมดาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยายานยนต์การจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์และระบบอัตโนมัติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยระบบตัวยึดสายเคเบิลปลายแกนทรงกลมแหวนและคลิปหมุนหน้าแปลนปลอกแขนและแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม ใช้แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมที่มีความทนทานสูงเพื่อรองรับภาระหนักในแนวรัศมีและแนวแกนทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืน igus เหล่านี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดแบบไดนามิกและสถิตที่ 294 N และ 210 N ตามลำดับ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -50 ถึง 176 องศาฟาเรนไฮต์และมีให้เลือก 4, 6, 7, 8 และ 12 มม.
เพื่อป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการกระแทกให้ใช้ระบบตัวยึดสายเคเบิลแบบซิป ระบบห่วงโซ่พลังงานเหล่านี้โดย igus เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ไวต่อเสียงรบกวนซึ่งมีพื้นที่ จำกัด และท่อร้อยสายไฟขนาดเล็ก ทำจากพลาสติกและมีแถบโพรงแบบบานพับ