IMPERIAL
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 Imperial (แบรนด์ Stride Tool) เป็นผู้ผลิตเครื่องมือพิเศษสำหรับ HVAC/R, ประปา, นิวเมติก, ความปลอดภัย, การตัดเฉือน, งานท่อ, ยานยนต์, อุตสาหกรรมและไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ประปา
ระบบไฟฟ้า
นิวเมติก
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง
วัสดุ Lab
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
เครื่องจักรกล
การเชื่อมโลหะ
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
เครื่องมือประปาดูทั้งหมด
เครื่องมือวูบวาบและ Swaging เครื่องมือบานเกล็ดและบานสวิงประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อก๊าซ / ท่ออย่างแน่นหนาโดยค่อยๆขยายส่วนปลายของท่อที่มีผนังบางให้กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับท่ออื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีในชุดอุปกรณ์ 2, 3 และ 24 ชิ้น
รีมเมอร์มือ รีมเมอร์ท่อด้านใน / ด้านนอกคุณภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดเสี้ยนออกจากท่อและท่อร้อยสายและเจาะรูในโลหะแผ่นและพลาสติก มีใบมีดเหล็กชุบแข็งและสามารถทำงานได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
เครื่องตัดท่อและท่อ ท่อโค้ง
เกี่ยวกับ อิมพีเรียล
แค็ตตาล็อกของ Imperial ประกอบด้วยเครื่องมือบานและเหวี่ยงที่ทนทานสูง คีมข้อมือลวด ดัดท่อ, ประแจวงล้อและชุดเกจเกจ ประแจแบบอิมพีเรียลใช้สำหรับให้การยึดเกาะและความได้เปรียบทางกลในขณะที่ใช้แรงบิดกับตัวยึด เช่น น็อตและสลักเกลียว ของแบรนด์ ประแจเลื่อน SAE บริการ มีโครงสร้างนิกเกิลสำหรับทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรงและผิวเคลือบโครเมียมเพื่อให้มั่นใจในความแข็ง การป้องกันการสึกหรอ และพื้นผิวมันวาว
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Imperial Tools ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Westward ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีเครื่องมือช่างและท่อประปาเทียบเท่าของ Imperial ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงโยงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขรุ่น
การส่งสินค้า
เครื่องมือตัดอิมพีเรียลมีความยาวตั้งแต่ 5 ถึง 8.25 นิ้ว เครื่องมือช่าง ท่อประปา และเครื่องมือตัดมีขนาดเล็ก และต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจะถูกจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศสำหรับการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เครื่องตัดท่อ Hi-Duty
เหล็กชุบแข็งแบบปิดช่วยยืดอายุการใช้งาน และกลไกการป้อนด้วยตลับลูกปืนกันรุนให้การตัดที่ราบรื่นและการทำงานที่ไร้ปัญหา การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยยกเลิกการหมุนวนเพื่อการตัดมุมฉากที่สะอาดตา ...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องมือวูบวาบ Rol-Air
กรวยเหล็กเหลี่ยมเพชรพลอยและชุบแข็งพร้อมผิวเคลือบโครเมียมซาตินสีดำสำหรับการสร้างเปลวไฟ 45 องศาเหนือบล็อกดาย เช่นเดียวกับหน้าบานแฟลร์ที่เผาอัตโนมัติเพื่อลดการเสียดสี สลิปออนแอกสำหรับใช้ใน...อ่านเพิ่มเติม
ประแจวงล้อ KWIK-TITE
จัดหาการติดตั้งอย่างรวดเร็วของวาล์ว ข้อต่อท่อ สลักเกลียว น็อตหกเหลี่ยม และตัวยึด โครงเหล็ก ปากเปิดเพื่อการเลื่อนเข้าที่รัดและข้อต่อต่างๆ ได้ง่าย แม้ในบริเวณที่คับแคบ พลิกได้เร็ว ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ข้อต่อเปลวไฟ 45 องศาคืออะไร?
ข้อต่อเปลวไฟ SAE เหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยพื้นผิวที่นั่งแบบลุกเป็นไฟ 45 องศา เหมาะสำหรับยานยนต์ การทหาร และน้ำมันและก๊าซ และทำจากเหล็ก / สแตนเลส