INCOM MANUFACTURING
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
กาวยาแนวและเทป
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ฉลากอุปกรณ์และความปลอดภัย
เทปตีเส้นพื้น L ทึบ น้ำเงิน No Legend 6 X 6 นิ้ว 0.58 Mil Tape หนาIncom
เทปสำหรับทำเครื่องหมายและคำเตือน
รวมเทปสะท้อนแสงเรืองแสงในที่มืดและเทปเพื่อความปลอดภัยเพื่อสร้างทางเดินแบ่งช่องว่างและบอกทิศทางในสถานที่เชิงพาณิชย์ / ที่สาธารณะ มีให้เลือกทั้งแบบม้วนต่อเนื่องและแบบไดคัทในรูปทรงและสีต่างๆ
ลูกศรทำเครื่องหมายท่อและแถบเทป
ทำจากสต็อกฐานไวนิลที่ทนทานและออกแบบมาเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของท่อได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ นำเสนอการออกแบบการพิมพ์ที่ต่อเนื่องและการเคลือบแบบใสเพื่อปกป้องพื้นผิวที่พิมพ์ สีทั้งหมดเป็นไปตามแผนภูมิสีเพื่อความปลอดภัย ANSI 535.1 และ Z535.1
เครื่องหมายทรัพย์สินและถนนรถแล่น
รวมเครื่องหมาย T-post, ถนนรถแล่นและคุณสมบัติที่สะท้อนแสงได้สูงเพื่อให้ระบุขอบเขตได้ง่ายตลอดจนการป้องกันอันตรายจากทุกทิศทางทั้งกลางวันและกลางคืน ผลิตจาก PVC / ไฟเบอร์กลาส / เหล็กที่แข็งแรง
บันไดยางครอบคลุมและ Nosings
เทปกันลื่น หยาบมาก ขนาด 46 กรวด แข็ง สีเทา 2 นิ้ว X 60 ฟุต อะคริลิค
เกี่ยวกับอินคอม แมนูแฟคเจอริ่ง
Incom Manufacturing นำเสนอผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและการระบุความปลอดภัยแบบกำหนดเองที่หลากหลาย รวมถึงป้าย เครื่องหมาย เทปและป้ายประกาศ สำหรับการใช้งานในที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม แบรนด์นี้ผลิตเทปสะท้อนแสง เรืองแสงในที่มืด และเทปตีเส้นเพื่อความปลอดภัยในรูปแบบม้วนต่อเนื่องและไดคัทเพื่อสร้างทางเดิน แบ่งพื้นที่ หรือบอกทิศทางในเชิงพาณิชย์หรือในที่สาธารณะ เทปกันลื่นที่ทนต่อการขีดข่วนของ Incoms ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานลื่นไถล แต่ยังเป็นฉนวนไฟฟ้าและความร้อนอีกด้วย เทปเหล่านี้สามารถใช้กับพื้นผิวโลหะ ไม้ และคอนกรีตที่สะอาด และเหมาะสำหรับใช้กับบันได ทางลาด และบันได Raptor Supplies เสนอเทปทำเครื่องหมายและเทปกันลื่น รวมทั้งเทปฉลากท่อ เทปกั้น ซีลความปลอดภัย และกราฟิคพื้น ในความยาวและวัสดุที่แตกต่างกัน
สำรวจเพิ่มเติม
- Hoppers และ Cube Trucks
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- แองเคอ
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- เครื่องปูลาด
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- นิวเมติกอุปกรณ์วาล์วกระตุ้น
- ใบพัดเครื่องยนต์
- ถุงขยะที่ย่อยสลายได้
- สลักเกลียว
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิทช์ลูกโซ่ความปลอดภัยของลูกกลิ้งเหล็กลูกกลิ้ง
- KIPP ด้ามปรับขนาด SS 10-24 เกลียว
- COOPER TOOLS แปรงขวดปริมาตร
- D-LINE ท่อทอลูกฟูก
- APPROVED VENDOR ก้านอลูมิเนียม
- BUSSMANN ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง O Series
- DIXON เครื่องรับส่ง
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, FKM, Metric
- UNGER แขนปัดฝุ่น
- BOSCH เกียร์ทรงกระบอก