ตัวจับเวลาแบบวงจรเดียวเพื่อเปิดและปิดเครื่องใช้ในบ้านหรืออุตสาหกรรมโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สามารถใช้กับสวิตช์แบบแมนนวลหรือเวลาและมีรอบสูงสุด 120 นาที
ตัวจับเวลาการละลายน้ำแข็งแบบเริ่มต้นด้วยแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมระบบควบคุมการละลายน้ำแข็งที่แม่นยำสำหรับระบบละลายน้ำแข็งไฟฟ้าหรือก๊าซร้อน คุณสมบัติการสิ้นสุดอุณหภูมิ / ความดัน / เวลาการตั้งเวลาแบบยืดหยุ่น 7 วันการสำรองแบตเตอรี่และไฟ LED
รวมสวิตช์เวลาเชิงกลแบบ 24 ชั่วโมงและ 7 วันที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาสำหรับการติดตั้งภายในแผงควบคุมเครื่องที่ไม่ต้องการมากกว่า 40 แอมป์ มีจำหน่ายในโครงโพลีคาร์บอเนต / เหล็ก
ประกอบด้วยตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ Intermatic คุณภาพหลากหลายที่มีโครงเหล็ก / พลาสติกและแบตเตอรี่ไฮไดรด์อัลคาไลน์ / ลิเธียม / นิกเกิล - เมทัลสำหรับส่งกำลังสูงสุด 1 แรงม้าที่ 120 โวลต์
ตัวจับเวลาปลั๊กอินแบบดิจิทัลและแบบกลไกพร้อมการแทนที่ด้วยตนเองสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง ใช้เพื่อปิดหลอดไฟคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
รวมถึงตัวจับเวลาสปริงแบบ Intermatic ของ FF และ FD ซีรี่ส์หลากหลายในประเภทสวิตช์ SPST, DPST และ SPDT
ประกอบด้วยไตรปเปอร์, ชุดประตู, โมดูลอีเธอร์เน็ต, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, มอเตอร์นาฬิกาบอกเวลาและโมดูลรีเลย์ 4 วงจรที่ใช้ในอุปกรณ์ควบคุมตัวจับเวลา
รวมเต้ารับและที่ยึดเต้ารับสำหรับการกักกันและการติดตั้งเซ็นเซอร์และตัวปิดการลัดวงจรเพื่อกำจัดการปิดสวิตช์โหลดเนื่องจากไฟหน้าฟ้าผ่า ฯลฯ เหมาะสำหรับลานจอดรถไฟถนนและไฟภายนอกอาคารอื่น ๆ
รวมโฟโตคอนโทรเลอร์อินเตอร์เมติกแบบติดตั้งตายตัวและแบบล็อคที่แตกต่างกันในตัวเลือกตัวเรือนโลหะโพลีคาร์บอเนต / โพลีโพรพีลีน / หล่อ
ฝาปิดกล่องอลูมิเนียมโพลีคาร์บอเนต / หล่อแบบกันน้ำมีฝาปิดด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการเชื่อมต่อไฟฟ้าสวิตช์หรือพอร์ตจากความชื้นและสภาพอากาศ
หม้อแปลง 100/300/600 VA ตามมาตรฐาน CSA และ UL ที่ใช้กันทั่วไปกับอุปกรณ์ติดตั้งใต้น้ำไฟสระว่ายน้ำและไฟตกแต่ง มีระบบป้องกันวงจรในตัวสำหรับการปิดอัตโนมัติระหว่างการใช้งานเกินกำลังและตัวป้องกันสายดินเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
เครื่องวัดชั่วโมง AC ระดับอุตสาหกรรมและเครื่องวัดชั่วโมงการสั่นสะเทือน DC ที่ใช้ในการติดตามและแสดงระยะเวลาที่เครื่องถูกใช้งาน
กลไกการจับเวลาการหมุนหมายเลขประสิทธิภาพสูงพร้อมการแทนที่แบบแมนนวลและการปิด - เปิดและปิด อนุญาตให้เปิด / ปิดได้สูงสุด 12 ครั้งในแต่ละวันด้วยการควบคุม 24 ชั่วโมงและสามารถรองรับโหลดได้สูงสุด 40 แอมแปร์
กว่า 120 ปี Intermatic ได้ออกแบบและผลิตโซลูชันการควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยการควบคุมตัวจับเวลาการควบคุมในผนังเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริม แค็ตตาล็อก Intermatic Timers ประกอบด้วย ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า, ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์, ตัวจับเวลาสปริง, ตัวจับเวลารอบและ ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังปลั๊กอิน สำหรับการใช้งานที่หลากหลายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยังผลิต 100VA / 300VA / 600VA ที่ได้รับการจัดอันดับ หม้อแปลงเฟสเดียว สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กและตัวจับเวลาผนัง Intermatic แบบดิจิตอลและอนาล็อกพร้อมการตั้งค่าเวลาสูงสุดและต่ำสุดที่แตกต่างกัน