คีมปากแหลมจมูกยาวตรงและตัววีออกแบบมาเพื่อจับวัตถุ / เครื่องมือทรงกลมแบนหรือทรงกระบอกหลากหลายประเภทอย่างแน่นหนาในขณะที่ต่อท่อเชื่อมหรือเกลียว ทำจากเหล็กอัลลอยที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและมีสกรูแบบปรับได้และทริกเกอร์ปลด
หัวกัดสายตัดคุณภาพสูงที่มีโครงสร้างเหล็กนิกเกิลโครเมียมพร้อมขอบตัดชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำ เหมาะสำหรับตัดสายทองแดงและอลูมิเนียม
มีดพรมเออร์วินที่ทนทานสูงมีหัวแม่มือสำหรับการเข้าถึงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและที่จับอะลูมิเนียมทำมุมเพื่อให้มือของคุณปลอดภัยจากวัสดุตัด
มีขอบตัดที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำเพื่อตัดวัสดุที่หลากหลายและด้ามจับ ProTouch เพื่อความแม่นยำควบคุมและลดความเมื่อยล้าของมือ มีความยาวและความกว้างของขากรรไกรที่แตกต่างกัน
การบินปากเป็ดออฟเซ็ตและทินเนอร์ที่มีขากรรไกรเหล็ก / เหล็กกล้าคาร์บอนปลอมแปลง ใช้ในการตัดเล็มหรือบากแผ่นโลหะในลักษณะตรงโค้งหรือเข้ามุม
บิตกระแทกแทรกบิตและพาวเวอร์บิตที่ทำจากเหล็กเกรดสูงปลอมเย็น สามารถทนต่อแรงบิดสูงและใช้กันอย่างแพร่หลายกับตัวขับกระแทก
ใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงตัวยึดในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าถึง ทำจากเหล็กโมลิบดีนัมโครเมี่ยมสำหรับงานหนักที่มีผิวเคลือบออกไซด์สีดำ ส่งผลกระทบต่อส่วนขยายบิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการออกแบบหัวจับขนาดใหญ่
รวมถึงชุดสกัดสลักเกลียวที่ออกแบบมาเพื่อถอดน็อตและสลักเกลียวที่แข็งหรือเสียหาย มีให้เลือก 4-, 6-, 8-, 14- และ 19 ชิ้น
มีใบมีดเหล็กชุบแข็งและขอบเอียงที่เหมาะสำหรับการตัดที่สะอาดและเครื่องหมายที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีด้ามจับ ProTouch เพื่อการยึดเกาะที่มั่นคงและการควบคุมที่ดีขึ้น
ออกแบบมาเพื่อยึดวัตถุไว้ชั่วคราวก่อนที่จะติดถาวร มีปลายเลื่อนเพื่อปรับตามความยาวของชิ้นงานและแผ่นคลัทช์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ปลดง่าย สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 1500 ปอนด์
ใช้เพื่อล็อคและยึดสิ่งของหรือชิ้นงานขนาดเล็กให้แน่นในขณะที่ตอกเจียรหรือดัด มีทริกเกอร์แบบปลดเร็วและสกรูปรับเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่มีแผ่นรองหมุน
ชุดประแจปรับระดับมืออาชีพที่มีขากรรไกรกลึงเพื่อให้มีความแข็งแรงในการจับสูงสุดและด้ามจับ ProTouch เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ
เหมาะสำหรับงานประปาไฟฟ้าและงานโลหะ มีโครงสร้างเหล็กโครเมี่ยมวานาเดียมเพื่อความแข็งแรงและทนทานมีรูแขวนสำหรับจัดเก็บบนผนังได้ง่ายและด้ามจับ ProTouch เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ
ออกแบบมาเพื่อใช้กับไขควงไฟฟ้าตัวขับกระแทกและประแจเพื่อขันตัวยึดให้แน่นในงานที่มีแรงบิดสูง มีโครงสร้างเหล็กและแม่เหล็กอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งเพื่อปรับปรุงการยึดตัวยึด
ใบเลื่อยเผชิญปัญหากันกระแทกหยาบ / ละเอียดได้รับการออกแบบมาเพื่อทำการกลึงโลหะไม้หรือพลาสติก โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและมีฟันสูงสุด 17/21 ซี่ต่อนิ้ว
ออกแบบมาสำหรับการตัดแต่งท่อโลหะท่อทองแดงไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน โดดเด่นด้วยที่จับเบาะไม้เนื้อแข็งหรือยางเพื่อให้จับได้ถนัดมือและมีฟันสูงสุด 17 ซี่ต่อนิ้วเพื่อการตัดที่แม่นยำ
คีมหนีบท่อคุณภาพสูงทำจากเหล็กนิกเกิลโครเมียมเพื่อให้มีความทนทานสูงสุด นำเสนอขากรรไกรแบบกลึงเพื่อถอดหรือติดตั้งที่หนีบความตึงของลวดสปริงและคมตัดที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำซึ่งจะคงความคมเป็นเวลานาน
ทำจากเหล็กความเร็วสูงพร้อมปลายคาร์ไบด์และเข้ากันได้กับดอกสว่านหัวจับ 1/2 และ 3/8 มาตรฐาน เหมาะสำหรับงานเจาะโลหะไม้พลาสติกแผ่นยิปซัมอิฐและหินอ่อนประเภทต่างๆ
ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงชิ้นเดียวเพื่อความแข็งแรงและความทนทานสูงสุดและสามารถรับแรงบิดสูงได้ มีมุมเจาะ 118/135 องศาและมีให้เลือกสำหรับขนาดดอกสว่านที่แตกต่างกัน
ดอกสว่านโคบอลต์ / เหล็กกล้าความเร็วสูงออกแบบมาเพื่อเจาะหรือขยายรูในอลูมิเนียมทองเหลืองทองแดงพีวีซีเหล็กหรือไม้ มีคมตัดแบบร่องเดียวและปลาย Speedpoint และมีขนาดก้านและความยาวบิตที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยดอกจอบดอกสว่านและดอกคว้านไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุความยาวและขนาดต่างกัน
ประกอบด้วยส่วนขยายซ็อกเก็ตคุณภาพสูงอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตและตัวยึดแม่เหล็กสำหรับการยึดการใช้งานในบริเวณที่เข้าถึงยาก มีจำหน่ายในขนาดไดรฟ์ประเภทไดรฟ์และความยาวโดยรวมที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยชุดดอกไขควงและชุดไกด์ชุดดอกสว่านและไดรฟ์และชุดดอกสว่านในขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน จำนวนชิ้นในชุดมีตั้งแต่ 3 ถึง 150 ชิ้น
รวมตัวตั้งน๊อตต่างๆในขนาดและความยาวของไดรฟ์ที่แตกต่างกันสำหรับใช้กับสกรูโลหะแผ่นที่แตกต่างกันและตัวยึดหัวหกเหลี่ยม มีให้เลือกหลายเหลี่ยมบิตแม่เหล็กและตัวยึดบิตแบบเปลี่ยนเร็ว
รวมถึงพาวเวอร์บิตต่างๆบิตแทรกชุดน๊อตกระแทกอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิตผลกระทบในรูปแบบบิตความยาวและความกว้างใบมีดที่แตกต่างกัน
ใบมีดตัดเหล็กที่มีความแม่นยำสูงใช้สำหรับการริปและการตัดไม้วัสดุสำเร็จรูปและไม้อัดสำเร็จรูป มีความเร็วในการหมุนสูงสุด 8500 รอบต่อนาทีและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดและขนาดรูอาร์เบอร์ที่แตกต่างกัน
สามารถรองรับซ็อกเก็ตขนาดเล็กถึงขนาดกลางและไม่ต้องใช้สกรู เพียงแค่บิดเพื่อใส่และถอดแม่พิมพ์
ใช้สำหรับเครื่องจักรและงานซ่อมยานยนต์ที่มีการระบุเธรดเมตริก เหมาะที่สุดสำหรับใช้กับด้ามจับดายหกเหลี่ยม
ประกอบด้วยตัวล็อคและฮาร์ดแวร์เจาะและชุดต๊าป 13 ชิ้นที่ประกอบด้วยต๊าปปลั๊กเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและดอกสว่านไฮสปีดที่เหมาะสำหรับงานเกลียวทั่วไปและการเจาะที่แม่นยำตามลำดับ
ชุดต๊าปและดายชุดประแจต๊าปและชุดประแจต๊าปที่ใช้สำหรับซ่อมเกลียวที่เสียหายและสึกกร่อนในการใช้งานที่ต้องมีความกระชับพอดี
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาและการอ่านซ้ำ มีให้เลือกทั้งแบบมือท่อและแบบปรับแนวได้เองโดยมีความยาวและขนาดของเกลียวที่แตกต่างกัน
Irwin Tools เป็นผู้ผลิตเครื่องมือช่างระดับมืออาชีพและเครื่องมือไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันที่ออกแบบมาสำหรับงานไม้งานโลหะงานประปาและยานยนต์ แค็ตตาล็อกเครื่องมืออุตสาหกรรมของเออร์วินประกอบด้วยไขควงดอกไขควงดอกสว่านดอกกระแทกเลื่อยใบเลื่อยวงเดือน ใบมีดอรรถประโยชน์, สิ่ว, เทปวัด, สนิปและแคลมป์
เออร์วิน สิ่ว ผลิตจากเหล็กชุบแข็งคุณภาพสูงและมีขนาดและความยาวของปลายที่แตกต่างกันสำหรับงานแกะสลักและงานตัดโลหะแข็งที่หลากหลาย ดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมของ บริษัท ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและมีปลายแยก 135 องศาที่ออกแบบมาเพื่อการเจาะที่แม่นยำ เลือกจากเครื่องมือเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเออร์วินเช่นชุดซ็อกเก็ตกระแทก คีมล็อค และหัวกัดแนวทแยงเปิดอยู่ Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Irwin Tools ที่ได้รับอนุญาต