ITW BEE LEITZKE
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1929 ITW Bee Leitzke ได้ให้บริการโซลูชั่นการยึดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การผลิต และยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
รัด
รัด ตัวกรอง
Pinsดูทั้งหมด
ปิ๊นปิ๊น หมุดเคลวิสที่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการกัดกร่อนทำจากเหล็กธรรมดาหรือเหล็กชุบสังกะสี ใช้ร่วมกับหมุดโคตเตอร์สำหรับงานยึดที่มีความเค้นเฉือนสูง มีความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางพินที่แตกต่างกัน
หมุด Cotter เหล็กที่ทำจากเหล็กง่ามกิ๊บและหมุดตอกโค๊ตเตอร์ใช้เพื่อยึดหมุดยึดหรือล็อคน็อตปราสาท
ผูกปมหมุด พินกริปแบบวงแหวนที่มีลูกสปริงแบบไม่ยึดเพื่อยึดพินให้เข้าที่และมีการลบมุมเพื่อให้ใส่ได้ง่าย มีให้เลือกหลายแบบและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลินช์พิน การแบ่งประเภทพิน ออกแบบมาเพื่อยึดและยึดหมุดและน็อตปราสาทเข้าที่ คุณลักษณะเหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กกล้าไร้สนิม 18-8 / ลวดสปริง / โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเพื่อลดการสึกหรอ มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและแบบสังกะสี
พินความปลอดภัย ใช้สำหรับยึดหมุดและประตูผูกปมรางป้องกันแผ่นฐานและตัวยึดด้านข้าง มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนต่ำและลวดสปริงเพื่อรับแรงสั่นสะเทือน มีให้เลือกทั้งแบบความตึงแบบขดและแบบสายเดี่ยว
สกรูดูทั้งหมด
การจัดประเภทตัวยึด ประกอบด้วยบูชเครื่องจักรสลักเกลียวเตาและสกรู (ชุดซ็อกเก็ต / ฝาซ็อกเก็ต / โลหะแผ่น) ที่มีมากถึง 365 ชิ้น โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูงและมีให้เลือกในรูปแบบไดรฟ์ hex, slotted และ socket ภายในสำหรับการใช้งานการยึดที่หลากหลาย
เครื่องซักผ้าดูทั้งหมด
การแบ่งประเภทเครื่องซักผ้า ชุดสเตนเลสสตีล 232 ชิ้นใช้สำหรับยึดน็อตและสลักเกลียวรวมทั้งป้องกันการคลายตัวของตัวยึดเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือน มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีเพื่อป้องกันสภาพการเสียดสีและการเกิดสนิม
ถั่วลิสงดูทั้งหมด
การแบ่งประเภทอ่อนนุช ใช้งานร่วมกับสกรูและสลักเกลียวสำหรับยึดชิ้นงานและขจัดการคลายตัวภายใต้แรงบิดและการสั่นสะเทือน มีให้เลือก 104, 150 และ 267 ชิ้น
คีย์สต็อกดูทั้งหมด
การแบ่งประเภทหุ้นที่สำคัญ การแบ่งประเภทที่มีมากถึง 401 ชิ้นที่ใช้ในการสร้างกุญแจสำหรับเครื่องมือกลหรือเครื่องยนต์ ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือเหล็กกล้า 1018 และมีความต้านทานแรงดึงสูงสุด 92000 psi มีจำหน่ายในขนาดมาตรฐานและขนาดเมตริก
เกี่ยวกับ Itw Bee Leitzke
แค็ตตาล็อกของ ITW Bee Leitzke ประกอบด้วยหมุดสลัก หมุดปิ๊น เชือกเส้นเล็ก หมุดนิรภัย หมุดผูกปม และตัวยึดอื่นๆ หมุดนิรภัยของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดหมุดและประตูผูกปม ราวกันตก แผ่นฐาน และตัวยึดด้านข้าง โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและลวดสปริงช่วยให้หมุดเหล่านี้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน มีให้เลือกทั้งแบบความตึงแบบขดและแบบตัวล็อคแท็บแบบสายเดี่ยว หมุดผูกปม ITW Bee Leitzke มีลูกบอลแบบสปริงโหลดและไม่ยึดเพื่อยึดให้เข้าที่และปลายลบมุมเพื่อให้ใส่ได้ง่าย สินค้าคงคลังที่สำคัญของแบรนด์นี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือเหล็กกล้า 1018 และมีความต้านทานแรงดึง 92000 psi
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ ITW Bee Leitzke บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Faboty & GL Huyett ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ ITW Bee Leitzke ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ ITW Bee Leitzke เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งพิน Cotter ของ ITW Bee Leitzke ได้อย่างไร
- สอดสลักผ่าเข้าไปในรูของตัวยึดหรือเพลา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพินผ่านรูและมีที่ว่างทั้งสองด้าน
- งอซี่ของหมุดปักกลับเพื่อสร้างห่วงที่ปลอดภัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซี่งอแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หมุดหลุดออก
จะถอดสลักเกลียวของแบรนด์ได้อย่างไร?
- ดัดซี่ที่งอของสลักเกลียวให้ตรงโดยใช้คีมหรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
- เมื่อซี่ตรงแล้ว คุณสามารถเลื่อนหมุดออกจากรูได้
- ทิ้งสลักผ่าอย่างถูกต้องหากใช้ซ้ำไม่ได้ หรือเก็บไว้ใช้ในอนาคตหากอยู่ในสภาพดี
พินปิ๊น ITW Bee Leitzke สามารถปรับได้หลังการติดตั้งหรือไม่?
ใช่ พวกเขามีข้อได้เปรียบในการปรับค่าได้แม้หลังจากการติดตั้งแล้ว เพื่อรองรับการปรับแนวหรือการเคลื่อนไหวที่ต้องการ สามารถย้ายหรือเปลี่ยนสลักเคลวิสด้วยพินที่มีความยาวต่างกันได้โดยถอดพินยึดออก
จะมั่นใจในความปลอดภัยขณะใช้พิน ITW Bee Leitzke ได้อย่างไร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพินเหล่านี้ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและยึดด้วยพินยึดหรืออุปกรณ์ล็อคอื่นๆ เพื่อป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ควรทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อตรวจหาสัญญาณการสึกหรอ การเสียรูป หรือความเสียหายที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของพิน
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- จุดที่มีการขัดถู
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก
- อุปกรณ์เสริม Firestop
- สายพานไดรฟ์ Single Inlet Forward Curve Blowers
- แท็กทดแทน
- อุปกรณ์สายเบรค
- ADAMS RITE deadbolts
- SHARPE VALVES บอลวาล์วนิวเมติกเหล็กคาร์บอน
- BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks สำหรับ Fuse Series FNQ-R, KTK-R, LP-CC
- WRIGHT TOOL ชุดบริการทั่วไป
- EATON บทบัญญัติล็อค Casette
- MARTIN SPROCKET ประแจตีนกา 3/8 นิ้ว 12 แฉก สีดำอุตสาหกรรม
- VESTIL U-RACK Series อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา U-Racks
- DART CONTROLS ชามทิ้ง
- LOCTITE น้ำยาล็อคเกลียวสำหรับโลหะ
- GRAINGER แทรก